Klingenlänge = 65 mm Schaftspitzenmaß = 3mm Gesamtlänge = 150 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V ac Spannung min. = 125V ac DIN 57680-6, DIN VDE 0680-6:1972-04. Phasenprüfer. Spannungsprüfer...
Klingenlänge = 75 mm Schaftspitzenmaß = 3.5mm Gesamtlänge = 170 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V Spannung min. = 110V RS Pro Spannungsprüfer-Schraubendreher (VDE-Zulassung) Der RS Pro Netz...
Klingenlänge = 108 mm Schaftspitzenmaß = 3.5mm Gesamtlänge = 196 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V ac Spannung min. = 220V ac Phasenprüfer-Schraubendreher. Interne Glimmlampe und Reihenwide...
Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 140 mm RS Pro C-Plus-SpannungsprüDer RS Pro C-plus-Spannungsprüfer ist für Spannungen zwischen 110 V und 250 V ausgelegt Er hat eine geschlitzte (aufgeweitete) Sp...
Spannungsprüfer FatMax. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl für Sicherheit und lange Produktlebensdauer Isolierender Kunststoffgriff für umfassende Sicherheit Glimmlampe im Inneren des Griffs VDE/GS-Zu...