Anzahl der Auslässe = 1 Nennstrom = 10A Anschlussart = Feder Montagetyp = DIN-Hutschiene Material = Thermoplast Betriebsspannung = 64 V Serie = 8WA2011 The Siemens initiator terminals comes with 5 ...
Serie = X CSA, UL, VDE. Wenn mehrere Buchsen zu Bänken zusammengefasst werden, ist jedes Gerät auf 80 % seiner Leistung zu drosseln oder dementsprechend zu überlasten. Thermischer Kfz-Überlastschal...
Anzahl der Auslässe = 2 Nennstrom = 24A Anschlussart = Schrauben Montagetyp = Schraub Material = Stahl Raster = 15.5mm Serie = FKL 1 Der 2-polige Schraubklemmenblock der Serie FKL 1 von Electro Ter...
Anzahl der Auslässe = 3 Nennstrom = 24A Anschlussart = Schrauben Montagetyp = Schraub Material = Stahl Betriebsspannung = 450 V Serie = FKL 1 Der 3-polige Schraubklemmenblock der Serie FKL 1 von El...
Anzahl der Auslässe = 5 Nennstrom = 24A Anschlussart = Schrauben Montagetyp = Schraub Material = Stahl Raster = 15.5mm Drahtschutz = Ja Der 5-polige Schraubklemmenblock der Serie FKL 1 von Electro ...