Zubehörtyp = Adapter Der Phoenix Contact Adapter besteht aus Kunststoff und wird für EVO-Gehäuse verwendet.Betriebstemperatur: -40 °C bis 80 °C.Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Se...
Zubehörtyp = Adapter Der Phoenix Contact Adapter besteht aus Aluminium und wird für EVO-Gehäuse verwendet.Betriebstemperatur: -40 °C bis 80 °C.Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Ser...
Zubehörtyp = Adapterplatte Die Phoenix Contact B24-Adapterplatte besteht aus Edelstahl.Abmessungen = 151 x 5 x 53 mm (L x H x B) Lochdurchmesser = 5,5 mmDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete...
Zubehörtyp = Adapterplatte Die Phoenix Contact B24-Adapterplatte besteht aus Edelstahl.Abmessungen = 151 x 5 x 53 mm (L x H x B) Lochdurchmesser = 5,5 mmDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete...
Zubehörtyp = Adapterplatte Die Phoenix Contact B24-Adapterplatte besteht aus Edelstahl.Abmessungen = 151 x 5 x 53 mm (L x H x B) Lochdurchmesser = 5,5 mmDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete...
Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = E24 Serie = C146 Die industrielle Schutzkappe von Amphenol mit Größe E24 für Hochleistungssteckverbinder.Er erfüllt die Schutzart IP67
Zubehörtyp = Rahmen Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 1 kV Anzahl der Kontakte = 2 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 2 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstabe...
Zubehörtyp = Rahmen Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 1 kV Anzahl der Kontakte = 2 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 2 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstabe...
Zubehörtyp = Rahmen Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 690 V Anzahl der Kontakte = 3 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 1 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstab...
Zubehörtyp = Rahmen Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 690 V Anzahl der Kontakte = 3 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 2 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstab...
Zubehörtyp = Rahmen Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 830 V Anzahl der Kontakte = 4 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 2 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstab...
Gender = Buchse Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 500 V Anzahl der Kontakte = 6 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 1 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstaben S...
Gender = Stecker Nennstrom = 100A Betriebsspannung = 500 V Anzahl der Kontakte = 6 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate F Anzahl der Reihen = 1 UL, CSA. Hersteller-Teilenummern mit dem Buchstaben ...
Zubehörtyp = Kontakt Nennstrom = 80A Betriebsspannung = 690/160 V Anzahl der Kontakte = 1 Reihe = Heavy Mate Serie = Heavy Mate K Zur Verwendung mit = Module Typ F, K, Q Anzahl der Reihen = 1 Konta...