Technologie = CMOS/TTL Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.97mm Länge = 3.1mm Breite = 3.1mm Höhe = 0.97mm Arbeitsspannnung max. = 5 V dc Betriebstemperatur max. = +85 °C ...
Gehäusegröße = ATSLP-10-50 Pinanzahl = 10 Abmessungen = 1.1 x 1.5 x0.55mm Der Infineon BGSX22G5A10 HF-MOS-Schalter wurde speziell für LTE- und WCDMA-Mehrantennenanwendungen entwickelt. Dieser DPDT ...
Technologie = CMOS Gehäusegröße = ATSLP-14-7 Pinanzahl = 14 Montage-Typ = SMD Das Infineon BGS16GA14 ist ein einpoliges 6-Threw-Diversity-Schaltmodul (SP6T), das für drahtlose Anwendungen bis zu 3,...
Technologie = CMOS Gehäusegröße = ATSLP-9-3 Pinanzahl = 9 Abmessungen = 1.1 x 1.1 x0.65mm Der Infineon BGS14MPA9 ist ein einpoliger Viertschalter (SP4T) in einem sehr kompakten 9-poligen Gehäuse mi...
Modulations-Technik = QAM Gehäusegröße = TSnP-10-1 Pinanzahl = 10 Abmessungen = 1.1 x 1.5mm Der Infineon BGS14PN10 ist ein einpoliger HF-Hochleistungsschalter mit Vierfachgewinde (SP4T) und hoher L...
Gehäusegröße = TSLP-6-4 Pinanzahl = 6 Montage-Typ = SMD Der Infineon BGS12P2L6 ist ein Universal-SPDT-Schalter mit hoher Leistung, der für eine Vielzahl von Anwendungen von 0,05 bis 6 GHz entwickel...
Gehäusegröße = TSnP-10-1 Pinanzahl = 10 Abmessungen = 1.1 x 1.5mm Der Infineon BGSA11GN10 ist ein zweipoliger einpoliger Einschalter zur HF-Antennenabstimmung (SPST), der für Anwendungen mit niedri...
Gehäusegröße = TSnP-10-1 Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Der Infineon BGSA14GN10 ist ein einpoliger Vierfach-Antennenstimmschalter (SP4T), der für niedrige COFF-Spannungen optimiert ist und Anwend...
Gehäusegröße = TSnP-16-9 Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Der Infineon BGT24LTR11 ist ein Silizium-Germanium-Radar-MMIC für Signalerzeugung und -empfang, der im 24-GHz- bis 24,25-GHz-ISM-Band betri...
Gehäusegröße = VQFN-32-9 Pinanzahl = 32 Abmessungen = 5.5 x 4.5mm Der Infineon BGT24MTR11 ist ein Silizium-Germanium-MMIC für Signalerzeugung und -empfang, der von 24,00 bis 26,00 GHz arbeitet. Er ...