Zubehör Typ = DIN-Schienen-Montage Set Zur Verwendung mit = EI-Kern: 96 / 45 / 7 Gesamttiefe = 96.5mm EN61558. VDE, UL-Zulassung für Kanada, UL-Zulassung. Trenntrafos: 0-230-400 V ac primär, 2x60-5...
Zubehör Typ = DIN-Schienen-Montage Set Zur Verwendung mit = Kern EI 84/43,5 Material = Aluminium EN61558. VDE, UL-Zulassung für Kanada, UL-Zulassung. Trenntrafos: 0-230-400 V ac primär, 2x60-55-0-5...
Zubehör Typ = E 42/21/20 Spulenkörper Zur Verwendung mit = B66329 Material = GFR Polyterephthalate E 42/21/15 und E 42/21/20 Kerne. Ferritkern ohne Luftspalt
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Material = GFR Polyterephthalate Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Materia...
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Gesamttiefe = 37.6mm Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Material N27 mit CE...
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Material = GFR Polyterephthalate Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Materia...
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Material = GFR Polyterephthalate Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Materia...
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Gesamtbreite = 41.8mm Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Material N27 mit C...
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern Material = GFR Polyterephthalate Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Materia...
Zubehör Typ = ETD 44/22/15 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 44/22/15-Kern Material = GFR Polyterephthalate Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276. ETD 44 Ferritkerne. Diese ETD-Ferrit...
Zubehör Typ = ETD 44/22/15 Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 44/22/15-Kern Material = GFR Polyterephthalate Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276. ETD 44 Ferritkerne. Diese ETD-Ferrit...
Zubehör Typ = ETD 49/25/16-Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 49/25/16-Kern Gesamtabmessungen = 54.5 x 56.2 x 45.4mm ETD 49 Ferritkerne. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276
Zubehör Typ = ETD 49/25/16-Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 49/25/16-Kern Material = GFR Polyterephthalate ETD 49 Ferritkerne. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276
Zubehör Typ = Feder mit Gabel Zur Verwendung mit = P 14 x 8 Kern Material = Tinned Nickel Silver Baugruppe P14/8 zur horizontalen Montage, EPCOS. Die Baugruppe P14/8 von EPCOS zur horizontalen Mont...
Zubehör Typ = Feder mit Gabel Zur Verwendung mit = P 14 x 8 Kern Material = Tinned Nickel Silver Baugruppe P14/8 zur horizontalen Montage, EPCOS. Die Baugruppe P14/8 von EPCOS zur horizontalen Mont...
Zubehör Typ = Gabelklemme/-klammer Zur Verwendung mit = ETD 29/16/10 Core Gesamtbreite = 8.7mm Zubehör EPCOS B66359 ETD 29/16/10. Die Spulenjoche B66359 bestehen aus 0,33 mm dickem Federstahl. Dies...
Zubehör Typ = Gabelklemme/-klammer Zur Verwendung mit = ETD 29/16/10 Core Gesamttiefe = 8.1mm Zubehör EPCOS B66359 ETD 29/16/10. Die Spulenjoche B66359 bestehen aus 0,33 mm dickem Federstahl. Diese...
Zubehör Typ = Gabelklemme/-klammer Zur Verwendung mit = ETD 39/20/13 Core Material = Edelstahl Zubehör EPCOS B66364 ETD 39/20/13. Die Spulenjoche B66364 bestehen aus 0,4 mm dickem Federstahl. Sie w...
Zubehör Typ = Gabelklemme/-klammer Zur Verwendung mit = ETD 39/20/13 Core Gesamttiefe = 9mm Zubehör EPCOS B66364 ETD 39/20/13. Die Spulenjoche B66364 bestehen aus 0,4 mm dickem Federstahl. Sie wurd...