Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 59N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der Ge...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 59N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Seite und Kompensator, der mit zwei Sechskantmuttern bef...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 59N Die Festo Saugnapfschale ESS-40-ES ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 80 mm und eine Nenngröße vo...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 59N Das Festo Saugnapf ESS-6-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 15 mm und eine Nenngrö...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 100N Die Festo Saugnapfschale ESS-30-EN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 50 mm und eine Nenngröße v...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 100N Die Festo Saugnapfschale ESS-30-ES ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 50 mm und eine Nenngröße v...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 100N Das Festo Saugnapf ESS-6-SNA Verschleißteil, leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 15 mm und eine Nenng...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 100N Der Festo ESV-20-ES Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 30 mm und einen Saugnapfdurc...
Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 237N Der Festo Saugnapf ESS-15-SF ist leicht austauschbar. Der minimale Werkstückradius 35 mm und die Nenngröße 2 mm.Saugnapfdurchmess...
Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 237N Der Festo ESV-30-BU Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 80 mm und einen Saugnapfdurc...
Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Balg Serie = ESS Haltekraft = 237N Der Festo ESV-30-SN Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 110 mm und einen Saugnapfdur...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 42.4N Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat eine hohe Durchflussmenge, die in jeder beliebigen Position montiert wird. Die Nenngröß...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 52.3N Die Steckmontage von Festo verwendet ein Innengewinde mit Außensechskant. Er hat Standardgröße, Nenngröße 7 mm und ist in jeder ...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 52.3N Die Push-In-Fittings von Festo werden für hohe Durchflussmengen verwendet, die eine Nenngröße von 12,15 mm haben und in jeder be...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 63.4N Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat Standardgröße, Nenngröße 7,9 mm und ist in jeder Position montiert. Es verwendet das Pu...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 72.6N Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat Standardgröße, Nenngröße 4 mm und ist in jeder Position montiert. Es verwendet das Push...
Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Balg Serie = ESV Haltekraft = 213.6N Das T-Fitting von Festo mit Steckmontage wird in 360°-Ausrichtbarer Ausführung und mit Außensechskant in Außengewinde verwendet...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = NBR Haltekraft = 72.6N Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat Standardgröße, Nenngröße 6,6 mm und ist in jeder Position montiert. Es verwendet das Pu...
Pad-Durchmesser = 100mm Pad-Typ = Balg Serie = VASB Haltekraft = 395N Der Saugnapf von Festo verfügt über einen Höhenkompensator von 15,5 mm und eine Nenngröße von 4 mm, die über eine Anschlussposi...
Pad-Durchmesser = 125mm Pad-Typ = Balg Serie = VASB Haltekraft = 610N Der Festo-Saugnapf wird mit einem Dichtring mit einer Nenngröße von 2 mm und einem Saugnapfdurchmesser von 10 mm verwendet. Er ...
Pad-Durchmesser = 75mm Pad-Typ = Balg Serie = VASB Haltekraft = 228N Das T-Fitting von Festo wird mit Gewinde und 2 Dichtungsringen verwendet, die Druckluft gemäß ISO-8573 mit eloxiertem Aluminium ...
Pad-Durchmesser = 20mm Pad-Typ = Balg Serie = OGVM Haltekraft = 18N Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 5,8 mm und eine Nenngröße von 4 mm und einen leicht austauschbaren min...
Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Balg Serie = OGVM Haltekraft = 37N Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 9 mm und eine Nenngröße von 4 mm und einen leicht austauschbaren minim...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Serie = OGVM Haltekraft = 69N Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 10 mm und eine Nenngröße von 4 mm und einen leicht austauschbaren mini...
Pad-Durchmesser = 50mm Pad-Typ = Balg Serie = OGVM Haltekraft = 93N Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 11,5 mm und eine Nenngröße von 7 mm und einen leicht austauschbaren mi...
Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Balg Pad-Material = EPR Serie = ZP Mit Puffer = Ja Unterdruckeingangsleitung = Vertikal Theoretische Hubleistung bei 0,65 bar angegeben. Flache und Balg-Saugnäpfe v...
Pad-Durchmesser = 10mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 3.9N Der Festo ESH Saugnapfhalter ohne Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Seitenstruktur. Der gezahnte Anschluss PK für die Sau...
Pad-Durchmesser = 10mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 3.9N Der Festo ESH Saugnapfhalter ohne Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Seitenstruktur. Der Gewindeanschluss G-Steckverbinder...
Pad-Durchmesser = 15mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 8.5N Die Festo Saugnapfschale ESS-40-SF ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 230 mm und eine Nenngröße...
Pad-Durchmesser = 15mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 8.5N Die Festo Saugnapfschale ESS-50-EN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 100 mm und eine Nenngröße...
Pad-Durchmesser = 200mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 1610N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. De...
Pad-Durchmesser = 200mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 500N Der Festo ESH Saugnapfhalter ohne Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Top Struktur. Der Gewindeanschluss für den Vakuum-An...
Pad-Durchmesser = 20mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 16.3N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Seite und Kompensator, der mit zwei Sechskantmuttern ...
Pad-Durchmesser = 2mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 0.1N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der Q...
Pad-Durchmesser = 2mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 0.1N Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Kompensator mit erhöhter Höhe, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern ges...
Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 40.8N Der Festo ESH Saugnapfhalter ohne Höhenkompensator, Vakuumanschluss an der Top Struktur. Der Gewindeanschluss für den Vakuum-An...
Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 40.8N Die Festo Saugnapfschale ESS-60-SS ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 350 mm und eine Nenngröß...
Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 69.6N Der Festo ESV-30-ES Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 50 mm und einen Saugnapfdu...
Pad-Durchmesser = 4mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 0.46N Die Festo Saugnapfhalterung ESS-20-EU ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 30 mm und eine Nenngrö...
Pad-Durchmesser = 4mm Pad-Typ = Flach Serie = ESS Haltekraft = 0.46N Die Festo Saugnapfschale ESS-40-EU ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 80 mm und eine Nenngröße ...