Typ = Schutzvorrichtung Drucksensoren, Serie SPAN, Festo. Drucksensoren der Serie SPAN von Festo zur Überwachung von Druckluft und nicht-korrosiven Gasen. Die Messmethode basiert auf einer piezores...
Typ = Frontplatten-Montagesatz Drucksensoren, Serie SPAN, Festo. Drucksensoren der Serie SPAN von Festo zur Überwachung von Druckluft und nicht-korrosiven Gasen. Die Messmethode basiert auf einer p...
Betriebsdruck max. = 12 bar Betriebsdruck min. = 1bar Druck Typ = Relativdruck Anschluss = G 1/4 Geeignete Medien = Druckluft, Wasser Typ = Druckschalter Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll Serie = P...
Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40 Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle ...
Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40 Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle ...
Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40 Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle ...
Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40 Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle ...
Nennspannung = 30V Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40 Ein oder zwei SPTE-Übertrager können mit einem SCDN-Signalkonverter verbunden werde...
Betriebsdruck max. = 0bar Betriebsdruck min. = -1bar Druck Typ = Relativdruck Anschluss = Push-in 4 mm Typ = Drucktransmitter Nennspannung = 10 → 30V dc Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C B...