Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc, =2.5 V ac Serie = ST6 Verwendbar mit = RMC LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67 Betrieb = PNP Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80...
Typ = Magnetoresistive PNP-Konfiguration Versorgungsspannung = 10 to 30V dc Serie = 494 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67, IP69K Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstempe...
Typ = Magnetoresistive PNP-Konfiguration Versorgungsspannung = 10 to 30V dc Serie = 494 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67, IP69K Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstempe...
Typ = Magnetoresistive PNP-Konfiguration Versorgungsspannung = 10 to 30V dc Serie = 494 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67, IP69K Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstempe...
Typ = Reed Versorgungsspannung = 5 → 50 V, 5 → 60V Serie = 494 Verwendbar mit = 435 → Serie 438, 441 → Serie 447, 449 → Serie 454 LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -25°...
Typ = Elektronik PNP Versorgungsspannung = 10 to 30V ac/dc Serie = ST6 Verwendbar mit = CCI, CVI, GPC, KPZ, PRA, PRE, SSI LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67 Betrieb = NO, PNP Betriebstemper...
Typ = Elektronik PNP Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = ST6 Verwendbar mit = CCI, CVI, GPC, KPZ, PRA, PRE, SSI LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betrieb = NO, PNP Betriebstem...
Typ = Reed Versorgungsspannung = 10 to 30V ac/dc Serie = ST6 Verwendbar mit = CCI, CVI, GPC, KPZ, PRA, PRE, SSI LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betrieb = Schließer Betriebstempera...
Typ = Reed Versorgungsspannung = 10 to 30V dc Serie = ST6 Verwendbar mit = CCI, CVI, GPC, KPZ, PRA, PRE, SSI LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67 Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. =...
Typ = Halbleiter Versorgungsspannung = 10 to 30V dc Serie = ST6 Verwendbar mit = RMC LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Senso...
Typ = Annäherungssensor Versorgungsspannung = 24V LED-Anzeige = Ja Betrieb = NPN, PNP Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Elektrischer Anschluss Typ = Kabel mit Stecker ...