Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter) ist die Anzahl der Liter Luft bei normalem Luftdruck, einem zur Außenluft offenem Ausgang und einem Zuluftdruck von 6bar....
Logikfunktion = JA Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619-51...
Logikfunktion = JA Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619-51...
Logikfunktion = NICHT Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619...
Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Anschlusstyp = Rohr Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter) ist die Anzahl der Liter Luft bei normalem Luftdruck, ...
Logikfunktion = UND Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619-5...
Serie = CTEU Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = M12 x 1 Pneumatische Logiksteuerung Festo - Serie CTEU - CTEU-PN Diese pneumatische Logiksteuerung von Fes...
Serie = CTEU Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = 4-polige D-codierte M12 x 2-Buchse Feldbusmodule der CTEU-Serie. Feldbusmodule der CTEU-Serie von Festo bi...
Serie = CTEU Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Feldbusmodule der CTEU-Serie. Feldbusmodule der CTEU-Serie von Festo bieten eine einfache, modulare und kostengünstige Lö...
Serie = CTEU Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Feldbusmodule der CTEU-Serie. Feldbusmodule der CTEU-Serie von Festo bieten eine einfache, modulare und kostengünstige Lö...
Serie = CTEU-AS Der Festo Bus-Knoten CTEU-AS S wurde ausschließlich für den Einsatz als Slave am AS-Schnittstellenfeldbus entwickelt. Er darf nur im Originalzustand ohne unbefugte Änderungen und nu...
Serie = CTEU-CC Der Festo Busknoten CTEU-CC übernimmt die Kommunikation zwischen Terminal und einem übergeordneten Master für Steuerungs- und Kommunikationsverbindung (CC-Link ®). Das Modul verfügt...
Logikfunktion = ODER Serie = T65C Betriebsdruck max. = 10 bar Betriebsdruck min. = 0.7bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C IMI Norgren
Logikfunktion = ODER Serie = T65C Betriebsdruck max. = 10 bar Betriebsdruck min. = 0.7bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C IMI Norgren
Logikfunktion = ODER Serie = PLK Betriebsdruck max. = 8 bar Betriebsdruck min. = 3bar Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +60°C Alle Logikeinheiten müssen auf einem separaten ...
Logikfunktion = UND Serie = PLL Betriebsdruck max. = 8 bar Betriebsdruck min. = 3bar Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +60°C Alle Logikeinheiten müssen auf einem separaten 2...
Serie = EX250 Betriebstemperatur min. = +5°C Betriebstemperatur max. = +45°C Serie EX250. Professional Range von SMC-Schnittstelleneinheiten der Serie EX250. Die seriellen Schnittstelleneinheiten k...
Serie = EX600 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = Bus-Steckverbinder, PCI Serie EX600. Professionelle Serie von seriellen SMC-Schnittstelleneinheiten der ...
Serie = EX600 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = Bus-Steckverbinder, PCI Serie EX600. Professionelle Serie von seriellen SMC-Schnittstelleneinheiten der ...