Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = D Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-A Filter/Regler/Öler Kombination, 40-μm-Filter, mit Metallschüsselschutz. Mit ...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-KA bestehend aus Filterregler, Verteilermodul und Öler. Mit manuellem Kondensata...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI Filter/Regler/Öler Kombination, 40-μm-Filter, mit Metallschüssel. Mit manuellem ...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-KB besteht aus Filterregler, Verteilermodul mit Druckschalter, jedoch ohne Buchs...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 5µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-5M-MAXI Filter/Regler/Öler Kombination, 5-μm-Filter, mit Metallschüsselschutz. Mit man...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 5µm Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-5M-MIDI Filter/Regler/Öler Kombination, 5-μm-Filter, mit Metallschüssel. Mit manuellem...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit-Kombination der Serie MS verfügt über eine Filterregler-Öler-Kombination, die einen maximal...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Blindplatte hat kompakte Ventile und ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Einbauraum, Gewicht,...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Blindplatte aus gewerktem Aluminiumlegierungsmaterial für die Abdeckplatte hat 1 - geringe Korrosionsbelastu...
Anschlussverbindung = G1/4 Ablass-Typ = manuell Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Serviceeinheit-Kombination der Serie D verfügt über eine Filterregler-Öler-Kombination mit einem Metallschal...
Anschlussverbindung = G1/8 Ablass-Typ = manuell Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Durchflussregelventilfunktion funktioniert nur in einer Richtung, die Gehäusematerial aus Aluminiumlegierung...
Anschlussverbindung = G3/8 Ablass-Typ = Automatik Serie = FRC Filtergröße = 40µm Das Festo Manometer mit Anzeigeeinheit in bar und psi, die den Bereich von 0-10 bar anzeigt. Es verfügt über Bourdon...
Anschlussverbindung = G3/8 Ablass-Typ = manuell Serie = FRC Filtergröße = 40µm Die Festo Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Abluft hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position ...
Anschlussverbindung = G3/8 Ablass-Typ = manuell Serie = FRC Filtergröße = 40µm Der Festo Separator hat keine Korrosionsbelastung und verwendet Stahlmaterial für Sicherungsring und Messingstecker.Ve...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = LFR Filtergröße = 40µm Die Festo Hülse aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform für die Hülse und der Wert für den pneumatischen Anschluss 1 ...
Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = LFR Filtergröße = 40µm Der Festo Schalldämpfer mit geschmierter Bedienung und Betriebsdruck beträgt bis zu 0-10 bar. Er wird in jeder beliebi...
Anschlussverbindung = G1/8 Ablass-Typ = Automatik Serie = LFR Filtergröße = 40µm Das Festo Manometer mit Anzeigeeinheit in bar und psi, die den Bereich von 0-16 bar anzeigt und das Bourdon-Rohr-Man...
Anschlussverbindung = G3/8 Ablass-Typ = manuell Serie = MSB6 Filtergröße = 40µm Der Festo Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und zur Vermeidung von Verunreinigungen am Auslassanschluss von pneum...
Serie = ms Die Festo Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Abluft hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Hier besteht der Gewindestopfen aus einer Aluminium...
Serie = ms Die Festo Durchflussregelventilfunktion hat ohne Rückflussfunktion, die mit der Drosselfunktion verwendet wird, die eine Standard-Nenndurchflussmenge von 85 l/min hat. Der Wert für den p...