Montage Typ = DIN-Schienen Steuerspannung max. = 24 V dc Steuerspannungsbereich = 24 V dc Anschluss Typ = Schraubbefestigung Relaistyp = Halbleiterausgang Abmessungen = 73 x 80 x 71mm Betriebstempe...
Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Optokoppler Serie R600 für DIN-Schienenmontage. Damit neben Spannung/Strom auch eine galvanische Isolierung möglich ist, wird eine...
Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperatur max. = +70°C Optokoppler Serie R600 für DIN-Schienenmontage. Damit neben Spannung/Strom auch eine galvanische Isolierung möglich ist, wird eine Schnitt...
Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperatur max. = +70°C Optokoppler Serie R600 für DIN-Schienenmontage. Damit neben Spannung/Strom auch eine galvanische Isolierung möglich ist, wird eine Schnitt...
Montage Typ = DIN-Schienen Steuerspannung max. = 24 V dc Steuerspannungsbereich = 24 V dc Anschluss Typ = Schraubbefestigung Relaistyp = Schnittstellenrelais Abmessungen = 6 x 67.5 x 70mm Erfüllte ...
Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die mi...
Montage Typ = DIN-Schienen Steuerspannungsbereich = 24 V DC Anschluss Typ = Schraubbefestigung Abmessungen = 70 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Montage Typ = DIN-Schienen Steuerspannung min. = 115 V ac/dc Steuerspannungsbereich = 115 → 230 V ac/dc Anschluss Typ = Schraubbefestigung Relaistyp = Halbleiterausgang Abmessungen = 70 x 6.5 x 6mm...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 70 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 70 x 6 x 75mm Länge = 70mm Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die m...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 70 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Tiefe = 75mm Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die m...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperatur max. = +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätig...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 12 x 75mm Betriebstemperatur max. = +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betäti...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und...
Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Tiefe = 75mm Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die m...
Laststrom max. = -10 mA Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 1000 V Laststrom min. = -10 mA Ausgangsschaltung = Mosfet Serie = ASSR The Broadcom ASSR series is a high-voltage solid ...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,6 V Anzahl der...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 1,6 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,6 V Anzahl der...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Kontaktanordnung = 1-poliger Schließ...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Kontaktanordnung = 1-poliger Schließ...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Kontaktanordnung = 1-poliger Schließ...
Laststrom max. = 0,6 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Anzahl der Po...
Laststrom max. = 0,6 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Anzahl der Po...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Anzahl der Pole...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Anzahl der Pole...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Anschluss Typ = 4-polig Ausgangsschalt...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung min. = 0 V Schalttyp = AC/DC Steuerspannungsbereich = 0 → 0,8 V Anzahl der Po...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung min. = 0 V Schalttyp = AC/DC Steuerspannungsbereich = 0 → 0,8 V Anzahl der Po...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 0 V Schalttyp = AC/DC Steuerspannungsbereich = 0 → 0,8 V Anzahl der Po...
Laststrom max. = 2,5 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,7 V Anzahl der...
Laststrom max. = 2,5 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,7 V Anzahl der...
Laststrom max. = 2,5 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Anschluss Typ = 6-polig Ausgangsscha...
Laststrom max. = 0,12 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Kontaktanordnung = 1-poliger Schl...
Laststrom max. = 0,1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 1,6 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.6 V Anzahl d...
Laststrom max. = 0,1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 1,6 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,6 V Anzahl d...
Laststrom max. = 0,1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 0,8 V Schalttyp = AC/DC, nur DC Kontaktanordnung = 1-poliger Schli...