Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Serie SC (außer SCB und 125A Nennleistung SC) Halbleiterrelais Serie SC8, 12A, 25A, 45A, 75A und 125A. Serie synchroner, statischer Leistungsrelai...
Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Serie SC, Serie SCB Zweifache Halbleiterrelais - Serie SCB. Dieser Produktbereich wurde zur Steuerung von dreiphasigen Anwendungen (2-phasige Unte...
Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Serie SG9, Serie SGT Synchrone dreiphasige Halbleiterrelais. Die SGT-Serie von synchronen dreiphasigen Halbleiterrelais haben einen geringen Lecks...
Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94-v0, NFF I2, F2 Internationale Zulassungen gemäß UL 508. Stromregelungssystem LOCC-BOX. Das intelligente LOCC-BOX-System wurde entwickelt, um Ihnen eine Vielzahl v...
Die Omron y92s-29 bestehen aus einem 48 x 48 mm großen digitalen Multifunktions-Zeitgeber/einem 2-stufigen digitalen Zeitgeber.Bestehen aus gut sichtbarem Display mit hinterleuchtetem negativem tra...
Zubehör Typ = DIN-Schienenabdeckung Zur Verwendung mit = SC-Systemmodule Werkstoff = Kunststoff SC-System-Signalwandler Pepperl+Fuchs. SC-System-Signalwandler von Pepperl + Fuchs wurden eigens für ...
Die Frontabdeckdichtung von Schneider Electric ist ein nummerierter Dichtungsstreifen, der in elektrischen Anwendungen verwendet wird.Verkauf pro unteilbarer Menge: 10 Nettogewicht: 0,03 kg
Zubehör Typ = Relaisabdeckung Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL, CSA, VDE. Kühlkörper nicht inbegriffen. Für Lastverringerung ...
Zubehör Typ = Relaisabdeckung Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL-Zulassung für Kanada und USA, VDE. Kühlkörper nicht inbegriffe...
Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Funktionsmodul 3RF29 Die abgedichtbare Abdeckung Siemens SIRIUS ist für Funktionsmodule 3RF29 außer Konverter ausgelegt.Aufsteckbare Montage
Zubehör Typ = Relaisklemmenabdeckung Zur Verwendung mit = 3RF21/3RF23 Die Siemens SIRIUS Terminal Abdeckung für 3RF21/3RF23 hat Abmessungen von 36,5 mm x 22,5 mm x 37,5 mm.Ringkabelanschluss und Te...
Zubehör Typ = Relaisklemmenabdeckung Zur Verwendung mit = 11-poliges Relais, Achtfach-Relais 10 A Industrierelais. Geschützt durch transparentes Polycarbonat DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage K...