Zubehörtyp = Adapter Wenn die Controller in einem Adapter montiert sind, wird die angegebene Schutzklasse nicht erfüllt. CAL-Temperaturregleradapter Serie 3000 und 9000. Kunststoffblenden für den E...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = MNC251 Temperatur-/Prozessregler 3204 1/4 DIN. Sicherheitsmeldungen und 7-Segment-Universalmesser für einfache Visual-Anzeige des Prozessstatus Großes 3-f...
Zubehörtyp = Kabel Eurotherm USB CPI Clip-KabelDas Eurotherm USB CPI-Clip-Kabel hat eine Länge von 2 m. Der USB-Anschluss wird mit einem Stecker vom Typ A hergestellt und zur Stromversorgung des Ge...
Zubehörtyp = Kabel Gefran-Steuereinheitenzubehör. Die PID-Temperaturregler der Serie 650 von Gefran sind sehr gut an die Anwendung des Kunden anpassbar und integrierten sich perfekt in die äußere E...
Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = 2-adriger programmierbarer Sender 707010 Auch im Lieferumfang enthalten = Adapter, Buchsenstifte, USB/TTL-Konverter UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Pr...
Zubehörtyp = Adapter iTRON - Kompakte Mikroprozessorregler. Serie von frei programmierbaren, kompakten Kompaktgeräte mit neuem Design und insgesamt fünf verschiedenen Bauformen Die Regler haben ein...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Jumo Dicon Touch B703571.0 Betriebssystem = Windows 7, Windows XP DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Software. Der DICON touch ist eine uni...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Jumo Dicon Touch B703571.0 Betriebssystem = Windows 7, Windows XP DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Software. Der DICON touch ist eine uni...
Zubehörtyp = Software UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbare Bildschirmmas...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = TYA 201, TYA 202 TYA Leistungssteuereinheit - Zubehör. Zubehör für die Leistungssteuereinheiten Jumo TYA 201 und TYA 202. Das folgende Zubehör steht für J...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Temperaturbegrenzer 701150 DIN EN 14597. STB/STW - Temperaturbegrenzer/-monitor. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und der Sicherheitstemperaturmon...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Temperaturbegrenzer 701160 SicherheitM TB/TW - Temperaturbegrenzer/-monitor. Das JUMO safetyM TB/TW ist ein frei programmierbares Temperaturbegrenzungsger...
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Temperaturbegrenzer 701170 TB/TW 08 – Temperaturbegrenzer/-überwachung. Der JUMO TB/TW 08 ist ein frei programmierbares Temperaturbegrenzungsgerät. Sie we...
Zur Verwendung mit = 703041, 703042, 703044 Steuerung, Dichtung, Befestigungselemente, Bedienungsanleitung. Kompaktregler dTRON 300 mit Programmfunktion. Vier frei programmierbare Geräten in unters...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
Zur Verwendung mit = 703571 JUMO DICON Touch DICON touch – Prozess- und Programmsteuereinheit, Zubehör. Der DICON touch ist eine universell eisetzbare Zweikanal-Prozess- und Programmsteuereinheit, ...
ER8/EL8 - Externes Ausgangsmodul. Das externe Modul ER8/EL8 erweitert Controller und Aufzeichnungsgerät um acht Relaisausgänge (ER8) oder logische Ausgänge (EL8). Die Funktionen der Ausgänge werden...
Zur Verwendung mit = Serie Di 308, Serie dTRON 300 di 308 - Digitales Anzeigeinstrument. Kontrastreiche, mehrfarbige Anzeige Prozessanzeigetext konfigurierbar, max. 24 Zeichen-Laufschrift Universal...
Zur Verwendung mit = Serie Di 308, Serie dTRON 300 di 308 - Digitales Anzeigeinstrument. Kontrastreiche, mehrfarbige Anzeige Prozessanzeigetext konfigurierbar, max. 24 Zeichen-Laufschrift Universal...
Zur Verwendung mit = Serie IMAGO 500 UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbar...
Zur Verwendung mit = Serie IMAGO 500 UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbar...
Zur Verwendung mit = Serie IMAGO 500 UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbar...
Zur Verwendung mit = Serie IMAGO 500 UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbar...
Eingangstyp = Thermoelement, Typ K Steuerung, Dichtung, Befestigungselemente, Bedienungsanleitung. Kompaktregler dTRON 300 mit Programmfunktion. Vier frei programmierbare Geräten in unterschiedlich...
Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine Frontabdeckung, IP66. Geeignet für Standard-DIN-Controller: 1/16 DIN 48x48mm, 1/8 DIN 48x96mm, 1/4 DIN 96x96mm Ideal ...
Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine Wasserdichte Abdeckungen, IP66. Für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Schutz erforderlich ist Frontplatte aus Polyc...
Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine Frontabdeckung, IP66. Geeignet für Standard-DIN-Controller: 1/16 DIN 48x48mm, 1/8 DIN 48x96mm, 1/4 DIN 96x96mm Ideal ...