Serie = PVW Zubehörtyp = Halter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Für Signalleuchten der Serie P IP Schutzart = IP67 LED-Signalleuchten der Serie Auer P. Professionelle Serie von Polycarbonat-Si...
Serie = RBH Zubehörtyp = Montagesockel Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = R-Serie Leuchtfeuer IP Schutzart = IP66 Lampen-Typ = LED Betriebsspannung = 240 V
Serie = WIG Zubehörtyp = Halter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Für Signalleuchten der Serie G LED-Signalleuchten der Serie Auer G. Professionelle Serie von Signalleuchten, die für Schutzart I...
Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = NPSM/DN15-Rohr Abmessungen = Ø 45 x 46,1 mm Anzeigenzubehör. Eine Serie von Zubehör zur Montage von Anzeigen für den Einsatz mit den Anzeigen der Serie E...
Zubehörtyp = Deckelplatte Zur Verwendung mit = Signalgeber/Signalleuchten VSO FIA-Orientierungshilfen zu visuellen Alarmgeräten (VAD) im Hinblick auf den Konflikt zwischen BS 5839 und EN 54-23 find...
Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = Tiefer Sockel Zur Verwendung mit = Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP Abmessungen = Ø 93 x 50 mm Besondere Merkmale = EN54-3 Dieses Produkt übertrifft die A...
Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = Tiefer Sockel Zur Verwendung mit = Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP Abmessungen = Ø 93 x 50 mm Besondere Merkmale = EN54-3 Dieses Produkt übertrifft die A...
Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = Signalgeberunterteil Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = En54-System IP Schutzart = IP21 Betriebsspannung = 35 V dc Abmessungen = 115 mm Besondere Merkmale = BS5839...
Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = VAD-Unterteil für Signalgeber Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = En54-System IP Schutzart = IP21 Besondere Merkmale = BS5839 Der Fulleon Ultra-Sockelsirene kann so...
Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = Wandsockel Zur Verwendung mit = Signalleuchten RoLP LX Abmessungen = 135 x 95 mm Besondere Merkmale = EN54-3 EN 54-23. Von der Industrie anerkanntes Produkt - LX-...
Serie = Fulleon Zubehörtyp = Elektrisch betriebene Basisstation Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = Signalgeber und Signalleuchten Flashni IP Schutzart = IP65 Nennstrom = 100 mA Betriebsspannung = 26...
Serie = Fulleon Zubehörtyp = Elektrisch betriebene Basisstation Zur Verwendung mit = Signalgeber und Signalleuchten Flashni Modell = MAINS MODULE/DEEP RED BASE E17 Besondere Merkmale = EN54-3 Socke...
Zubehörtyp = Glühbirnenrahmen Zur Verwendung mit = Serie 125 Abmessungen = 170 mm (H) Linse und Lampe müssen getrennt gekauft werden. Kompakte Blitzleuchte. Für Montage in Unter- oder Aufputzdosen ...
Zubehörtyp = Glühbirnenrahmen Zur Verwendung mit = Serie 125 Abmessungen = 216 mm (H) Glühlampe im Lieferumfang enthalten. Linsen sind separat zu bestellen. Statischer Glühfaden - FL200 Lange Leben...