Zur Verwendung mit = MS116, MS132, MO132, MS165, MO165 Fernöffnung eines Geräts bei Anlegen einer SpannungGeeignet für Sicherungsautomaten der Serie S 200 und FI-Schalter der Serie DS 200
Zubehörtyp = Anschlussklemmenblock Zur Verwendung mit = Automatik-Motor-Fernantrieb F4C-ARI SMISSLINE Zubehör für Stecksockel-Schienensystem. Einspeiseblöcke. Steckbar bei beliebiger Platzwahl Eins...
Zubehörtyp = Antriebswelle Zur Verwendung mit = Manueller Motorstarter Länge = 38.3mm Die ABB-Treiberwelle zur Befestigung eines externen Bedieners. Er hat eine Länge von 32 mm.Wellendurchmesser: 6...
Zubehörtyp = Endkappe Zur Verwendung mit = Serie DDA Länge = 17mm Breite = 18mm Tiefe = 8mm Abmessungen = 18 x 17 x 8 mm DIN EN 60439, part 1 (VDE 0660, part 500). Sammelschienen für 1- und 3-Phase...
Zubehörtyp = Lüfter Zur Verwendung mit = PSR3-45 Lüfter für PSR Sanftanlaufgeräte. Erhöht die Anzahl der Starts pro Stunde von PSR Sanftanlaufgeräten von 10 auf 20
Zubehörtyp = Lüfter Zur Verwendung mit = PSR60-105 Lüfter für PSR Sanftanlaufgeräte. Erhöht die Anzahl der Starts pro Stunde von PSR Sanftanlaufgeräten von 10 auf 20
Zubehörtyp = Modul Zur Verwendung mit = SACE Tmax XT Der ABB 110-125 V ac/dc-Motorbediener wird für Leistungsschutzschalter verwendet. Es ist für die Produktklasse SACE Tmax XT geeignet.Normen IEC ...
Zubehörtyp = Treiber Zur Verwendung mit = Manueller Motorstarter Länge = 31.2mm Der ABB-Treiber mit Schraube für den manuellen Motorstarter.Wellendurchmesser: 6 x 6 mm
Zubehörtyp = Treiber Zur Verwendung mit = Serie MS116; Serie MS325; Serie MS4xx Treiberbefestigung. Für die Befestigung einer Verlängerungsstange am Motorstarter
Zubehörtyp = Verbindungskit Zur Verwendung mit = Serie MS132-12 bis MS132-32, Serie PSR25 bis PSR30 Zubehör. Diese Serie von Zubehör umfasst mechanische Verriegelungseinheiten, Anschlussklemmenabde...
Zubehörtyp = Wellenstütze Zur Verwendung mit = MO132, MS116, MS132 Der ABB-Wellenabstreifler ist für den manuellen Motorstarter MS116, MS132/MO132 geeignet.Wellendurchmesser: 6 x 6 mm
Zubehörtyp = Überwachungsmodul Zur Verwendung mit = UMC100-FBP, UMC100.3 Spannungsbereich = 24 V dc Nennstrom = 0,1 → 3,4 A Leistung = 0,2 W Länge = 79mm
Zur Verwendung mit = UMC und Kommunikationsschnittstellen Spannungsbereich = 24 V dc Nennstrom = 6,8 A Elektrische Phasen = 1 Leistung = Nill W Länge = 116mm
Zubehörtyp = Kohlebürste für Motor Zur Verwendung mit = Vakuummotoren Elektrische Phasen = 1 Abmessungen = 3/4 Zoll Ametek Lamb, gewickelte Serie. Eine Serie gewickelter Prestolite-Motoren von Amet...
Zubehörtyp = Encoder Zur Verwendung mit = ST10-Si, ST5-Si Encoder-Feedback-Modul. Stillstandserkennung: Der Antrieb erkennt, ob der Motor abgewürgt ist und löst eine Fehleroption aus Positionswartu...