Zur Verwendung mit = 0,25→ 0,8 mm einstellbarer Präzisionsabisolierer Einstellbarer Präzisionsabisolierer. Hochpräziser Abisolierer mit speziell gehärteten Klingen, inkremental verstellbar für sech...
Zur Verwendung mit = 12→ 36-mm-Kabelabisolierer CK ArmourSlice SWA-Kabelabisolierer. Robustes Metallgehäuse aus Legierungswerkstoff Für den Einsatz mit 12 mm bis 36 mm SWA-Kabel Gehärtete Stahlklin...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Abisolierzangen Jokari 15 Kabelabisolierer. Der Jokari 15 ist eine verbesserte Version des Jokari28. Er wird verwendet, um schnell und präzise die Ummant...
Zur Verwendung mit = Verstellbare Präzisions-Abisolierer Einstellbarer Präzisionsabisolierer. Hochpräziser Abisolierer mit speziell gehärteten Klingen, inkremental verstellbar für sechs Kabelstärke...
Zur Verwendung mit = Abisolierer Ersatzklingen für Abisolierwerkzeuge. Ersatzklingen für Abisolierwerkzeuge Ø 4,5 → 40 mm, Best.-Nr. ; 331-0760 331-0760 .
Zur Verwendung mit = Abisolierer Abisolierer Abisolierer Der Rahmen wird ohne Klingen geliefert. Diese können separat entsprechend den Schneidanforderungen bestellt werden. Verstellbarer Abisoliere...
Zubehör Typ = Schneide Der Rahmen wird ohne Klingen geliefert. Diese können separat entsprechend den Schneidanforderungen bestellt werden. Verstellbarer Abisolierer. Jede Klinge des Typs Gegenbohru...
Zubehör Typ = Schneide Der Rahmen wird ohne Klingen geliefert. Diese können separat entsprechend den Schneidanforderungen bestellt werden. Verstellbarer Abisolierer. Jede Klinge des Typs Gegenbohru...
Zubehör Typ = Schneide Der Rahmen wird ohne Klingen geliefert. Diese können separat entsprechend den Schneidanforderungen bestellt werden. Verstellbarer Abisolierer. Jede Klinge des Typs Gegenbohru...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Abisolierzangen Automatische Abisolierklingen. Der hochwertige Abisolierer verfügt über 100 % Zinkrahmen für Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht un...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Abisolierzangen Automatische Abisolierklingen. Der hochwertige Abisolierer verfügt über 100 % Zinkrahmen für Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht un...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Abisolierzangen Automatische Abisolierklingen. Der hochwertige Abisolierer verfügt über 100 % Zinkrahmen für Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht un...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Abisolierer Jokari Kabelmesser. Kabelmesser Secura, mit Zweikomponenten-Griff Schnitttiefe stufenlos einstellbar über Stellrad am Griffende Drehbar gelag...
Zubehör Typ = Schneide Zur Verwendung mit = Kabelmesser JOKARI MessersetDer JOKARI Messersatz ist eines der Ersatzzubehörteile für ein Kabelmesser. Das Kabelmesser wird mit einer Ersatzklinge im Gr...
Zur Verwendung mit = Kabelmesser JOKARI KabelhalterungDie JOKARI-Halterung ist eine der Befestigungen für das Kabelmessersystem. Diese Halterung dient zum Abisolieren von Kabeln mit einer Größe von...
Zur Verwendung mit = Kabelmesser JOKARI KabelhalterungDie JOKARI-Halterung ist eine der Befestigungen für das Kabelmessersystem. Diese Halterung dient zum Abisolieren von Kabeln mit einer Größe zwi...
Zur Verwendung mit = Kabelabisolierer JOKARI Locator BoxDie JOKARI-Stelleinheit ist ein Zubehör für die Abisolierzangen. Mit Hilfe der Positionsbestimmung können wir den Abstand zwischen den Rotorb...