Lampentyp = LED Nennspannung = 3.7 V, 5 V dc Leistung = 1 W, 3 W Maximale Reichweite = 25 m, 55m Länge = 274 mm Modell = IL300R Schutzart = IP20 Kabellänge = 1.5m ANSMANN IR300R LED-Arbeitsleuchte ...
Lampentyp = LED Nennspannung = 3,7 V Leistung = 6 W Länge = 40 mm Modell = WL450R. Schutzart = IPX3 Die schlanke Arbeitsleuchte ANSMANN WL450R verfügt über 6 W COB-LED. Er bietet eine Weitwinkelbel...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Nennspannung = 18 V Wiederaufladbar = Ja Punktstrahler DeWALT XR, 18 V. Der LED-Punktstrahler DeWalt DCL043 hat eine maximale Leistung von 1000 Lumen. Mit einem...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 200 lm Leistung = 5,9 W Länge = 115 mm Schutzart = IP54 Wiederaufladbar = Ja Der LED Lenser iF2R-Flutlicht beleuchtet die Baustelle mit einer Leistung von 200 Lumen. E...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 150 lm Leistung = 2,8 W Länge = 164 mm Modell = iW2R Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP 20 Wiederaufladbar = Ja Die LED Lenser iW2R-LASER aufladbare Stiftlampe verfü...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 150 lm Leistung = 2,8 W Länge = 164 mm Modell = iW2R-LASER Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP 20 Wiederaufladbar = Ja Die LED Lenser iW2R-Prüflampe verfügt über zwei...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Lichtstärke = 100 lm Leistung = 12 W Maximale Reichweite = 200m Modell = iW5R Flex Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP 54 Wiederaufladbar = Ja Der iW5R Flex ve...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 36 lm Länge = 156 mm Modell = 779.PEN Wiederaufladbar = Nein LED-Stifttaschenlampe Facom 779.PEN. Die Facom 779.PEN ist eine LED-Stifttaschenlampe für Inspektionsaufga...
Lampentyp = Inspektionsleuchte Nennspannung = 7,4 V Länge = 38 mm Die FACOM 779.CL5 Inspektions-LED-Leuchte sorgt für eine konstante Beleuchtung von 6,5 Stunden. Es verfügt über eine Funktion zur A...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Nennspannung = 12 V dc Leistung = 7 W Wiederaufladbar = Ja FACOM 779.SILR2PB Schnurlose LED-Inspektionsleuchte (aufladbar). Wir präsentieren die Serie von ultra...
Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Wiederaufladbar = Ja Wiederaufladbare ultrakompakte Stiftlampe mit neuer Beleuchtung und Einsatzmöglichkeiten.Leistungsmerkmale:• Max. 150 Lumen/2 h • Mini: 75 Lume...
Lampentyp = LED Länge = 400 mm Wiederaufladbar = Ja Akkublock NiMH 3,6 V / 2,0 Ah im Griff mit Ladebuchse, je 1 x Netz-Ladeadapter und KFZ-Ladeadapter. Akku-LED Arbeitsleuchte. Zweifunktions-Leucht...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Wiederaufladbar = Nein Taschenprüfleuchte NightsearcherDie Taschenkontrolllampe Nightsearcher PocketStar hat eine Leuchtkraft von 150 Lumen und eine Strahldista...
Lampentyp = LED Leuchten-Ausführung = Handheld Leistung = 5 W Arm Typ = Schwenkbar Länge = 190 mm Schutzart = IP65 I-Spector UV 395 nm PrüflampeDiese clevere wiederaufladbare und kabellose UV-Prüfl...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Taschenlampen Typ = Hals-Leselampe Armlänge = 185mm Arm Typ = Flexibel mit Formgedächtnis Kabelgestützt/Drahtlos = Wireless Modell = OBS-HL2 Netzstecker Typ = U...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Lichtstärke = 600 Lumen Armlänge = 570mm Arm Typ = Flexibel mit Formgedächtnis Kabelgestützt/Drahtlos = Wireless Modell = OBS-SL2 Netzstecker Typ = USB-C Schutz...
Lampentyp = LED Nennspannung = 3,7 V Leistung = 3 W Arm Typ = Einstellbarer Arm Modell = LA7000USB Netzstecker Typ = USB Trafo = Nein Wiederaufladbar = Ja LED-Arbeitsleuchte von RS ProDie RS Pro 3-...
Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Nennspannung = 3,7 V, 100 → 240 V ac Leistung = 0,5 W Netzstecker Typ = Typ C - Euro-Stecker Wiederaufladbar = Ja Hochleistungs-Inspektionsleuchte von RS Pro (E...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 300 lm Länge = 160 mm Schutzart = IP54 Wiederaufladbar = Ja Kompakte LED-Inspektionsleuchte von RS Pro mit Laserpointer, 300 Lumen, aufladbar Die kompakte LED-Prüflamp...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 400 lm Maximale Reichweite = 10m Länge = 130 mm Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP54 Wiederaufladbar = Ja Wiederaufladbare kompakte LED-Taschenlampe von RS Pro, 400 ...
Lampentyp = LED Lichtstärke = 700 lm Länge = 190 mm Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP54 Wiederaufladbar = Ja Kompakte LED-Prüfleuchte von RS Pro, 700 Lumen, aufladbar Die kompakte LED-Prüflampe ...
Lampentyp = COB LED Nennspannung = 3,7 V Länge = 298 mm Schutzart = IP54/IK07 Wiederaufladbar = Ja Die Unilite IL-375R ist eine schlanke wiederaufladbare Taschen-Inspektionsleuchte mit 3 separaten ...