LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 3000K Serie = LMH2 LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen...
LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 4000K Serie = LMH2 LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen...
Oberflächenfarbe = 2700K Schutzart = IP54 GE Lighting-LED-Module für Akzentbeleuchtung. Das GE Lighting-LED-Akzentlichtsystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Schichten zum Hervorheben von Bereichen h...
LED Farbe = Ultraweiß Serie = ILE-S201-xxxx-SC211 intelligent LED Solutions Im Herzen jeder Eco1-Platine befindet sich eine SYNIOS S2222-LED. Die Produktfamilie SYNIOS S2222 bietet eine effiziente ...
LED Farbe = RGBW Streifenlänge = 2m Nennspannung = 5V dc Flexibel/starr = Flexibel Serie = 5050 Pixel Intelligent LED Solutions RGBW LEDDie intelligent LED Solutions RGBW LED ist ein 17-mm-Rasterma...
LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 2700K Serie = DURIS P5 Eco1 DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit nied...
LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 3000K Serie = DURIS P5 Eco1 DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit nied...
LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 4000K Serie = DURIS P5 Eco1 DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit nied...
LED Farbe = Rot Serie = DURIS P5 Eco1 DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit niedriger und mittlerer Leistu...
LED Farbe = Blau Flexibel/starr = Fest Serie = Dragon6 Streifen überhitzen sich während des Betriebs, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper befestigt sind. Überhitzung kann Ausfall oder irr...
LED Farbe = Flammenweiß, Warmweiß Streifenlänge = 279mm Streifenbreite = 20mm Nennspannung = 39.9V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 28 Serie = Duris E2835
LED Farbe = Warmweiß, Neutralweiß Streifenlänge = 279mm Streifenbreite = 20mm Nennspannung = 39.9V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 28 Serie = Duris E2835
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Oberflächenfarbe = 3000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von ...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 72 Oberflächenfarbe = 3000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Fami...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 36 Oberflächenfarbe = 4000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 15 mm. Diese Famil...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 36 Oberflächenfarbe = 4000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 25 mm. Diese Famil...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 72 Oberflächenfarbe = 4000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Fami...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 72 Oberflächenfarbe = 4000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Fami...
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 72 Oberflächenfarbe = 4000K Flexibel/starr = Flexibel Serie = Duris E5 PowerFlex Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Fami...
Streifenlänge = 40mm Streifenbreite = 35mm Nennspannung = 2.7 → 3.2V dc Serie = ILR-OU01-xx90-LEDIL-SC221. Das intelligent LED Solutions Square Uniform OSLONeye LED-Modul verfügt über ein verbesser...