VALUE 48,26cm 19Zoll-Frontplatte horizontale oder vertikale Kabelfuhrung Typ G RAL 9005 Tiefschwarz VALUE - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Vorderseite - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb AMD, 200-2700 RPM, 0.3 Sone, 0.09 A / 12 V DC, 121 x 98.6 x 65 mm, 275.5 g ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den...
HP Display Port auf DVI-D Adapter HP DisplayPort to DVI-D Adapter - DisplayPort-Adapter - Single Link - DisplayPort (M) bis DVI-D (W) - 19 cm - eingerastet - für HP 260 G4, t540; Desktop Pro 300 G6...
HP HDMI Standard Cable Kit HP Standard Cable Kit - HDMI-Kabel - HDMI männlich bis HDMI männlich - 1.8 m - für HP Z1 G8; Desktop 280; Elite Slice G2; EliteDesk 80X G8; EliteOne 800 G8; ProDesk 405 G...
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5 Zoll USB 3.0 auf 2,5" S-ATA mit Schutzhülle LogiLink AU0037, HDD / SSD-Gehäuse, 2.5 Zoll, Serial ATA III, USB Anschluss, Grau Log...
HP Single miniDP-to-DP Adapter Cable HP - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) bis DisplayPort (W) - für Workstation Z2, Z2 G4, Z2 G5, Z238, Z640; ZCentral 4R
Fractal Design FD-A-USBC-001 USB Kabel 0,67 m Schwarz Fractal Design FD-A-USBC-001, 0,67 m, USB C, 10000 Mbit/s, Schwarz Fractal Design FD-A-USBC-001. Kabellänge: 0,67 m, Anschluss 1: USB C, Maxima...
HP DisplayPort Cable Kit HP - Display-Kabelsatz - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - 2 m - für HP 260 G4, t540; Desktop Pro 300 G6; Elite Slice G2; EliteDesk 805 G6; ProDesk 40X G6
TP-LINK UE306 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter faltbar Plug &Play in Nintendo Switch Windows 10/8.1 und Linux OS TP-Link UE306 V1 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
HP USB Optical 2.9M Mouse HP - Maus - optisch - kabelgebunden - USB - für Workstation Z2 G4, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance
Digitus Universal Wandhalterung für Monitore bis 81cm (32") Wandhalterung für Monitore bis zu 81cm (32") Fixhalterung, max.18kg, max VESA 100x100 Digitus Universal Wandhalterung für Monitore bis 81...
HP Quick Release Bracket 2 - Halterung zur Befestigung an VESA-konformen Monitorhalterungen HP Quick Release Bracket 2 - Montagehalterung Desktop zu Wand/Monitor - für HP 260 G4, P244, P274, t540; ...
CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE) DC 2000, DE, Schwarz, 105+4, 620 g, 1.8 m CHERRY DC 2000 Kabelgebundenes Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE), Volle Größe (1...
STARTECH.COM 15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel StarTech.com SATA Y-Stromkabel Power Cable Splitter S-ATA Powerkabel (15pin) Verteilerkabel - 1 x SATA Power (Stecker) 2 x SATA (...