DIMAVERY Pedal Board 60x7x30,5cm Für bis zu 12 Bodeneffekte Befestigung der Effekte mit Klettband (im Lieferumfang enthalten) Höhenverstellbar über Fuß (+/- 15 mm) Die beiden mittleren Querstreben ...
Die Eingangserweiterung für alle, die mehr HiFi Quellen als Eingänge an Ihrem HiFi Verstärker haben. Metallgehäuse mit massiver 4 mm Frontplatte. Hochwertiger Schalter. Sehr niedriger Übergangswide...
Dynavox Stereo-Verstärker VT-80 MK schwarz Der Dynavox VT-80MK ist die erweiterte Version des überaus erfolgreichen Dynavox VT-80. Außer geringfügigen optischen Veränderungen durch neue, ansprechen...
Dynavox Stereo-Verstärker VT-80 MK silber+D241 Der Dynavox VT-80MK ist die erweiterte Version des überaus erfolgreichen Dynavox VT-80. Außer geringfügigen optischen Veränderungen durch neue, anspre...
Hybrid-Verstärker McGee Legend Amplifier Bluetooth + Wifi Black Edition Der Legend ist ein kraftvoller, modern designter Hybrid-Verstärker für den Hifi- und Multimediaeinsatz. Die in der Vorstufens...
OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe Leistungsfähige 3-Kanal-Endstufe - für klassische 2.1 Anwendungen mit 2 Topteilen und einem SubwooferDie A-3603 produziert genügend Power um große Lautspreche...
OMNITRONIC DJP-900P MK2 Class-D Verstärker Der kompakte Stereo-Mischverstärker DJP-900P in effizienter Class-D-Technologie eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudio...
OMNITRONIC EPA-100BT Mischverstärker Der 1 HE flache Stereo-Mischverstärker EPA-100BT in effizienter Class-D-Technologie eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios ...
OMNITRONIC LH-030 Kopfhörerverstärker Verteilt das Signal von 1 Audioquelle auf 4 Kopfhörer 4 Kanäle mit separaten Lautstärkereglern und Kopfhörer-Ausgängen Alle Anschlüsse über 6,3-mm-Klinkenbuchs...
OMNITRONIC XDA-1002 Class-D-Verstärker Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Architektur Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto...
OMNITRONIC XDA-2402 Class-D-Verstärker Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Architektur Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto...
OMNITRONIC XPA-1000 Endstufe 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) Limiter, zuschaltbar Lautsprecher-Einschaltverzögerung 2 Pegelregler Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschal...
OMNITRONIC XPA-1200 Endstufe 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) Limiter, zuschaltbar Lautsprecher-Einschaltverzögerung 2 Pegelregler Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschal...
OMNITRONIC XPA-700 Endstufe 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) Limiter, zuschaltbar Lautsprecher-Einschaltverzögerung 2 Pegelregler Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschalt...
PSSO DDA-1700 Endstufe Stereo-PA-Endstufen mit bis zu 3,5 kW LeistungDie Stereo-PA-Verstärker der DDA-Serie mit integriertem Limiter sind speziell für den Einsatz auf der Bühne oder in Diskotheken ...
PSSO DDA-2500 Endstufe Stereo-PA-Endstufen mit bis zu 3,5 kW LeistungDie Stereo-PA-Verstärker der DDA-Serie mit integriertem Limiter sind speziell für den Einsatz auf der Bühne oder in Diskotheken ...
PSSO DDA-3500 Endstufe Stereo-PA-Endstufen mit bis zu 3,5 kW LeistungDie Stereo-PA-Verstärker der DDA-Serie mit integriertem Limiter sind speziell für den Einsatz auf der Bühne oder in Diskotheken ...
PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe 4-Kanal-PA-Endstufe mit 5 kW LeistungDie QDA-4400 PA-Endstufe bietet höchste Leistung bei niedrigem Gewicht und geringer Bauhöhe. Ermöglicht wird dies durch die Verwe...
EL34 Röhrenverstärker in Chrom und mit magischem Auge. Eine Doppeltriode in der Eingangsstufe übernimmt das Phasensplitting für die Gegentaktsteuerung der selektierten Endröhren EL34 in der Ausgang...
Bewährte Technik im modernen Design, so präsentiert sich der T-22 aus dem Hause T.A.C. Die je zwei EL34 Röhren pro Kanal arbeiten im Push-Pull Verfahren. Ein Rückkopplungsabgriff am Ausgangstrafo m...