AOC 24B2XDAM 60,45cm 23,8Zoll VA monitor with vivid colors HDMI VGA DVI AOC 24B2XDAM - B2 Series - LED-Monitor - 60 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 75 Hz - VA - 250 cd/m² - ...
AOC 27B2DA 68,6cm 27Zoll IPS FHD 1920x1080 16:9 250nits 75Hz 1000:1 4ms HDMI1.4 VGA DVI Headphone out Black Cable included AOC 27B2DA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 75 ...
AOC 27B2QAM large 68,6cm 27Zoll VA panel with bright colors HDMI DisplayPort USB AOC 27B2QAM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 75 Hz - MVA - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, VGA, ...
AOC AS110D0 Monitor arm Dual up to max. 68,58cm 27Zoll 520mm 100mm double AOC AD110D0 - Halterung für 2 LCD-Displays (einstellbarer Arm) - Aluminiumlegierung - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis ...
DIGITUS Universal Wandhalterung für LCD/LED Monitore bis 69cm 27 Zoll schwarz bis 18KG Vesa 75x75 und 100x100 mm DIGITUS DA-90303-1 - Mount für LCD-Display - Bildschirmgröße: 68.6 cm (27") - Wandmo...