10er Pack BNC-Buchse > BNC-Buchse, für Gehäusemontage für Gehäusemontage - BNC-Verbinder wird benötigt, um ein BNC-Kabel an ein TV-Gerät anzuschließen - Impedanz von 50 Ohm - BNC-Buchse zur Übertra...
10er Pack BNC-Kupplung > UHF-Stecker, mit vergoldeten Kontakten mit vergoldeten Kontakten - BNC-Verbindung zur Übertragung von analogen Signalen wie HF- und Videosignalen - Impedanz von 50 Ohm - BN...
10er Pack BNC-Stecker > 2x BNC-Kupplung, T-Adapter mit vergoldeten Kontakten T-Adapter mit vergoldeten Kontakten - BNC-Stecker zur Übertragung von analogen Signalen wie z. B. Videosignale - Impedan...
10er Pack BNC-Stecker > BNC-Stecker, mit vergoldetem Pin mit vergoldetem Pin - BNC-Stecker zur Übertragung von analogen Signalen wie z. B. Videosignale - Impedanz von 50 Ohm - BNC-Kabel werden insb...
10er Pack BNC-Stecker > UHF-Kupplung, mit vergoldeten Kontakten mit vergoldeten Kontakten - BNC-Verbindung zur Übertragung von analogen Signalen wie HF- und Videosignalen - Impedanz von 75 Ohm - BN...
10er Pack BNC-Stecker, mit Kunststoffkappe, Lötkontakten und Gold-Pin mit Kunststoffkappe, Lötkontakten und Gold-Pin - BNC-Stecker zur Übertragung von analogen Signalen wie z. B. Videosignale - Imp...
10er Pack BNC-Winkelstecker > Kupplung, mit vergoldeten Kontakten mit vergoldeten Kontakten - BNC-Stecker zur Übertragung von analogen Signalen wie z. B. Videosignale - Impedanz von 50 Ohm - BNC-Ka...
10er Pack Bananen-Stecker, mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, Rot mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, Rot - 4-mm-Bananenstecker eignet sich perfekt zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln - Kompakter,...
10er Pack Bananen-Stecker, mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, Schwarz mit 4,0-mm-Querloch, trittfest, Schwarz - 4-mm-Bananenstecker eignet sich perfekt zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln - Ko...
10er Pack Cinch Buchse zur Gehäusemontage mit Isolation und Lötanschluss, Goldausführung mit farbigen Isolierscheiben, Rot Goldausführung mit farbigen Isolierscheiben, Rot - Audioanschluss für Laut...
10er Pack Cinch Buchse zur Gehäusemontage mit Isolation und Lötanschluss, Goldausführung mit farbigen Isolierscheiben, Schwarz Goldausführung mit farbigen Isolierscheiben, Schwarz - Audioanschluss ...
10er Pack Cinch Stecker, Metallausführung mit vergoldeten Kontakten Metallausführung mit vergoldeten Kontakten - Cinch-Stecker ist zur Konfektionierung von Audiokabeln mit 6,5-mm-Durchmesser oder a...
10er Pack Cinch Stecker, Metallausführung mit vergoldeten Kontakten Metallausführung mit vergoldeten Kontakten - Cinch-Stecker ist zur Konfektionierung von Audiokabeln mit 6,5-mm-Durchmesser oder a...
10er Pack Cinch-Adapter, Stecker zu Stecker, Goldausführung, Cinch-Stecker > Cinch-Stecker Cinch-Stecker > Cinch-Stecker - Durch die Kupplung kann eine Cinch-Buchse in einen Cinch-Stecker umgewande...
10er Pack Cinch-Stecker, vergoldet, mit Knickschutz vergoldet, mit Knickschutz - Cinch-Stecker ist zur Konfektionierung von Audiokabeln mit 7-mm-Durchmesser oder als Ersatz für defekte Audiostecker...
10er Pack High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 0,5 m, HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) - Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K Ul...
10er Pack High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 10 m HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) - Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K Ultr...
10er Pack Mikrofon-Einbaubuchse, 4 Pin, mit Verriegelung und vergoldeten Kontakten mit Verriegelung und vergoldeten Kontakten - XLR-Einbaubuchse mit Verriegelung überträgt Audiosignale in erstklass...
10er Pack Mikrofon-Einbaubuchse, 5 Pin, mit Verriegelung und vergoldeten Kontakten mit Verriegelung und vergoldeten Kontakten - XLR-Einbaubuchse mit Verriegelung überträgt Audiosignale in erstklass...
10er Pack Mikrofonkupplung, 3 Pin, mit Verriegelung und geschraubter Zugentlastung mit Verriegelung und geschraubter Zugentlastung - XLR-Kupplung überträgt Audiosignale in erstklassiger Tonqualität...
10er Pack PA Lautsprecher-Einbaukupplung, eckige Ausführung, 4-polig eckige Ausführung, 4-polig - Die Goobay-Kupplung ist ein Standardformat im PA- und Profi-Bereich und ideal für die professionell...
10er Pack PC Stromkabel/Stromadapter, 5.25 Stecker zu ATX12 P4, 4 pin, HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > P4-Stecker 0,15 m HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > P4-Stecker - zum Adaptieren von PC Netzteile...
10er Pack Terminal Block 3-pin > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo), mit Schraubbefestigung mit Schraubbefestigung - Klinke-zu-Terminalblock-Adapter für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten ...
10er Pack Terminal Block 3-pin > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo), mit Schraubbefestigung mit Schraubbefestigung - Klinke-zu-Terminalblock-Adapter für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten...
10er Pack Terminal Block 4-pin > Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo), mit Schraubbefestigung mit Schraubbefestigung - Klinke-zu-Terminalblock-Adapter für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten ...
10er Pack Terminal Block 4-pin > Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo), mit Schraubbefestigung mit Schraubbefestigung - Klinke-zu-Terminalblock-Adapter für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten...
10er Pack Toslink Digital Audio Kupplung, Buchse zu Buchse, Toslink-Kupplung > Toslink-Kupplung Toslink-Kupplung > Toslink-Kupplung - TOSLINK-Kupplung als ideale Lösung zur Verlängerung von Lichtwe...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 1,8 m, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Hi-...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 1,8 m, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - ...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 3 m, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Hi-Sp...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 3 m, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Hi...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 1,8 m USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) - passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker od...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 5 m USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) - passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 0,25 m USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) - passend für viele Peripheriegeräte wie Drucke...
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 1,8 m USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) - passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker...