Aufladbare LED-Außenleuchte OLI 310 AB mit Bluetooth®-Lautsprecher Die wiederaufladbare LED-Außenleuchte OLI 310 AB mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher ist ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Cam...
Briefkasten mit Zeitungsfach graphit Metall graphit, Klappe Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, Einwurfschacht 335x40mm, made in Germany H375 B370 A105mm graphit/Edelstahl
Briefkasten mit Zeitungsfach graphit Metall graphit, Klappe Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, Einwurfschacht 335x40mm, made in Germany H375 B370 A105mm graphit
Connect WiFi LED Außenstrahler 20W, WF 2050 2400lm, IP54 Der smarte LED Außenstrahler zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 20 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleu...
Connect WiFi LED Doppelaußenstrahler WFD 3050 P, 30W, 3500lm Der smarte LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen und Bewegungsmelder zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von...
Connect WiFi LED Doppelaußenstrahler WFD 3050, 30W 3500lm Der smarte LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 30 W eignet sich ideal...
EGB Erdspieß-Außenstrahler 1flg SPG-111 für PAR 38 Strahler- oder Energiesparlampen, Kunststoff mit Dichtungsgummi, einstellbar durch Drehgelenke, mit Erdspieß, Gummileitung 1,2m und Schutzkontakts...
EGB Steckdosensäule 4-fach schwarz/grün IP44 Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel, je 1 Ein-/Ausschalter pro Steckdose und Erdspieß, für Festanschluss Sockel-?16...
Energie-Säule IP44 2-fach Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, Befestigungsmöglichkeit für die Bodenmontage, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m und Schutzkontaktstec...
Energie-Säule m. 2 Steckdosen 0068200028 Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 2m und Schutzkontaktstecker, für Festinstallat...