10er Pack Stromversorgungskabel Mit Hohlstecker 3,0/1,1 mm und offenem Ende mit Zugentlastung, Kabellänge 2 Mit Hohlstecker 3,0/1,1 mm und offenem Ende mit Zugentlastung, Kabellänge 2 m.
2er Pack Euro-Netzkabel mit Doppelnutkupplung, 1,5 m Kleingeräte-Zuleitung mit Eurostecker und Doppelnutkupplung. Geeignet für Radio-, TV-, HiFi-, Haushalts-, Bürogeräte usw. 2x 0,75 mm². 2,5 A/250...
2er Pack Schaltlitze LEONI LIYW, 1x0,22, schwarz, 10 m Hochwertige, verzinnte Verdrahtungsleitung mit wärmebeständiger PVC-Isolierung. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im Hobby-, KFZ- oder Elektronik...
3er Pack SB WAGO Verbindungsklemme 3x4mm mit Betätigungshebeln, isoliert, für massive Leiter bis 2,5mm² und flexible Leiter bis 4mm², Abisolierlänge der Leiter 9-10mm, mit separater Prüföffnung, Le...
3er Pack SB WAGO Verbindungsklemme 5x4 mit Betätigungshebeln, isoliert, für massive Leiter bis 2,5mm² und flexible Leiter bis 4mm², Abisolierlänge der Leiter 9-10mm, mit separater Prüföffnung, Leit...
4er Pack Schaltlitze LEONI FLRY 0,22SN-A, 1x0,22, schwarz, 10 m Verzinnte, einadrige Fahrzeugleitung mit reduzierter Wandstärke und hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im ...
4er Pack Schaltlitze LEONI LIYW, 1x0,22, schwarz, 10 m Hochwertige, verzinnte Verdrahtungsleitung mit wärmebeständiger PVC-Isolierung. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im Hobby-, KFZ- oder Elektronik...
AS Schwabe Gummi-Netzkabel H05RN-F, 3 m, schwarz Mit Schutzkontaktstecker (CEE 7/7) zur Verwendung als Geräteanschlusskabel für Werkzeugmaschinen usw. 3x 1 mm². 16 A/250 V~. Länge 3 Mit Schutzkonta...
Anschlussleitung mit Flachstecker 3x1,5 weiß 1,5m mit formschönen, extra flachen Schutzkontakt-Winkelstecker mit Ausladung 12,5mm und Aderendhülsen, Thermoplast, doppeltem Erdungssystem, ideal bei ...
CEE-Verlängerung 16 A, 10 m Hochwertige Ausführung zur Verwendung im Freien. Hochbeanspruchbare Neopren-Gummileitung H07RN-F5G1,5. 16 A/400 V~. Länge 10 Hochwertige Ausführung zur Verwendung im Fre...
CEE-Verlängerung PCE, 16A, 5x2,5mm², 25m Hochwertige CEE-Verlängerung mit PCE GRIP Stecker und Kupplung. Zur Anwendung im Freien. Hochwertige CEE-Verlängerung mit PCE GRIP Stecker und Kupplung. Zur...
CEE-Verlängerung PCE, 32A, 5x6mm², 25m Hochwertige CEE-Verlängerung mit PCE GRIP Stecker und Kupplung. Zur Anwendung im Freien. Hochwertige CEE-Verlängerung mit PCE GRIP Stecker und Kupplung. Zur A...
DC-Verlängerung, 10 m, 5,5/2,1 mm Hohlstecker DC-Verlängerungskabel zur Verwendung für IR-Scheinwerfer oder sonstige Stromversorgungen mit Hohlstecker (5,5/2,1 mm außen/innen). Max. Belastbarkeit 1...
DC-Verlängerung, 15 m, 5,5/2,1 mm Hohlstecker DC-Verlängerungskabel zur Verwendung für IR-Scheinwerfer oder sonstige Stromversorgungen mit Hohlstecker (5,5/2,1 mm außen/innen). Max. Belastbarkeit 1...
DC-Verlängerung, 5 m, 5,5/2,1 mm Hohlstecker DC-Verlängerungskabel zur Verwendung für IR-Scheinwerfer oder sonstige Stromversorgungen mit Hohlstecker (5,5/2,1 mm außen/innen). Max. Belastbarkeit 12...
DC-Verlängerungskabel GOOBAY 71400, 10,0 m Ungeschirmtes DC-Verlängerungskabel zur Stromversorgung. Der Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet. Ungeschirmtes DC-Verlängerungskabel z...
DC-Verteilerkabel, 6-fach, 5,5/2,1 mm, Länge 37 cm DC-Verteilerkabel zur Spannungsverteilung. DC-Verteilerkabel zur Spannungsverteilung. Technische Daten: Eingang: DC-Buchse (5,5/2,1 mm) Länge 18 c...
DC-Verteilerkabel, 8-fach, 5,5/2,1 mm, Länge 35 cm DC-Verteilerkabel zur Spannungsverteilung. DC-Verteilerkabel zur Spannungsverteilung. Technische Daten: Eingang: DC-Buchse (5,5/2,1 mm) Länge 15 c...
EGB Anschlussleitung H07RN-F 2x1,5mm² schwarz 3m mit Konturenstecker und Aderendhülsen, ideal für den Anschluss von schweren Bohrmaschinen und Maschinen mit hoher Leistung, für mittlere mechanische...