ABB HSB 1000 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3.3 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 3.3 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vo...
Kabel-Schnellklemmverbinder-Set Blau,Rot 20 St. Kabel-Schnellklemmverbinder-Set Zum schnellen und sicheren Verbinden von Kabeln. Einfach isolierte Leitungen einlegen und Klappverschluss zusammendrü...
TE Connectivity ATUM-24/8-0 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 24 mm 8 mm Schrumpfrate:3:1 1.2 m Schrumpfschlauch ATUM 1.2 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 m...
TRU COMPONENTS T1807CA007H Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 12.70 mm 4.20 mm Schrumpfrate:2:1 10 St. Schrumpfschlauch-Nachfüll-Set 10 St. Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Sch...
TRU COMPONENTS T1904CA029 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 3.50 mm 1.80 mm Schrumpfrate:2:1 1 m Schrumpfschlauch-Set dünnwandig - 2:1 1 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Sc...
TRU COMPONENTS T1906C152 Zwillings-Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St. Aderendhülsen-Sortiment, Duo - 2 x 0.50 mm² x 8 mm, Weiß, 100 tlg. Weiß Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · H...
TRU COMPONENTS T1906C153 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Grau 100 St. Aderendhülsen-Sortiment, Duo - 2 x 0.75 mm² x 8 mm, Grau, 100 tlg. Grau Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · ...
TRU COMPONENTS TC-9996008 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 75 mm 22 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m TRU COMPONENTS SCHRUMPFSCHLAUCH SW 3:1 1.22 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor ...
Schrumpfschlauch-Set 170 tlg. 170 Teile Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Schrumpfschläuche werden allgemein für die Verbindung von elektrischen Kabeln, die Isolation von gelöteten Punkten bei Widerständen...
Vogt Verbindungstechnik 3619ah Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch Querschnitt (max.)=1 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Rot 1 St. Ringverbinder mit Schrumpfschlauch 100 % wasserdicht Innen mit Selbs...
WAGO 221-612 221 Verbindungsklemme flexibel: 0.5-6 mm² starr: 0.5-6 mm² Polzahl: 2 10 St. Transparent,Orange Verbindungsklemme Serie 221 Um 40 % kleiner als das Vorgängermodell Extrem schlank Die K...
Wieland 93.010.0153.0 Verteilerblock 5 fach flexibel: -2.5 mm² starr: -2.5 mm² Polzahl: 2 1 St. Weiß Verteilerblock 1 Zugang/5 Abgänge Ohne Leuchtmittel Für die Verbindung von Niedervolt-Leuchten. ...