H0 Beschrankter Bahnübergang Schrankenwärterhaus mit angebautem Geräteschuppen uvm. Schrankenwärterhaus mit angebautem Geräteschuppen und Vorhäuschen sowie Handkurbelbock für Schrankenfernbedienung...
BELI-BECO 1044 Spezialglühlampe Klar MS4 14 V 50 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 14 V · Leuchtfarben: Klar...
BELI-BECO 1044E Spezialglühlampe Grün MS4 14 V 50 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 14 V · Leuchtfarben: Grü...
BELI-BECO 1044G Spezialglühlampe Gelb MS4 14 V 50 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 14 V · Leuchtfarben: Gel...
BELI-BECO 1046 Spezialglühlampe Klar MS4 19 V 60 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: Klar...
BELI-BECO 1046E Spezialglühlampe Grün MS4 19 V 60 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: Grü...
BELI-BECO 1046G Spezialglühlampe Gelb MS4 19 V 60 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: Gel...
BELI-BECO 8508 Spezialglühlampe Klar MS2.8 19 V 40 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: Kl...
BELI-BECO 9505 Spezialglühlampe Klar MS2.8 4 V 145 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 4 V · Leuchtfarben: Kla...
BELI-BECO 9515 Spezialglühlampe Klar MS2.8 14 V 50 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 14 V · Leuchtfarben: Kl...
BELI-BECO 9525 Spezialglühlampe Klar MS2.8 16 V 50 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 16 V · Leuchtfarben: Kl...
BELI-BECO 9535 Spezialglühlampe Klar MS2.8 19 V 35 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: Kl...
BELI-BECO 9535E Spezialglühlampe Grün MS2.8 19 V 35 mA 1 St. Glühlämpchen Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung: 19 V · Leuchtfarben: G...
Barthelme 00191961 Spezialglühlampe Klar BA5s 19 V 60 mA 1 Set Spezialglühlampe Klar BA5s 19 V 60 mA Barthelme 00191961 5er Set Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ...
Barthelme 00201960 Spezialglühlampe Klar E5.5 16 V 60 mA 1 Set Ø 6 mm "Kugel" 5er Set Modelleisenbahn-Glühlampen in verschiedenen Ausführungen. Ob in Häuser, auf Bahnsteigen oder in Waggons, der Ei...
Barthelme 00299196 Spezialglühlampe Klar MS4 19 V 60 mA 1 Set Ø 5 mm "Mini-Steck" 5er Set Ausstattung: 19 V/60 mA · MS4. Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 J...
Barthelme 21101650 Spezialglühlampe Klar 16 V 30 mA 1 Set Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, klar mit Kabel 5er-Set Ausstattung: Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Litze (Ø x L) 0,6 mm x 150 mm. Technische...
Barthelme 2110165B Spezialglühlampe Blau 16 V 30 mA 1 Set Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, Blau mit Kabel 2er-Set Farbige Spezialglühlampen mit Kabel. Besonders gut geeignet z. B. zum Nachbilden von Fla...
Barthelme 2110165R Spezialglühlampe Rot 16 V 30 mA 1 Set Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, Rot mit Kabel 2er-Set Farbige Spezialglühlampen mit Kabel. Besonders gut geeignet z. B. zum Nachbilden von Flack...
Barthelme 2110165Y Spezialglühlampe Gelb 16 V 30 mA 1 Set Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, Gelb mit Kabel 2er-Set Farbige Spezialglühlampen mit Kabel. Besonders gut geeignet z. B. zum Nachbilden von Fla...
Barthelme 21501630 Spezialglühlampe Klar MS2.8,MM3s/6 19 V 30 mA 1 Set Ø 2,8 mm "Kleinsteck" 5er-Set Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspann...
Barthelme 21616300 Spezialglühlampe Klar T3/4 WT 16 V 30 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz sc...
Barthelme 21616500 Spezialglühlampe Klar T1 1/4 WT 16 V 50 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz ...
Barthelme 21619501 Spezialglühlampe Klar T1 1/4 WT 19 V 50 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er-Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz ...
Barthelme 21619700 Spezialglühlampe Klar T1 19 V 70 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er-Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer....
Barthelme 21714500 Spezialglühlampe Klar MS2.8 14 V 50 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schw...
Barthelme 21724350 Spezialglühlampe Klar E5.5 24 V 35 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwe...
Barthelme Spezialglühlampe Klar MS2.8 10 V 45 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. Damit...
Barthelme Spezialglühlampe Klar T1 1/4 WT 24 V 40 mA 1 Set Modelleisenbahn-Glühlämpchen 5er Set Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. D...
H0 Verkehrsberuhigungs-Set Rüttelstreifen und Bodenschwellen dienen im Original zur Geschwindigkeitsreduzierung durch Geräuschwarnung beim Überfahren. Das Set enthält 2 lange Bodenschwellen (altern...
Busch 1799 Kupferband Selbstklebend Selbstklebendes Kupferband Selbstklebendes Kupferband zur Herstellung von elektrischen Verbindungen. Kupferband auf Grundplatte kleben und die Kabel von Beleucht...
Busch 5916 H0 2er Set Fußgängerampeln inkl. Zebrastreifen zum Aufreiben Bausatz H0 2 Fußgängerampel mit Blinkschaltung Ampeln drehbar Inkl. Zebrastreifen Die Ampeln sind drehbar - somit kann die Bl...
Busch 5929 TT Andreaskreuze Bausatz TT Warnblinkanlage der DR 2 Warnblinker und elektronische Blinkschaltung. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. 2 typische Andreaskreuze wie sie in der ehemaligen D...
Busch 6027 H0 Set Verkehrszeichen Bausatz Verkehrszeichen-Set Ausstattung: 30 Verkehrsschilder und Warnbaken, sowie 10 Leitplanken, 30 Begrenzungspfosten und Straßenmarkierungssymbole zum Anreiben ...
Busch 6028 H0 Set Verkehrszeichen,Straßennamen,Hausnummern Bausatz Verkehrszeichen, Straßennamen und Hausnummern 256 Verkehrsschilder Straßennamen und Hausnummern zum Anreiben Anreibegriffel Aussta...
Busch 8121 N,TT Verkehrszeichen N Verkehrszeichen-Set Ausstattung: 30 Verkehrsschilder und Warnbaken, sowie 10 Leitplanken, 30 Begrenzungspfosten und Straßenmarkierungssymbole zum Anreiben (Zebrast...
Busch 8128 N,TT Verkehrszeichen N, TT Verkehrszeichen, Straßennamen und Hausnummern 256 teilig 256 Verkehrsschilder, Straßennamen und Hausnummern zum Anreiben auf beigegebene Kunststoffschilder. Mi...
Busch H0 Baustellenampeln Funktionsmodell 5451 2 St. H0 2er-Set Baustellenampeln Filigrane Bauform Zwei Baustellenampeln mit Leuchtdioden in Grün, Gelb und Rot. Dauerbetrieb, manuelle Schaltung mit...
Busch H0 Betonmastlampe einfach Fertigmodell 4156 1 St. H0 Betonmast-Lampe Filigrane Bauform Universell einsetzbare Straßenleuchte mit Betonmast. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriegelände g...
Busch H0 Betonmastlampe einfach Fertigmodell 4157 1 St. H0 Betonmast-Lampe (LBL) Filigrane Bauform Universell einsetzbare Straßenleuchte mit Betonmast. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriegel...
Busch H0 Holzmastleuchte Fertigmodell 4134 1 St. H0 Lampe mit Holzmast Filigrane Bauform Universell einsetzbare Straßenleuchte mit Mast aus echtem Holz. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriege...
Busch H0 Siedlungsleuchte einfach Fertigmodell 4141 2 St. H0 2er-Set Siedlungs- und Parkleuchten Filigrane Bauform Die modernen und filigranen Siedlungsleuchten verfügen über ein aktuelles Design u...
Busch H0 Straßenleuchte einfach Fertigmodell 4113 1 St. H0 Pilzleuchte, Betonmast Filigrane Bauform Universell einsetzbare Straßenleuchte mit Betonmast. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriege...
Busch H0 Wandlaterne Fertigmodell 4152 1 Set H0 Industrie-Leuchten 2er Set Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden. Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführun...
Busch H0 Wandlaterne Fertigmodell 4153 1 Set H0 2 Wandlampen "LBL" 2er Set Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden. Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführun...
H0 Bahnübergang mit Wärterhaus Inkl. Elektro-Antrieb Dieser Bahnübergang ist mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der die Schranken geräuschlos und realistisch langsam öffnet und schließt. Ausstat...