20101 Krippenlicht-Set 3.5 V Krippenlicht-Set 1 Laterne, Lagerfeuer und Batteriebox Inkl. LEDs Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag Set bestehend aus einer Kunststofflaterne (Höhe 30 ...
20102 Krippenlicht-Set 3.5 V Krippenlicht-Set 2 Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag Laterne aus Metall Das Set bestehend aus einer Metall-Laterne (Höhe 29 mm) mit LED-Beleuchtung; 1 ...
Europalms 83500298 Künstlicher Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Tanne Warmweiß LED Grün mit Ständer Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Stamm und Zweige aus Metall, Nadeln aus Kunststoff Zweige klappbar 5...
Europalms 83500299 Künstlicher Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Tanne Warmweiß LED Grün mit Ständer Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Stamm und Zweige aus Metall, Nadeln aus Kunststoff Zweige klappbar 7...
HGD CAS5162 LED-Weihnachtsstern Warmweiß LED Weiß Timer LED-Weihnachtsstern 14 Zacken Warm-Weiße LED Mit Timer (6 h) Weihnachtssterne für innen oder den Außenbereich gehören einfach zur Advents- un...
Hellum 523003 Weihnachtsstern Warmweiß LED Metall mit 3D-Effekt,Timer LED-Mistelzweig Schneeflocke Batteriebetrieb 30 warm-weiße LEDs Mit 3D-Effekt Ausstattung: Mit Timerfunktion (6 h) Technische D...
Hellum 523096 Lichterketten mit Batterien Innen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 40 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 4.68 m Hellum 523096 LED-Lichterkette in Wäscheklammernform Leuchtende Wäsch...
Hellum 524574 LED-Laterne Wasserlaterne im Charles Dickens Stil Warmweiß LED Bronze Hellum 524574 LED-Wasser-Turmlaterne, bronzefarben, mit Hund Wasserlaterne im Charles Dickens Stil Schneekugeleff...
Hellum LED Lichtervorhang-System-Erweiterung Warmweiß Hellum 555172 LED - Netz, verlängerbar, LED - System Profi Flexibles, energiesparendes System für den Auflenbereich Alle Lichterketten, Eislich...
Hellum Lichterketten-System-Zubehör Verbinder Hellum 555141 Ringverbinder mit 5 Ausgängen, Grün Alle Artikel des Hellum Lichterkettensystems sind miteinander kompatibel. Pro Netzstecker können bis ...
Kahlert Licht 53522-4-5 LED-Beleuchtung 3.5 V 5er-Set LED-Beleuchtung mit Kabel braun-gelb 60 cm und angelöteter LED BiP Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe LED Beleuchtung mit Kabel braun-gelb 60...
Kahlert Licht 60778 Verlängerung 3.5 V Verlängerungs-Kabel Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe Passend für die elektrischen Verbraucher unseres Sortiments "Krippenbeleuchtung". Technische Daten: 2...
Kahlert Licht 60884 LED-Beleuchtung 3.5 V Batteriehalter schwarz mit Schalter und LED Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe Batteriehalter schwarz mit Schalter und 3,5 V LED. Technische Daten: 2021 ...
Kahlert Licht 60895 Beleuchtung mit Metallsteg Klar E10 3.5 V Beleuchtung 3,5 V mit Metallsteg E 10 Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betri...
Kahlert Licht 60897 Batteriebox mit Anschlussbuchse 4.5 V Batteriebox mit Anschlussbuchse Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe Zum Anschluss von bis zu 3 elektrischen Verbrauchern unseres Sortiment...
Kahlert Licht 60959 Beleuchtungstrafo 230 V mit Verteilerleiste Beleuchtungstrafo Mit Verteilerleiste Zum Anschluss von bis zu 5 konstant leuchtenden Lämpchen oder 15 LEDs mit 3,2 V/DC Betriebsspan...
Kahlert Licht 69910 LED-Leiste 3.5 V LED-Beleuchtung Ausstattung: Geeignet für Batterien und Trafos · Kabellänge: ca. 930 mm. Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung...
Konstsmide 5072-730 Ersatzbirne für Lichterketten 3 St. E10 6 V Warmweiß LED-Ersatzbirnen 3er-Set Warm-Weiße LED Universal für 6V Ketten 16-45 flammig Die Konstsmide 5072- LED-Topkerzen sind der pe...
Konstsmide 5082-730 Ersatzbirne für Lichterketten 3 St. E10 24 V Warmweiß LED-Ersatzbirnen 3er-Set Warm-Weiße LED universal für 24V Ketten Die Konstsmide 5082- LED-Topkerzen sind der perfekte Ersat...
LEDmaxx Illu-10-v2 Party-Lichterkette Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 10 LED Beleuchtete Länge: 10 m Illu-Lichterkette LEDmaxx 10 m schwarz, mit 10 Fassungen E27 Dichtung zur Verschra...
LEDmaxx Illu-20-v2 Party-Lichterkette Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 20 LED Beleuchtete Länge: 20 m Illu-Lichterkette LEDmaxx 20 m schwarz, mit 20 Fassungen E27 Dichtung zur Verschra...
Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 12 Glühlampe Mehrfarbig Beleuchtete Länge: 4.5 m BL-10 E-27 Lichterkette Für den Innen- und Außenbereich 12 Lämpchen E27 in den Far...