AS Schwabe 60439 Anhänger Adapter [Stecker 13polig - Stecker 7polig] Universal Miniadapter Verbindung der 13-poligen Steckdose (Nadelsystem) mit 7-poligem Anhängerstecker Kein nachschleppendes Kabe...
AS Schwabe 60462 Anhänger Stecker [offene Kabelenden - Stecker 7polig] Stecker 7-polig Zur Montage an 7-poligem Anschlusskabel. Mit Schraubanschluss für Kabeldurchmesser 8,5 – 10 mm. Einzustecken i...
AS Schwabe 60463 Anhänger Stecker [offene Kabelenden - Steckdose 7polig Typ S] Kupplung 7-polig Zur Verlängerung eines 7-poligen Anschlusskabels. Mit Schraubanschluss für Kabeldurchmesser 8,5 – 10 ...
AS Schwabe 60464 Anhänger Stecker [ - Stecker 13polig] Stecker 13-polig Zur Montage an 13-poligem Anschlusskabel. Mit Schraubanschluss für Kabeldurchmesser 8,5 – 10 mm. Einzustecken in 13-polige An...
AS Schwabe 61468 Kabel Anhängertester Pole:7/13 as - Schwabe Caravan Tester 7polig mit Adaptern 13polig, 7poliger Stecker / 7polige Kupplung incl. Adapter 13polig auf 7polig und Adapter 7polig auf ...
AS Schwabe 61473 Anhänger-Steckdose [ - Steckdose 7polig] Karavan Anbau-Steckdose 7-polig Rund mit Klappdeckel Mit Konktakt für Nebelschussleuchte Zum Anschrauben Technische Daten: Anschluss (Anhän...
AS Schwabe 61474 Anhänger-Steckdose [ - Steckdose 13polig] Caravan Anbau-Steckdose 13-polig Rund mit Klappdeckel Mit Kontakt für Nebelschlussleuchte Zum Anschrauben Technische Daten: Anschluss (Anh...
Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset F Modul BV 2.0 Cockpitmodul für Funk LED Anhängerbeleuchtung, 7 plg BV 2.0 F Modul BV 2.0 Cockpitmodul für Funk LED Anhängerbeleuchtung, 7 plg BV 2.0 Tech...
Berger & Schröter Nebelschlussleuchte Offene Kabelenden Nebelschlussleuchte hinten 12 V Rot LED Nebelrückleuchte 19x2W Klarglasoptik LED Nebelrückleuchte mit 19 LED mit wasserdicht verschweisstem G...
Berger & Schröter Reflektor Reflektor hinten Rot (reflektierend) Dreieck Rückstrahler-Reflektor Reflektordreieck für Fahrzeuge und Anhänger. Ausstattung: Schenkellänge ca. 150 mm · Lochabstand zur ...
Berger & Schröter Rückfahrscheinwerfer Offene Kabelenden Rückfahrscheinwerfer hinten 12 V Acrylglas klar Klarglas LED Rückfahrscheinwerfer Klarglasoptik LED Rückfahrscheinwerfer mit 19 LED mit wass...
Calima 11902 Sechskantschlüssel Stahl 545 mm Sechskantschlüssel für Kurbelstütze Ca. 54 cm Steckschlüssel 19 mm Stahl Bequemes und schnelles Ein- und Ausfahren der Kurbelstützen. Einsetzbar mit Boh...
Calima 46009 Stützbock 4 St. Aluminium Stützböcke 4 St. Für die zusätzliche Stabilisierung von Wohnwagen oder Anhänger Geeignet für jeden Untergrund Aluminium Stützbock Set zur zusätzlichen Stabi...
Calima 46011 Reifenschoner 44 x 20 x 4 cm Reifenschoner 4 cm x 20 cm x 44 cm Reifenschoner Maximale Aufl agebreite 20 cm Ca. 44 x 20 x 4 cm Max. Last 2 t Verhindert die Verformung von Reifen und hi...
Calima 46041 Deichselwaage 100 kg Aluminium 35 mm x 35 mm x 430 mm Deichselwaage Gewichtsskala: 50 - 100 kg Zur Ermittlung der Stützlast des Wohnwagens oder des Anhängers die Waage unter die Deichs...
Calima 46042 Aufsatzspiegel 370 mm x 120 mm x 90 mm Caravanspiegel-Set, 2er Set Caravanspiegel-Set zur Verlängerung der Außenspiegel des Pkws. Passend für fast alle gängigen Auto-Spiegel mit einer ...
Calima 46043 Aufsatzspiegel 360 mm x 150 mm x 90 mm Wohnwagenspiegel Caravanspiegel zur Verlängerung der Außenspiegel des Pkws. Einfache Montage am Pkw-Spiegel mit Gummibändern und Haken. Durch zus...
Calima 46044 Befestigungsprofil Aluminium 500 mm x 500 mm x 10 mm Warntafel 2 in 1 für Spanien und Italien 4 Ösen zur Befestigung Aus Aluminium Erfüllt die Kennzeichnungspflicht in Italien und Span...
Calima 46045 Deichselschutzhaube PVC 910 mm x 590 mm Deichselschutzhaube Spanngummi mit Haken Stabile Ausführung Deichselschutzhaube zum Schutz vor Schmutz und Nässe, geeignet für alle gängigen Anh...
Calima 46057 Ausgleichskeil,Stufenkeil 2500 kg PP 24 cm x 24 cm x 25 mm Ausgleichskeil Set 10 tlg. Bis 2,5 To Gesamtgewicht Gewicht 2,56 kg 100 % PP Praktisches modulares Set mit vielen Einsatzmögl...
Calima 46066 Abstandhalter Polystyrol (EPS) 120 mm x 75 mm x 120 mm Dachschutzplane Abstandhalter 4 St. Der Abstandhalter für Dachschutzplane sorgt für ausreichend Abstand zwischen Wohnwagen oder W...
Calima 46069 Radschutzhülle R14 bis R16 Polyester 650 mm x 650 mm x 210 mm Radschutzhülle R14 bis R16 Durchmesser ca. 65cm Aus stabilem und wetterfesten Polyester Mit 2 Ösen zur sicheren Verankerun...
Calima 46072 Radschutzhülle R17 bis R19 Polyester 800 mm x 800 mm x 250 mm Radschutzhülle R17 bis R19 Durchmesser ca. 80 cm Aus stabilem und wetterfesten Polyester Mit 2 Ösen zur sicheren Verankeru...
Calima Ausgleichskeil 1 St. Ausgleichskeil 3-stufig, 1 St. Für den Höhenausgleich von Wohnwagen oder Wohnmobil Profilgeformte Oberfläche für guten Grip Ausgleichskeil zum Höhenausgleich von Wohnwag...
Calima Stützplatten 4 St. Stützplatten stapelbar 4 St. Langlebige Qualität aus stabilem Kunststoff Die Stützplatten verhindert das Einsinken der Ausdrehstützen des Wohnwagens in weichem Untergrund ...
Calima Stützplatten 4 St. Bodenplatte für Stützböcke 4 St. Zur sicheren Stabilisierung von Wohnwagen oder Wohnmobil Maximale Kapazität: 900 kg je Platte Zur sicheren Stabilisierung von Wohnwagen od...
DINO 130007 Anhänger Adapter [Steckdose 13polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff Kurzadapter 13 auf 7 Pole Entspricht ISO 1724 und 11446 Material ABS-Kunststoff Stabile und robuste Ausführung Ermög...
DINO 130077 Anhänger Stecker [Steckdose 7polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff Anhängerstecker 7polig ABS-Kunststoffausführung Anhängerstecker 7polig nach ISO 1724 Typ N für Fahrzeuge mit 12 Volt....
DINO 130081 Beleuchtungstester 12 V Pole:7 Beleuchtungstester für Anhänger Steckdose & Stecker Deutsche Beschriftung Kompakte Größe Schlagfester ABS-Kunststoff Zur Prüfung der Beleuchtungsanlage vo...
Eufab Anhänger-Rückleuchte Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Nebelschlussleuchte links 12 V Klarglas Klarglas Rückleuchte Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsüblichen Anhänger geeigne...
Eufab Anhänger-Rückleuchte Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Rückfahrscheinwerfer rechts 12 V Klarglas Klarglas Rückleuchte Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsüblichen Anhänger geeig...
Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3 mm Steckverbinder Blinker,Bremslicht,Kennzeichenleuchte,Rückleuchte hinten,links,rechts 12 V,24 V 3 Kammerleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung M5 Gewindestiften und M...
Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3 mm Steckverbinder Blinker,Bremslicht,Rückleuchte hinten,links,rechts 12 V,24 V 3 Kammerleuchte ohne Kennzeichenbeleuchtung M5 Gewindestiften und Muttern Anschlüsse ...