Absima LiPo-Safety-Bag 1 St. 9000008 LiPo Lade- und Transporttasche Schwer entflammbares Glasfaser-Material Auch zum Laden geeignet "Safety First" die sichere Methode für die Aufbewahrung und den T...
ArrowMax LiPo-Safety-Bag 1 St. AM-199502 ArrowmaxLipo Safe Bag (185x75x60MM) Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm
EXTRON Modellbau Brandschutz Löschgranulat 1 St. X3361 1 Liter Brandschutz Feuerlöschgranulat für Lithium Akkus Bildet eine Schutzschicht Verdrängt den Sauerstoff Umweltfreundlich Neu und sensation...
EXTRON Modellbau Brandschutz Löschgranulat 5 l X3360 5 Liter Brandschutz Feuerlöschgranulat für Lithium Akkus Bildet eine Schutzschicht Verdrängt den Sauerstoff Umweltfreundlich Neu und sensationel...
EXTRON Modellbau LiPo-Safety-Bag 1 Set X3363 LiPo-Safety-Bag Soft Tresor inkl. 3x 1 Liter Löschgranulat Sicherheitsklettverschluss für Tresordeckel Druckkompensation durch feuerfestes Material mit ...
EXTRON Modellbau LiPo-Safety-Bag 1 St. X6670 Extron LiPo-Safety-Bag Schützt Sie und Ihre Akkus Auch zum Laden geeignet Große LiPo-Schutztasche für mehr Sicherheit bei Aufbewahrung und Ladung. Techn...
Modelcraft 223979 Akku Stecker,Akku Buchse Tamiya 1 Paar Stecker & Buchse Standard, Tamiya Standard Tamiya Set, es sind sowohl Stecker als auch Buchse enthalten. Technische Daten: Ausführung (allge...
Modelcraft 223982 Akku Stecker Tamiya 1 Set Stecker Standard, Tamiya 5er Set Standard Tamiya Stecker im Set, pro Set sind 5 Stück enthalten. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Stecker (5 St....
Modelcraft 223984 Akku Buchse Tamiya 1 Set Buchsen Standard, Tamiya 5er Set Standard Tamiya Stecker im Set, pro Set sind 5 Stück enthalten. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Buchse (5 St.) ...
Pichler Modellbau C9138 Akku Buchse 1 St. Akku Buchse AS 150 Antiblitz (VE=1 Satz) AS 150 - Das 7mm Steckersystem für hohe Ströme bis 150A (200A Kurzzeit). Antiblitz Set = Ein Stecker hat einen Wid...
Pichler Modellbau LiPo-Checker 1 St. 18086 LiPo Alarm Plus (2-3S) Dip Schalter zum manuellen Umschalten von 2S auf 3S Wenn der Akku in Unterspannung gerät, ertönt ein lauter Summton und die LED leu...
Reely 1509168 Akku Stecker XT60L vergoldet 1 St. XT60L Goldkontakt-Stecksystem Stecker 3,5 mm Inkl. Kappe Inkl. Sicherungshaken Inkl. Schraubvorrichtung Mit diesem Stecksystem wird die Verbindung n...
Reely 1509169 Akku Buchse XT60L vergoldet 1 St. XT60L Goldkontakt-Stecksystem Buchse 3,5 mm Inkl. Kappe Mit diesem Stecksystem wird die Verbindung nur unterbochen, wenn Sie das auch wollen. Dank ei...
Reely 1619401 Akku Buchse XT60U vergoldet 1 St. XT60U Goldkontakt-Stecksystem Buchse 3,5 mm Wie das XT60-Stecksystem ist der XT60U für Anwendungen bis 60 A Dauerstrom geeignet. Die Buches ist hochw...
Reely 1619404 Akku Stecker XT60U vergoldet 1 St. XT60U Goldkontakt-Stecksystem Stecker 3,5 mm Wie das XT60-Stecksystem ist der XT60U für Anwendungen bis 60 A Dauerstrom geeignet. Der Stecker ist ho...
Reely LiPo-Checker geeignet für Batterie-Zellen: 2 - 7 1 St. RE-6546762 Reely LiPo Checker für 2 - 7S Zellen Für 2 - 7S Zellen Jede Zelle perfekt im Blick Der LiPo-Checker mit Balancerfunktion zeig...
Reely LiPo-Checker geeignet für Batterie-Zellen: 2 - 8 1 St. 1511388 LiPo-Checker inkl. Low Voltage Alarm Prüfen Sie auch unterwegs die Spannung jeder Zelle Ihres Akkus, um den Ladezustand festzust...