Bernstein Tools 9-253 ESD Platinenhalter Platinenhalterung, ableitfähige Ausführung Platinenhalterung, ableitfähige Ausführung, justierbar von 25 bis 270 mm Spannbreite, Höhe der Aufnahmestege 70 mm.
Bernstein Tools 9-256 Platinenhalter Abdeckplatte für bestückte Platinen Abdeckplatte für bestückte Platinen, mit 20 mm ESD-Schaum belegt, Größe der Abdeckplatte 240 x 130 mm, Anwendung zusammen mi...
PRAKTIK Entlötsaugpumpe Entlötsaugpumpe Praktik Handliches Gerät im Ganzmetallgehäuse mit auswechselbarer Teflonspitze, große Saugleistung durch 2-fach Dichtung des Kolbens, Farbe: Gold, Länge: 195...
Brüder Mannesmann 49150 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 8 W 183 m³/h Brüder Mannesmann Lötdampfabsorber | M49150 Dieser Lötrauch-Absauger wurde entwickelt, um gesundheitsschädliche Dämpfe am Arbeitsplat...
Brüder Mannesmann Aktivkohlefilter (L x B x H) 140 x 120 x 8 mm 6 St. Ersatz-Aktivkohlefilter für Lötrauch-Absauger LDA 1-EURO Ersatz-Aktivkohlefilter (6 Stück) für Lötrauch-Absauger LDA 1-EURO. Te...
Edsyn EA180 Platinenbesteck 4teilig Platinenbesteck 4er Set Für feinste Anwendungen Die verschiedenen Ausführungen des Platinenbestecks EA 180 mit Halte-, Hebe-, Reinigungs- und Kratzfunktionen erm...
Edsyn EP190 Entlötpinzette EDSYN EP 190 Spezial-SMD-Pinzette aus authenitischem Stahl, antimagnetisch, rostfrei SMD-Spezial-Pinzette, zur Aufnahme von Folienkomponenten, Folienadaptern und flachen,...
Edsyn EP330A-EG Platinenbesteck EDSYN EP330A-EG Leiterplattenbesteck aus Edelstahl ergonomische Beschichtung des Griffs Die verschiedenen Ausführungen des Platinenbestecks EP 330 – EG mit Halte-, H...
Edsyn EP330C-EG Platinenbesteck EDSYN EP330C-EG Leiterplattenbesteck aus Edelstahl ergonomische Beschichtung des Griffs Die verschiedenen Ausführungen des Platinenbestecks EP 330 – EG mit Halte-, H...
Edsyn FXF11-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10 W 35.4 m³/h Filtersystem FUMINATOR Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie u...
Edsyn FXF12-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10 W 35.4 m³/h Filtersystem FUMINATOR Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie u...
Edsyn GEK10H Reinigungspad (L x B x H) 63 x 63 x 15 mm Edsyn GEK10H Halter für Lötspitzenreiniger Einfache Handhabung Rutschfest durch 4 Gummifüße Verhindert das Verschmoren des Arbeitsplatzes Der ...
Vakuumpinzette LP 21 Soldavac Optimal zum Abheben und Platzieren von SMT-Bauteilen Integrierte Aufbewahrungskammer im Griff Die Vakuumpinzette mit Flussmittel-Applikator wird geliefert mit einer Au...
Edsyn LP200B Vakuum Leistungsstarkes Vakuum-Pick-up mit Silikon freien Aufnahmen erleichtert das Arbeiten im Reinraum Vakuum-Pinzette, antistatisch, Silikon-frei wird geliefert mit drei verschieden...
Edsyn LP20E Vakuumpinzette EDSYN Vakuumpinzette LP 20 E PIXTER der kleine Bruder der bekannten Vakuumpinzette LP 200 PENVAC geeignet zum Abheben und Plazieren, abgelöteter oder wiedereinzulötender ...
Edsyn LP21LS Vakuumpinzette EDSYN Vakuum-Pinzette und Flußmittel-Applikator wird geliefert mit einer Aufnahme-Nadel LN270 und einem Saugnapf SP 375 von ca. 9mm und einer Micro-Applikationsnadel EDN...
Edsyn LP22 Vakuumpinzette Edsyn LP22 Vakuum-Pinzette und Flußmittel-Applikator Vakuumpinzette und gleichzeitig Flußmittel-Applikator Vereinfachtes Reparaturlöten auf ganzer Linie Vakuum-Pinzette un...
EDSYN RB641 Entlötklingenband Entlötklingen, ca 90 cm lang zum Einsetzen in Spezialhalter für Entlötklingen ST 706, wird mit normaler Haushaltsschere in der Länge und der Form den zu entlötenden Ko...
Edsyn SP093B Saugnapf silikonfreies Material, keine Rückstände Ersatzsaugnapf für LP200B, Durchmesser: 2,4mm, wird in Verbindung mit Aufnahmenadel LN250B eingesetzt. Technische Daten: Produkt-Art: ...
Edsyn SP250B Saugnapf silikonfreies Material, keine Rückstände Ersatzsaugnapf für LP200B, Durchmesser: 6,4mm, wird in Verbindung mit Aufnahmenadel LN260B eingesetzt Technische Daten: Produkt-Art: V...
Edsyn ST706 Entlötwerkzeug EDSYN ST706 Halter für Entlötklingen einfaches Trennen von flüssigen Lötstellen Halter für Entlötklingen, zum Entlöten von SMD-Bauteilen in Verbindung mit Heißluft oder d...
Edsyn WP286 Entlötwerkzeug EDSYN WP 286 Entlöthilfe WIGAPRY zur Kontrolle von entlöteten THT-Pins, ob Lot komplett entfernt wurde, zum Lösen etwaiger dünner Lotschichten auf Bauteilanschlüssen und ...
Edsyn WP812 Hitzebeständige Hitzebeständige Matte HEAT-RE für vielseitige Anwendungen geeignet als Unterlage für Lötarbeiten zum Einwickeln und Aufbewahren von heißen, sich abkühlenden Lötkolben al...
Edsyn XF01 Vorfilter 2teilig Ersatz-Vor- und Hauptfilter Rotierender Vorfilter und stationärer Hauptfilter aus Karbon bestehend aus jeweils einem Vor- und einem Hauptfilter. Technische Daten: Menge...
Lötdraht- und Entlötlitzenhalter ZA20 SPOOLY Einfache Handhabung 4 Antirutschfüße Potentialausgleich über 4 mm Bananenstecker Immer wieder ist das Vedrehen von Lötdraht beim Arbeiten ein Problem. D...
Ersa 0008M/SB Trockenreiniger Trockenreiniger - Trockenschwamm aus Messingwolle Zur schonenden Feinreinigung von Lötspitzen Trockenreiniger aus Metallwolle für ERSA Ablageständer. Zur schonenden Fe...
Ablageständer für mittelgrosse/kleine Lö Ablageständer, Aufnahme Spiralfeder, mit Viskoseschwamm (0004G) ist für mittelgrosse und kleine Lötkolben geeignet. Technische Daten: Produkt-Art: Lötkolben...
Ersa 0A18 Lötkolbenablage Ablageständer für Multitip-Serie, Tip 26 Ablageständer, Aufnahme Auflagebügel, ist für die Lötkolben PTC 70 (0710CD), Multi-TC (0760CD), Multi-SPRINT (0960ED) und Tip 260 ...
Ersa 0A42 Lötkolbenablage Ablageständer antistatisch Ablageständer antistatisch in Trichterform mit Schwamm für Ersa Lötstation ANALOG 60 A, Lötstation TWIN 80 A, Lötkolben Power tool, Lötkolben Mi...
Ersa 0A43 Lötkolbenablage Ablageständer antistatisch Ablageständer antistatisch in Trichterform mit Schwamm für Ersa SMD-Entlötpinzette Chip Tool. Technische Daten: Gewicht: 400 g · Weitere technis...
Ablageständer LV für LVE 0A45 Ablageständer mit Viskose- Schwamm (0003B) für Lötspitzen mit sehr großem Körper. Auch passend für i-Tool mit großen Spitzen z.B. 0102ZDLF oder ab 0102CDLF100: Technis...
Ablageständer i-CON Passender Ablageständer antistatisch in Trichterform mit Trockenreiniger aus Metall für Lötkolben i-Tool. Technische Daten: Gewicht: 250 g · Produkt-Art: Lötkolbenablage · Produ...
Ablageständer für i-TOOL PICO 0A53 Der Ablageständer 0A53 ist standfest und aus hitzebeständigen Silikon gefertigt. Somit kann er die Lötspitze selbst bei etwas unvorsichtiger Handhabung nicht besc...
Ablageständer für CHIP TOOL VARIO 0A54 Der Ablageständer ist für die Entlötpinzette Chip Tool Vario (0460MDJ) passend und ist mit einem Trockenreiniger aus Metallwolle (0008M9 ausgestattet. Technis...
Ersa 0A59 Ablageständer Ablageständer antist. i-TOOL/NANO MK2 ERSA Ablageständer für Lötkolben i-Tool MK2 und i-Tool Nano MK2 mit feuerfestem Keramik-Ablagetrichter und Trockenreiniger aus Metallwolle