Allit 454380 EuroPlus Roll it K110 Sackkarre Stahl,Aluminium Traglast (max.): 130 kg 490 mm x 520 mm x 1100 mm Anzahl Lenkrollen 2 Profi-Transportkarre für EuroPlus Pro K und andere Lasten EuroPlus...
Allit 454495 EuroPlus MetaRoll Transportroller ABS Traglast (max.): 100 kg 500 mm x 370 mm x 170 mm Anzahl Lenkrollen 4 Rollbrett für EuroPlus MetaBoxen EuroPlus MetaRoll Mobiler Rollwagen für Euro...
Alutec 05200 Transportroller Kunststoff Traglast (max.): 250 kg Anzahl Lenkrollen 4 Rollenwagen für Kunststoffbehälter Rollenwagen für Kunststoffbehälter, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, mit zwei Feststellb...
Bahco 1430FT120 Sackkarre klappbar Traglast (max.): 120 kg Transportkarren, klappbar, 120 kg Klappbare Transportkarre mit einer Traglast von 120 kg Stahlgestell Griff aus Polypropylen Gummireifen 3...
Bosch Professional 1600A001S9 L-BOXX roller Transportroller ABS Traglast (max.): 100 kg 492 mm x 646 mm x 184 mm Anzahl Lenkrollen 4 L-BOXX Transportroller Rollerplatte L-BOXX Roller. Bequem transp...
Bosch Professional 1600A001SA Sackkarre Traglast (max.): 125 kg Sackkarre Alu-Caddy, klappbar Alu-Caddy. Klappbare Sackkarre aus Aluminium mit ausziehbarem Griff zum Transport von L-BOXXen oder spe...
Brüder Mannesmann M 096-T Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 150 kg Transportwagen Ausstattung: Für alle anfallenden Kleintransporte · Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung au...
Kugelgelagerte Kunststoff- Lenkrollen Ø 75 mm Stabile MDF Platte mit Tragegriff Anti- Rutsch Pads auf der Transportfläche Ladefläche: 57,5 x 29 cm Tragkraft: 200 Kg Universell einsetzbarer wendiger...
Fetra 2511 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte in Buchedekor, H 500 mm - Wandhöhe 500 mm. ...
Fetra 2522 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten in Buchedekor, H 500 mm - Wandhöhe 500 ...
Fetra 2541 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte in Buchedekor, H 750 mm - Wandhöhe 600/7...
Fetra 2542 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte in Buchedekor, H 750 mm - Wandhöhe 600/7...
Fetra 2572 Plattformwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Plattformwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 2 Längswände mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm - Wandhöhe 750 ...