3-Backen-Bohrfutter aus Stahl Proxxon Micromot 28 941 N/A 3-Backen-Bohrfutter aus Stahl Für alle dazu vorgerichteten MICROMOT-Geräte. Vorteilhaft vor allem beim Arbeiten mit unterschiedlichen Schäf...
4-Backenfutter für Drechselbank Holzmann Maschinen DREVD1100 4-Backenfutter für Drechselbank Für Kopierdrechselbank VD 1100N und D 1000F. Ausstattung: Selbstzentrierend · Ø 100 mm · Aufnahme M33.
800481 3tlg. Bohrfuttereinsätze für Nüsse 1 Set 3tlg. Bohrfuttereinsätze für Nüsse Zur Verwendung von Nüssen in der Bohrmaschine Für Nüsse von 4 - 22 mm Die ideale Ergänzung für Bohrmaschinen und A...
806196 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 20teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set Mini-Spiralbohrer-Kassette 0,3 - 1,2 mm 20tlg. DIN 338-Typ N Je 2 Stück Ø 0,3 - 1,2 mm (in 0,1 mm Schritten aufsteigend) Hoc...
90° Winkel-Bit- und Bohrvorsatz kwb 118410 90° Winkel-Bit- und Bohrvorsatz 23 mm 90° Winkel profilierter Kunststoffgriff Mit dem nur 32 mm breiten, kugelgelagerten 90° Winkelkopf kann an allen enge...
90°-Winkelbohrkopf-Vorsatz kwb 298700 90°-Winkelbohrkopf-Vorsatz Verwendbar mit nahezu allen tragbaren Bohrmaschinen und Akkuschraubern Für Standardbohrer 0,8 mm bis 10 mm Durchmesser und Schraubbi...
AVIT AV08013 Holz-Fräsbohrer-Set 1 St. Flachbohrersatz 6tlg. HSS, gehärtet für Langlebigkeit. In praktischer Aufbewahrungstasche zum Aufhängen. Technische Daten: Material (Bohrer): HSS · Material-E...
Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 3 mm BERNSTEINIT mit Einsatz aus Spezialplastik DBGM Durch die Klinge aus BERNSTEINIT-Material ist der Schraubendreher flexibel, durch den Einsatz an der Spitz...
Alpen 0000110319100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig Zylinderschaft 1 St. Pro KP 19 Set in PVC 1-10x0.5 Präszisionsgeschliffen Punktgenaues Anbohren Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff...
Alpen 0000110325100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Zylinderschaft 1 St. Pro KP 25 Set 1-13x0.5 in PVC Präszisionsgeschliffen Punktgenaues Anbohren Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff...
Alpen 0000111806100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 6teilig Zylinderschaft 1 St. Pro TM6 Set 6-tlg. 2-3-4-5-6-8 Präszisionsgeschliffen Punktgenaues Anbohren Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff...
Alpen 0000802122100 TM 9/1 9teilig Universal-Bohrersortiment TM 9/1 HSS-Long Life Set Kombinations-Set bestehend aus Metall- und Steinbohrer als Starterkit zum Bearbeiten der gängigsten Materialien...
Alpen 0018400100100 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400150100 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400200100 HSS Metall-Spiralbohrer 2 mm Gesamtlänge 49 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400250100 HSS Metall-Spiralbohrer 2.5 mm Gesamtlänge 57 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400300100 HSS Metall-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 61 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400320100 HSS Metall-Spiralbohrer 3.2 mm Gesamtlänge 65 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400330100 HSS Metall-Spiralbohrer 3.3 mm Gesamtlänge 65 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400350100 HSS Metall-Spiralbohrer 3.5 mm Gesamtlänge 70 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400400100 HSS Metall-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400420100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2 mm Gesamtlänge 75 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400450100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5 mm Gesamtlänge 80 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400480100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.8 mm Gesamtlänge 86 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018400500100 HSS Metall-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 86 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400600100 HSS Metall-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 93 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kr...
Alpen 0018400650100 HSS Metall-Spiralbohrer 6.5 mm Gesamtlänge 101 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem...
Alpen 0018400680100 HSS Metall-Spiralbohrer 6.8 mm Gesamtlänge 109 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem...
Alpen 0018400700100 HSS Metall-Spiralbohrer 7 mm Gesamtlänge 109 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem K...
Alpen 0018400750100 HSS Metall-Spiralbohrer 7.5 mm Gesamtlänge 109 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem...
Alpen 0018400850100 HSS Metall-Spiralbohrer 8.5 mm Gesamtlänge 117 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem...
Alpen 0018400900100 HSS Metall-Spiralbohrer 9 mm Gesamtlänge 125 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem K...
Alpen 0018400950100 HSS Metall-Spiralbohrer 9.5 mm Gesamtlänge 125 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem...
Alpen 0018401020100 HSS Metall-Spiralbohrer 10.2 mm Gesamtlänge 133 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit spezielle...
Alpen 0018401050100 HSS Metall-Spiralbohrer 10.5 mm Gesamtlänge 133 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit spezielle...
Alpen 0018401150100 HSS Metall-Spiralbohrer 11.5 mm Gesamtlänge 142 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit spezielle...
Alpen 0018401200100 HSS Metall-Spiralbohrer 12 mm Gesamtlänge 151 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018401250100 HSS Metall-Spiralbohrer 12.5 mm Gesamtlänge 151 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit spezielle...
Alpen 0018401300100 HSS Metall-Spiralbohrer 13 mm Gesamtlänge 151 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St. HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem ...
Alpen 0018800300100 Beton-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 60 mm 1 St. Hartmetall-Betonbohrer DIN ISO 5468 Robust Hammerfest Punktgenau Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschin...
Alpen 0018800400100 Beton-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm 1 St. Hartmetall-Betonbohrer DIN ISO 5468 Robust Hammerfest Punktgenau Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschin...
Alpen 0018800500100 Beton-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 85 mm 1 St. Hartmetall-Betonbohrer DIN ISO 5468 Robust Hammerfest Punktgenau Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschin...