Airbrush-Adapter von 1/4" auf 1/8" EC01-001-A Airbrush-Adapter Airbrush-Adapter um von Gewinde 1/4 auf 1/8 zu überbrücken. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Gewinde 1/4" auf 1/8"
Harder & Steenbeck 121231 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.28 mm Airbrush Evolution CRplus 2024 solo 2 ml Schraubbecher mit Deckel Hebelsystem mit Double-Action Farbmengenregulierung (Color...
Harder & Steenbeck 121233 Double Action Airbrush-Pistole Airbrush Evolution CRplus 2024 Two in One 2 + 5 ml Schraubbecher Hebelsystem mit Double-Action Farbmengenregulierung (Color Control) Die Evo...
Harder & Steenbeck 124003 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.4 mm Airbrush Colani 0,4 mm 0,4 mm Düse 15 ml Farbbecher Universalschlüssel Die Colani ist ein multifunktionales Produkt aus über ...
Harder & Steenbeck 124013 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.8 mm Airbrush Colani 0,8 mm 0,8 mm Düse 15 ml Farbbecher Universalschlüssel Die Colani ist ein multifunktionales Produkt aus über ...
Harder & Steenbeck 126544 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.15 u. 0.4 mm Airbrush Infinity CRplus Two in One 0,15 + 0,4 mm Düse (Fine line) Quick Fix-Endstück mit Skala Distance Cap für fein...
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 + 0,4 mm Airbrushpistole Infinity CRplus Two in One #2 Quick Fix Farbmengenregulierung 0,2 mm 0,4 mm Düse...
Masking Tape Nachfüllpack 18 m x 10 mm Tamiya Masking Tape Nachfüllpack Hochflexibel Hierbei handelt es sich um ein originales Ersatzteil von Tamiya. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Nachf...
Masking Tape Nachfüllpack 18 m x 18 mm Tamiya Masking Tape Nachfüllpack Hochflexibel Hierbei handelt es sich um ein originales Ersatzteil von Tamiya. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Nachf...
Masking Tape Nachfüllpack 18 m x 40 mm Tamiya Masking Tape Nachfüllpack Hochflexibel Hierbei handelt es sich um ein originales Ersatzteil von Tamiya. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Nachf...
Masking Tape mit Abroller 18 m x 10 mm Tamiya Masking Tape Hochflexibel Hochflexibel. Zum scharfkantigen Abkleben bei Lackierarbeiten oder als Scheibenabkleber bei Autolackierarbeiten besonders gee...
Masking Tape mit Abroller 18 m x 18 mm Tamiya Masking Tape Hochflexibel Hochflexibel. Zum scharfkantigen Abkleben bei Lackierarbeiten oder als Scheibenabkleber bei Autolackierarbeiten besonders gee...
Masking Tape mit Abroller 18 m x 6 mm Tamiya Masking Tape Hochflexibel Hochflexibel. Zum scharfkantigen Abkleben bei Lackierarbeiten oder als Scheibenabkleber bei Autolackierarbeiten besonders geei...
Tamiya Schablone 74150 Modeling Kreis Schablone 1-12,5 mm Aus Edelstahl Tamiyas Gravurklingen sind eine feine Ergänzung zum Werkzeugsatz eines jeden Modellierers, mit dem feine, präzise Linien geze...
Reely Airbrush-Halter RE-6992100 AIRBRUSH-PISTOLENHALTER Der Airbrush-Halter wird mit der Befestigungsspindel an Tischen oder Arbeitsplatten befestigt. Die Halterungsbügel sind kunststoffbeschichte...
Revell Masking Tape 10 m x 10 mm Masking Tape 10mm Sauberes Abkleben von Flächen die beim Bemalen ausgespart werden sollen. Besonders gute Haftung und leichte Handhabung. Technische Daten: Produkta...
Revell Masking Tape 10 m x 20 mm Masking Tape 20 mm Spurlos ablösbar Hochwertiges Maskierband zur perfekten Lackierung Ihres Modells! Verhindert zuverlässig das Verlaufen von Farben beim Lackieren....
Revell Masking Tape 10 m x 6 mm Masking Tape 6mm Sauberes Abkleben von Flächen die beim Bemalen ausgespart werden sollen. Besonders gute Haftung und leichte Handhabung. Technische Daten: Produktabm...
Revell Model-Set Plus Bastelwerkzeug 29619 Model-Set Plus Bastelwerkzeug Ideale Grundausstattung Basis-Werkzeuge für einen erfolgreichen Zusammenbau des Modells!! Lieferumfang: Seitenschneider · Fe...
Mini Nadelfeilen 6er Set Für feinste Arbeiten Set mit sechs Mini-Nadelfeilen in dem Formen flach, rund, halbrund, dreikant und vierkant. Ideal für feinste Zerspanungsarbeiten beim Modellbau. Aussta...
Revell Pipetten-Set 38370 6er-Set Revell Pipettenset 6er Die Pipetten gibt es im 6er-Set mit ml-Skala für eine genaue Farbdosierung. Lieferumfang: 6x Pipetten
Revell Regulierventil Zum Anschluss von Luftschläuchen an Druckluftdosen. Ausstattung: Badger/Revell-Gewinde (M5 x 0,45). Technische Daten: Ausführung (allgemein): Zum Anschluss von Luftschläuchen ...
Revell Schneideunterlage 39056 small Schneidematte small Schont Ihren Tisch Mehrlagige Schneidmatte mit selbstheilenden Eigenschaften. Schützt den Arbeitsbereich und schont durch die blaue, nicht-r...
Revell Schneideunterlage 39057 large Schneidematte large Schont Ihren Tisch Mehrlagige Schneidmatte mit selbstheilenden Eigenschaften. Schützt den Arbeitsbereich und schont durch die blaue, nicht-r...
Revell Vinyl Airbrush-Schlauch 38230 Revell Vinyl Airbrush-Schlauch Ein Vinyl Airbrush-Schlauch der Marke Revell (Länge: 1,7 m) Technische Daten: Ausführung (allgemein): Gewinde UNS 200 x 58 Gang, ...
Tamiya Druckluftregler 300074560 Tamiya Airbrush System Lufteinstellventil II Schraubengröße ist PF1 / 8 (S) Tamiya Airbrush System Lufteinstellventil II Entspricht empfindlicher Malerei durch Anpa...
Tamiya Farbmengenregulierer 300081041 Farb-Mischglas rund 23ml Tamiya Farb-Mischglas rund 23ml Perfekt zur Herstellung von Farb-/Lackmischungen. Das Mischglas ist mit einer Skala in 5ml Schritten v...
Tamiya Farbmengenregulierer 300081042 Farb-Mischglas rund 46ml Tamiya Farb-Mischglas rund 46ml m. Skala Perfekt zur Herstellung von Farb-/Lackmischungen. Das Mischglas ist mit einer Skala in 5ml Sc...
Tamiya Farbmengenregulierer 300081044 Farb-Mischglas rund 10ml Tamiya Farb-Mischglas rund 10ml Perfekt zur Herstellung von Farb-/Lackmischungen. Das Mischglas ist mit einer Skala in 5ml Schritten v...
Feilen-Set Basic (3) 3er Set Dieses Set enthält drei Arten von Feilen, flach, rund und halbrund, speziell für den Modellbau entwickelt. Feilen eignen sich zur Bearbeitung von Kunststoff und Weichme...
Basic Feilen-Set Plastik / RC 3er Set Dieses praktische Feilenset enthält 3 doppelt geschnittene Feilen mit schwarzen Gummigriffen, die bei Modellen mit Kunststoffmaßstab, Mini 4WD-Modellen und sog...
Tamiya HG Airbrush III 0,3 mm Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm Spray Work Airbrushpistole HG Airbrush III 0.3 mm / DA Für extrem präzises arbeiten Chrom-Beschichtet Mit einer Linienstä...
Tamiya HG Single 15 Single Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.3 mm Spray Work AIrbruhpistole HG Single 15 ml Für ein extrem präzises Arbeiten Der Farbbehälter ist nach dem Fließsystem gebaut und nim...
Tamiya HG Super Fine Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 mm SprayWork Airbrushpistole HG Super Fine 0.2 mm Verchromte Ausführung: besonders langlebig Double Action 0.2 mm Düsennadel Für extr...
Tamiya HG Wide Trigger Single Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.5 mm Spray Work Airbrushpistole HG Wide Trigger 0.5 mm 15 ml Besonders für die Lackierung von Automodellen geeignet Die TAMIYA Spray ...
Tamiya Krokodilklemmen für Lackierständer 74528 Krokodilklemmen für Lackierständer Diese 4 Krokodilklemmen können perfekt als Halterung der Einzelteile beim Lackiern verwendet werden. Lieferumfang:...
Tamiya Lackierständer 74522 Lackierständer Set Hände frei beim Lackieren Universeller Lackierständer für den Modellbau Bereich, der in 2 verschiedenen Versionen gebaut werden kann. Beide Varianten ...
Tamiya Luftschlauch 1/8" 1,5 m 74547 Airbrush Luftschlauch 1/8 Zoll Der perfekte Luftschlauch zum Betrieb von Airbrush-Spritzpistolen. Ausstattung: 1.5 m Länge · 1/8 Zoll Anschluss. Technische Date...
Maskierfolie 240 x 200 mm 2er Set Hochwertige Maskierfolie zum Abkleben bei Lackierarbeiten. Technische Daten: Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Maskier-Folie · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produk...
Tamiya Masking Tape 20 m x 2 mm Maskier-Tape Klebebandrolle Für Rundungen Technische Daten: Ausführung (allgemein): Klebebandrolle · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m
Tamiya Masking Tape 20 m x 3 mm Maskier-Tape Klebebandrolle Für Rundungen Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m
Tamiya Masking Tape 20 m x 5 mm Maskier-Tape Klebebandrolle Für Rundungen Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m