AVIT AV06020 Werkstatt Kombizange 200 mm DIN ISO 5746 Kombizange mit Softgriff, 200 mm Länge Zum Greifen, Biegen, Drehen und Schneiden von Metall. Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe ...
AVIT AV06030 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (metrisch) 27 mm 245 mm Wasserpumpenzange mit Softgriff Ausstattung: Verstellbar für verschiedenste Anwendungen · Gehärtete Backen für Langlebigkeit · ...
AVIT AV06051 Elektriker Zangen-Set 3teilig Zangen-Satz 3tlg. isoliert, 1000 V Für Arbeiten unter Strom bis zu 1000 V, gemäß IEC 60900:2004. Gehärtet und angelassen für Langlebigkeit. Weiche, ergono...
Bahco 140 Rohrzange 3/4" Rohrzange, Schwedisches Modell, 210mm Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkei...
Bahco 141 Rohrzange 90° 1" Rohrzange, Schwedisches Modell, 320mm Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichk...
Bahco 142 Rohrzange 1 1/2" Rohrzange, Schwedisches Modell, 426mm Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichk...
Bahco 143 Rohrzange 2 1/2" Rohrzange, Schwedisches Modell, 557mm Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichk...
Bahco 144 Rohrzange 3 1/2" Rohrzange, schwedisches Modell, 72 Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit...
Bahco 158-N Flachrundzange 280 mm Flachrundzange, extra lang, 280 mm Ausstattung: PVC-ummantelter Griff Hochleistungsschnellstahl Hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt Extra lange, schlanke, gezahn...
Bahco 158-NB Flachrundzange 280 mm Flachrundzange, extra lang, 280 mm, gekröpft Ausstattung: PVC-ummantelter Griff Hochleistungsschnellstahl Hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt Extra lange, schla...
Bahco 2427 GC-160IP Flachrundzange 160 mm Ergo Flachrundzange, verchromt, 160mm, Unverpackt Flachrundzange, 60° abgewinkelt, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: ...
Bahco 2427 GC-200IP Flachrundzange 200 mm Ergo Flachrundzange, verchromt, 200mm, Unverpackt Flachrundzange, 60° abgewinkelt, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: ...
Bahco 2430 G-160 Flachrundzange 160 mm Ergo Flachrundzange, 160mm Flachrundzange, lang, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt. Werkst...
Bahco 2430 G-200 Flachrundzange 200 mm Ergo Flachrundzange, 200mm Flachrundzange, lang, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt. Werkst...
Bahco 2430 GC-160 IP Flachrundzange 160 mm Ergo Flachrundzange, verchromt, 160mm Flachrundzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: verchromt, rostschutzbehande...
Bahco 2430 S-200 VDE Flachrundzange 200 mm Flachrundzange, VDE, 200 mm Ausstattung: ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Gr...
Bahco 2628 G-160 Kombizange 160 mm Ergo Kombi-Zange, verchromt, 160mm Kombinationszange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5746. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt. Werks...
Bahco 2628 G-180 Kombizange 180 mm Ergo Kombi-Zange, verchromt, 180mm Kombinationszange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5746. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt. Werks...
Bahco 2628 GC-180IP Kombizange 180 mm Ergo Kombi-Zange, verchromt, 180mm, Unverpackt Kombinationszange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5746. Ausführung: vernickelt und verchr...
Bahco 2855 D Drahtwirbelzange 282 mm 1 St. Drahtwirbelzange, 285mm Brüniert, rostschutzbehandelt. Hochleistungs-Stahllegierung. Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch be...
Bahco 5590 AM SMD-Pinzette Smd-Pinzette, Edelstahl, Bauteile Ø 1mm Oder Höher 120mm Pinzette mit gerillten Spitzen zum vertikalen Positionieren von zylindrischen Bauteilen, Ø 1 mm oder höher. Werks...
Bahco 8223 Wasserpumpenzange 210 mm Ergo Wasserpumpenzange, brüniert, 200 mm Wasserpumpenzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 8976. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt...
Bahco 8224 Wasserpumpenzange 250 mm Ergo Wasserpumpenzange, brüniert, 250 mm Wasserpumpenzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 8976. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt...
Bahco 8225 Wasserpumpenzange 315 mm Ergo Wasserpumpenzange, brüniert, 315 mm Wasserpumpenzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 8976. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt...