AS Schwabe 12710 12710 Schlauch-Wasserwaage 15 m Schlauchwasserwaage 15 m bestehend aus: PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln Schlauch: Innendurchmesser × Wandstärke: 8 × 1,5 mm...
AS Schwabe 12711 12711 Schlauch-Wasserwaage 20 m Schlauchwasserwaage 20 m bestehend aus: PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln Schlauch: Innendurchmesser × Wandstärke: 8 × 1,5 mm...
AVIT AV02010 Maßband 3 m Stahl Bandmaß, selbsteinziehend, auf 3 m ausziehbar und Feststellknopf Selbsteinziehend mit Feststell- und Pausen Funktion. Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit...
AVIT AV02011 Maßband 5 m Stahl Bandmaß, selbsteinziehend, auf 5 m ausziehbar und Feststellknopf Selbsteinziehend mit Feststell- und Pausen Funktion. Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit...
AVIT AV02012 Maßband 7.5 m Stahl Bandmaß, selbsteinziehend, auf 7,5 m ausziehbar und Feststellknopf Selbsteinziehend mit Feststell- und Pausen Funktion. Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffig...
AVIT AV02031 Leichtmetall-Wasserwaage 100 cm Wasserwaage mit 3 Libellen, geringes Gewicht, mit Grifflöcher 3 Libellen für vertikale, horizontale und 45° Messungen. Stabile Konstruktion mit Grifflöc...
Accud 1601071 Digitaler Messschieber 150 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 150 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus Edel...
Accud 1601072 Digitaler Messschieber 200 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 200 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus Edel...
Accud 1601073 Digitaler Messschieber 300 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 300 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus Edel...
Accud 1601074 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Messschieber 150 Mm Ausstattung: Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Automatisches Ein- / Ausschalten DIN862 Aus r...
Accud 1601077 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Tiefenmessschieber 150 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus rostf...
Accud 1601078 Tiefenmessschieber 200 mm Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus rostfreie...
Accud 1601079 Tiefenmessschieber 150 mm Tiefenmessschieber 150 mm Ausstattung: Teilung: 0.02 mm Aus Edelstahl Satinierte verchromte Oberfläche Technische Daten: Ablesung: 0.02 mm · Genauigkeit (Det...
Accud 2521982 Messstativ (L x B x H) 85 x 65 x 245 mm Universal-Messstativ 395 mm Ausstattung: Für Wähl- / Digitalanzeigen und Wählprüfanzeigen Stielloch: Durchmesser: 8 mm Mit verstellbarer Justie...
Accud 2521983 Messstativ 231 mm Universal-Messstativ 230 mm Ausstattung: V-Block Basis Für Dial / Digital-Indikatoren und Dial-Test-Indikatoren Technische Daten: Gewicht: 1.53 kg · Produktabmessung...
BMI 404351030 Maßband 3 m Stahl Taschenmaßband 3 m Zöllig/metrisch Innenmaßband mit Sichtfenster und Bandfeststeller. Gehäuse aus schlagfestem Polyamid. Gegen vorzeitigen Verschleiß durch Überzug g...
BMI 411341820-EGI Maßband 3 m Stahl BMI Taschenbandmaß VARIO 3m EG I Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß aus Polymid Technische Daten: Genauigkeit (Details): EG-Klasse I · Material: Stahl...
BMI 411541820-EGI Maßband 5 m Stahl BMI Taschenbandmaß VARIO 5m EG I Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß aus Polymid Technische Daten: Genauigkeit (Details): EG-Klasse I · Material: Stahl...
BMI 411841820-EGI Maßband 8 m Stahl BMI Taschenbandmaß VARIO 8m EG I Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß aus Polymid Technische Daten: Genauigkeit (Details): EG-Klasse I · Material: Stahl...