AirFree IRIS 80 Luftreiniger 32 m² Weiß Airfree Luftreiniger inkl. Farbtherapie-Licht 32 m² Lautlos Wartungsfrei Tragbar Airfree fördert Ihre Gesundheit und natürlich auch Ihre Lebensqualität! Airf...
Be Cool BCLB206IK01 Luftbefeuchter 30 m² Weiß 1 St. Kaltluftbefeuchter Geeignet für Räume bis 30 m² 4,0 Liter Wassertank Ausstattung: Nachtlicht · Aroma Öl benutzbar · Kalkfilter · ION Filter Techn...
Be Cool BCLB206IK02 Luftbefeuchter 30 m² Schwarz 1 St. Kaltluftbefeuchter Geeignet für eine Raumgröße bis 30 m² 4,0 Liter Wassertank Ausstattung: Nachtlicht · Aroma Öl benutzbar · Befeuchtungsgrad ...
Beurer LR 310 Luftreiniger 54 m² Weiß Beurer LR 310 Luftreiniger PM 2.5 Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von bis zu 2,5 μm Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes ...
Beurer LR 220 Ersatz-Filter Dreischichtiger Ersatzfilter für den Beurer LR 220 Vorfilter + HEPA-Filter H 13 + Aktivkohle Kompatibel mit dem Beurer Luftreiniger LR 220 Filterleistung 99,95 % Technis...
Beurer LR 401 Luftreiniger 69 m² Schwarz Beurer LR 401 App gesteuerter Luftreiniger Farbiger Raumluftqualitätsindikator Timerfunktion 4 Lüfterstufen und Turbomodus Mit dem Luftreiniger können Sie b...
Beurer maremed Kombi-Set Zur Anwendung mit dem maremed MK 500 Aus natürlichen Salzen hergestellt Enthält mehr als 65 Spurenelemente Das Spezial-Meersalz eignet sich zur Anwendung mit dem Beurer mar...
Beurer maremed Filterset Anwendung mit Beurer maremed MK 500 Filterleistung des Vorfilters: 70% Das maremed Filterset besteht aus zwei Vorfiltern und einem Wasserfilter. Der Vorfilter filtert Parti...
Beurer maremed Spezialsalz Für Beurer maremed MK 500 Meeresklimagerät Aus natürlichen Salzen hergestellt Enthält mehr als 65 Spurenelemente Das Spezial-Meersalz eignet sich zur Anwendung mit dem Be...
Beurer LR 400 Luftreiniger 69 m² Weiß Beurer LR 400 Luftreiniger Dreischichtiges Filtersystem mit HEPA H13 Filter Für Räume bis 69 m² Komfortable Steuerung per App Der Beurer LR 400 Luftreiniger so...
Beurer LR 405 Ersatz-Filter Weiß Beurer Ersatzfilter f. LR400/401/405 Vorfilter + HEPA H13 Filter (Filterleistung 99,95%*) + Aktivkohle Ein regelmäßiger Filtertausch ist unabdingbar, um die Filterl...
Beurer LB 200 Luftbefeuchter 30 m² Schwarz 1 St. Beurer LB 200 Luftbefeuchter Für Räume bis ca. 30 m² Filtertrocknungsfunktion 3 Lüftungsgeschwindigkeiten Der Luftbefeuchter bietet eine energieeffi...
Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter 45 m² Schwarz 1 St. Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter Befeuchtungsleistung bis 0.3 l/h 3 Lüftergeschwindigkeiten Nachtmodus Der Luftbefeuchter bietet eine energiee...
Beurer LB 44 Ultraschall-Luftbefeuchter 25 m² Weiß,Silber 1 St. Ultraschall-Luftbefeuchter LB 44 Für Räume bis 25 m² geeignet Befeuchtungsleitung: 0.22 l/h Abschaltautomatik Dank der Ultraschall-Be...
Beurer LB 50/LB 88 Entkalkungspatrone Weiß 10 St. Ersatz-Kalkpads für LB 50 Passend für LB 50 und LB 88 Mit diesen Ersatz-Kalkpads, im 10er-Pack, erhalten Sie das passende Zubehör für den Luftbefeu...
Beurer LW 230 Luftreiniger/-befeuchter 40 m² Schwarz 1 St. Beurer LW 230 Luftwäscher, Luftbefeuchter und Luftreiniger in Einem Für Räume bis ca. 40 m² Befeuchtungsleistung selbstregulierend 3 Stufe...
Blaupunkt Uvirus HEPA-Filter Blaupunkt - HEPA Filter für Luftreiniger UVirus Abmessungen (L x B x H) 300 x 30 x 430 mm Blaupunkt - HEPA Filter für Luftreiniger UVirus Technische Daten: Gewicht: 0.4...
BONECO A401 Reduziert 99% der Allergene auf dem Filter Vermindert allergische Reaktionen in Ihrer Familie Filterkombination: Vorfilter + Allergy Filter + HEPA Filter + Aktivkohlefilter Filtert: Sta...
BONECO AH300 4-in-1 Filter: Partikelfiltration, Geruchsreduzierung, anti-allergene und anti-mikrobielle Imprägnierung Inaktiviert freie Allergene bis zu 100% Vermindert die Ausbreitung von Mikroorg...
BONECO Verdunstermatte AW200 Aus PET (Polyethylen) Material für optimale Befeuchtungs- und Reinigungsleistung Ideal für Allergiker – Reinigt die Luft von größeren Partikeln, wie Pollen und Hausstau...
Boneco Anti Kalk Pad Ersatz-Filter 6 St. Anti-Kalk-Pad A451 Das Anti-Kalk-Pad vermindert die Verkalkung der Verdampferschale Die Häufigkeit der notwendigen Entkalkung wird reduziert Ist das Anti-Ka...
Calc Off A7417 Zur Reinigung und Entkalkung von Luftbefeuchtern Einfache Handhabung: mit 1L heissem Wasser vermischen und in Wasserwanne für 60 Minuten einwirken lassen Umweltfreundlich: Puderform,...
Boneco H300 Hybrid Luftreiniger/-befeuchter 125 m³ 1 St. BONECO HYBRID H300 3-in-1-HYBRID-System: Kann als Luftbefeuchter oder Luftreiniger oder für beide Zwecke eingesetzt werden Natürliche Befeuc...
Boneco H400 Hybrid Luftreiniger/-befeuchter 60 m³ 1 St. Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger H400 Kann als Luftbefeuchter, Luftreiniger oder für beide Zwecke eingesetzt werden Extra-lange Laufzeit ...
Boneco Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger Luftreiniger/-befeuchter 1 St. Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger H700 Kann als Luftbefeuchter, Luftreiniger oder für beide Zwecke eingesetzt werden Ex...
Ionic Silver Stick A7017 Eine Saison optimale Wasserreinhaltung in der Wasserwanne Wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – auch bei ausgeschaltetem Gerät Nutzt die antimikrobielle Wirkung ...
Boneco P230 Luftreiniger Weiß BONECO P230 Luftreiniger mit dreifacher Reinigungswirkung HEPA-Filter mit H13-Filtermaterial, UV-C-Lichttechnologie und Ionisator. Die Dreifach-Reinigung mit UV-C-Lich...
Boneco U350 Luftbefeuchter 1 St. BONECO Vernebler U350 Praktisches Befüllen von oben Digitale LED-Anzeige mit berührungsempfindlichem Bedienfeld und Luftfeuchtigkeitsanzeige AUTO MODE für selbstreg...
Boneco Verdampfer S200 Luftbefeuchter 50 m² 1 St. Luftbefeuchter Verdampfer S200 Analoge Anzeige und einfache Steuerung über den Drehknopf Handwarmer Dampf (kinderfreundlich) Leistungsstark Befeuch...
Verdunstermatte H680 In der Waschmaschine (max 40°C) oder von Hand reinigen Nutzung bis zu 24 Monate Passend für H680 und H700 Befeuchtet - und reinigt die Luft von grossen Partikeln wie Pollen und...
Luftbefeuchter Vernebler U100 Verschiedene Farbmodi ermöglichen ein individuelles Ambiente Automatische Abschaltung und Wasserleer-Erkennung Fassungsvermögen: 0,5l PET Flasche Der BONECO Reise-Luft...
Boneco Vernebler U200 Luftbefeuchter 50 m² 1 St. Luftbefeuchter Vernebler U200 Geeignet für die Verwendung von ätherischen Ölen Wohlbefinden durch sanfte Lichtstimmung Ionic Silver Stick® (anti-bak...
Boneco Vernebler U700 Luftbefeuchter 92 m² 1 St. Luftbefeuchter Vernebler U700 Grosser Wassertank / hohe Befeuchterleistung für 92 m² Wahlweise kalter und warmer Befeuchternebel und Digitale Anzeig...
Boneco W300 Luftwäscher 1 St. BONECO Luftbefeuchter W300 Zwei Leistungsstufen für Tag- und Nachtbetrieb Automatische Abschaltung bei leerer Wasserwanne (rote AUTO-LED) Hochwertige Komponenten mit l...
Boneco W400 Luftwäscher 150 m³ 1 St. BONECO Luftbefeuchter W400 Natürliche und effiziente Luftbefeuchtung dank innovativer Verdunstermatte Säubert die Luft von größeren Partikeln, wie Pollen und Ha...
Bosch Home Comfort 7733701945 Air 4000 filter Ersatz-Filter Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 4000 3-in-1-Filter für eine optimale Luftreinigung Entfernt 99,95 % aller Schadstoffe und Staubpa...
Bosch Home Comfort 7733701946 Air 6000 filter Ersatz-Filter Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 6000 4-in-1-Filter für eine optimale Luftreinigung Entfernt 99,95 % aller Schadstoffe und Staubpa...
BRAUN Geruchs- und VOC-Filter Passend für Braun Scan & Clean Luftreiniger BFD104BE. Tauschen Sie Ihren Braun Scan & Clean Geruchs- und VOC-Filter alle 6 Monate aus, um den besten Effekt zu erzielen...
DOMO DO343DH Luftentfeuchter 75 m² 440 W 20 l/day Weiß,Schwarz DOMO Luftentfeuchter DO343DH Räume bis zu 75 m² Entfeuchtet 20 l in 24 h Automatische Abschaltung Für ein gesundes und komfortables Kl...