Barwig 02 Niedervolt-Durchlaufpumpe 1200 l/h 12 V Hochleistungs-Außenpumpe Max. Förderhöhe 10 m Max. 20 l/min. Überall dort, wo Sie keine Tauchpumpe einsetzen können, ist diese Hochleistungs-Außenp...
Barwig 03-24 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6 m Tauchpumpe Typ 03, 24 V 24 V/DC Förderhöhe 6 m Fördermenge 12 l/min Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein geei...
Barwig 044-24 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6 m Tauchpumpe Typ 04, 24 V 24 V/DC Förderhöhe 6 m Fördermenge 10 l/min Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein gee...
Membran-Druckschalter Für Schlauch-Ø 10 mm Erforderlich zum Betrieb von Tauch- oder Aussenpumpen als Druckwassersystem. Zum Installieren im Druckschlauch nach der Pumpe. Diese läuft dann nach dem A...
Rückschlagventil Für Schlauch Ø 10 mm Verhindert, dass nach dem Abschalten der Pumpe das Wasser aus der Druckleitung durch die Pumpe zurückläuft und beim Wiedereinschalten erneut hochgepumpt werden...
Wasser-Feinfilter Verhindert das Eindringen von Schmutzteilchen in das Wassersystem. Zum Reinigen aufschraubbar. Beidseitiger Anschluss 10 mm. Technische Daten: Produkt-Art: Wasser-Feinfilter · Pro...
Tauchpumpe Typ 01 12 V/DC Förderhöhe 10 m Fördermenge 18 l/min Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage e...
Barwig Typ 03 0333 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6 m Barwig-Tauchpumpen 12 V/DC Förderhöhe 6 m Fördermenge 12 l/min Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignete...
Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6 m Tauchpumpe Typ 04 12 V/DC Förderhöhe 6 m Fördermenge 10 l/min Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignetes...
Außenpumpe "Extra" Max. Förderhöhe 5 m Max. 9 l/min Überall dort, wo Sie keine Tauchpumpen einsetzen können, sind diese Hochleistungs-Außenpumpen ideal. Da die Pumpen nicht selbstansaugend sind, wä...
Comet 1055.88.59 Niedervolt-Durchlaufpumpe 1200 l/h 24 V Außenpumpe VIP-Plus-Inline 24 V Max. Förderhöhe 10 m Max. 20 l/min Überall dort, wo Sie keine Tauchpumpen einsetzen können, sind diese Hochl...
Comet 1660.00.00 Fasspumpe 672 l/h 7 m Fass- und Maschinenpumpe 12 V Max. Förderhöhe 7 m Zum Entleeren von Kanistern und Fässern Die optimale Lösung, wenn Sie nicht nur Wasser zum Umpumpen haben. F...
Comet 1660.00.24 Fasspumpe 672 l/h 7 m Fass- und Maschinenpumpe 24 V Max. Förderhöhe 7 m Zum Entleeren von Kanistern Die optimale Lösung, wenn Sie nicht nur Wasser zum Umpumpen haben. Fördern Sie l...
Comet 1720.77.59 Niedervolt-Durchlaufpumpe 1140 l/h 12 V Außenpumpe Geo-Inline-Plus 12 V Max. Förderhöhe 7 m Max. 19 l/min Überall dort, wo Sie keine Tauchpumpen einsetzen können, sind diese Hochle...
Comet 3320.01.59 Trockenlaufschutz Pumpen-Trockenlaufschutz 12 V Einfache Nachrüstung Schaltet angeschlossene Pumpe selbstständig ab Nach dem Einschalten wird die angeschlossene Pumpe für ca. 60 Se...
Comet ELEGANT 24 V/DC 1305.79.59 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 5.5 m Tauchpumpe Elegant 24 V Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage erreichen Sie bis zu 30 min ununte...
Comet Ocean 12V 1100.90.59 Niedervolt-Tauchpumpe 1260 l/h 15 m Tauchpumpe Ocean 12V 12 V/DC Förderhöhe 15 m Fördermenge 21 l/min Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser....
Comet Ocean-Plus 12V 1130.91.59 Niedervolt-Tauchpumpe 1500 l/h 20 m Tauchpumpe Ocean-Plus 12V 12 V/DC Förderhöhe 20 m Fördermenge 25 l/min Zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60 °C, inkl. Tr...
Comet S3371.06.50 Transformator-Gleichrichter Transformator-Gleichrichter Mit Schnurschalter Transformator vergossen im Kunststoffgehäuse mit 4 Aufschraublaschen. Mit integrierter Temperatursicheru...
Comet S7200.79.59 Klarwasser-Tauchpumpe 12 V Tauchpumpe OCEAN 2000 12 V Trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden Dauerlaufgeeignet Für Schläuche mit 10 mm Innen-Ø Comet Tauchpumpe OCEAN 2000 zur Förderung...
Comet VIP-plus 1430.12.59 Niedervolt-Tauchpumpe 1200 l/h 11 m Tauchpumpe VIP-PLUS Trockenlaufsicher bis 2 Stunden Sauberes Wasser bis 60 °C Bei nicht geglättetem Strom sollte die Einschaltdauer 15 ...
CrossTools 68800 Multioil 35 M Elektrische Diesel- und Heizölpumpe 230 V 2100 l/h Diesel- u. Heizölpumpe Multioil 35 M Fördermenge max. 2100 l/h Förderhöhe max. 35 m Die Cross Tools MultiOil 35 M S...
Ebara 1731154621A BEST 4 M A (TÜV) Tauchdruck-Pumpe 21600 l/h 19 m EBARA BEST 4 M A (TÜV) Tauchpumpe Förderhöhe (max.)=19 m Fördermenge (max.)=21600 l/h Betriebsspannung=230 V Tauchmotorpumpen für ...
Tauchmotorpumpe 4 MA Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Technische Daten: Betri...
Aufschwimmendes Ansaug-Set Passendes Set zum Ansaugen aus Behältern/ Brunnen knapp unter der Wasseroberfläche (schwimmende Entnahme). Technische Daten: Produkt-Art: schwimmende Entnahme · Produktab...
Ebara 6000000883 Anschluss-Set C-Schlauch,38 mm Anschluss-Set C-Kupplung Right Passendes Anschluss-Set für die Tauchmotorpumpen Right 75 - 100 zum direkten Ankuppeln an einen C-Schlauch. Technische...
Ebara 6000000884 Anschluss-Set C-Schlauch,50 mm (2") Ø Anschluss-Set C-Kupplung DW Passendes Anschluss-Set für die Tauchmotorpumpen DW VOX 75 - 300 zum direkten Ankuppeln an einen C-Schlauch. Techn...
Ebara AGA 0.75 M (TÜV) Kreiselpumpe 2700 l/h 4.6 m 230 V EBARA AGA 0.75 M (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=2700 l/h Förd...
Ebara AGA 0.75 M Garten Kreiselpumpe 2700 l/h 4.6 m 230 V EBARA AGA 0.75 M Garten Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=2700 l/h Fö...
Ebara AGA 0.75 T TÜV SÜD IE3 Kreiselpumpe 2700 l/h 4.6 m 230 V,400 V EBARA AGA 0.75 T (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=2...
Ebara AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe 3900 l/h 5 m 230 V EBARA AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=3900 l/h Förder...
Ebara AGA 1.00 M Garten Kreiselpumpe 3750 l/h 5 m 230 V EBARA AGA 1.00 M Garten Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=3750 l/h Förd...
Ebara AGA 1.00 T (TÜV) Kreiselpumpe 3900 l/h 5 m 230 V,400 V EBARA AGA 1.00 T (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: PPE+PS (GFK) Motorträger: Aluminium Betriebsdruck (max.) 6 bar Fördermenge (max.)=3900 l/h ...
Ebara AGA 1.50 M (TÜV) Kreiselpumpe 7200 l/h 5 m 230 V EBARA AGA 1.50 M (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: Messing Motorträger: Grauguss Betriebsdruck (max.) 10 bar Fördermenge (max.)=7200 l/h Förderhöhe ...
Ebara AGA 1.50 T (TÜV) Kreiselpumpe 7200 5 m 230 V,400 V EBARA AGA 1.50 T (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: Messing Motorträger: Grauguss Betriebsdruck (max.) 10 bar Fördermenge (max.)=7200 Förderhöhe (m...
Ebara AGA 2.00 M (TÜV) Kreiselpumpe 7500 l/h 5.2 m 230 V EBARA AGA 2.00 M (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: Messing Motorträger: Grauguss Betriebsdruck (max.) 10 bar Fördermenge (max.)=7500 l/h Förderhöh...
Ebara AGA 2.00 T (TÜV) Kreiselpumpe 7500 l/h 6 m 230 V,400 V EBARA AGA 2.00 T (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: Messing Motorträger: Grauguss Betriebsdruck (max.) 10 bar Fördermenge (max.)=7500 l/h Förde...
Ebara AGA 3.00 T (TÜV) Kreiselpumpe 7500 l/h 7.2 m 230 V,400 V EBARA AGA 3.00 T (TÜV) Kreiselpumpe Laufrad: Messing Motorträger: Grauguss Betriebsdruck (max.) 10 bar Fördermenge (max.)=7500 l/h För...