C.K G7755BI Rasensprenger 450 m² (max.) Rasensprenger Vollkreis oder Teilkreis Druckimpuls Deckt bei 1,2 bar 450 m² ab. Einstellbarer Wasserbogen für vollen Kreis oder partielle Segmentabdeckung. T...
C.K G7756BI Rasensprenger 200 m² (max.) Oszillierender Rasensprenger Deckt bei 5 bar 200 m² ab. Einstellbar auf 4 Sprühmodi: Voll, rechts, links oder mittig. Technische Daten: Beregnete Fläche (max...
Eden WaterParadise 425 300 57403 Aquarium-Heizer Regelheizer 425 300 W Eine patentierte Bimetall-Technik macht den Regelheizer Eden 425 300 W absolut zuverlässig und präzise. Der Thermostat reagier...
Eden WaterParadise 501 57461 Aquarium-Reiniger Bodengrund-Reiniger 501 Gravel Cleaner für Aquarien Bequeme Reinigung des Bodengrundes: unabhängig vom Wasserwechsel entfernt der EDEN 501 Gravel Clea...
Eden WaterParadise 57244 304 Aquarium-Innenfilter Innenfilter 304 Mit leistungsstarker Pumpe und großer Filteroberfläche sorgt dieser regulierbare Innenfilter für klares Wasser. Durch Venturi-Düsen...
Eden WaterParadise 57245 316 Aquarium-Innenfilter Innenfilter 316 Mit leistungsstarker Pumpe und großer Filteroberfläche sorgt dieser regulierbare Innenfilter für klares Wasser. Dieser Mikro-Innenf...
Eden WaterParadise 57260 501 Aquarium-Außenfilter Außenfilter 501 Dieser leise und energieeffizient arbeitende Außenfilter vereint eine kompakte Bauform mit einer hohen Filterleistung. Die beiden F...
Eden WaterParadise 57261 511 Aquarium-Außenfilter Außenfilter 511 Dieser leise und energieeffizient arbeitende Außenfilter vereint eine kompakte Bauform mit einer hohen Filterleistung. Verschiedene...
Eden WaterParadise 57289 Aquarium-Außenfilter Thermo Außenfilter 511 - 100 W Der Eden Außenfilter 511- 100W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist im Fil...
Eden WaterParadise 57292 Aquarium-Außenfilter Thermo Außenfilter 521 - 200 W Der Eden Thermo Außenfilter 521-200W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist ...
Eden WaterParadise 57293 Aquarium-Außenfilter Thermo Außenfilter 522 - 300 W Der Eden Außenfilter 522-300W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist im Filt...
Eden WaterParadise 57302 501 Aquarium-Filter-Zubehör Halterung 501 für Außenfilter Halterung für Außenfilter Eden Filter 501, Best.-Nr. 1180115 und Gravel Cleaner EDEN 501, Best.-Nr. 1180116. Techn...
Eden WaterParadise 57434 Aquarium-Futterautomat Futterautomat 901 Der Eden 901 Futterautomat zeichnet sich durch den komplett abgedichteten Futterbehälter in der Ruhestellung aus. Dadurch gelangt k...
Eden WaterParadise 57442 Aquarium-Futterautomat-Zubehör Halterung 901 für Futterautomat Halterung für Eden 901 Futterautomat, Best.-Nr. 1176387. Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 110 mm ·...
Eden WaterParadise 57449 Aquarium-Futterautomat-Zubehör Transformator 901 Stecker-Netzteil für Eden 901 Futterautomat, Best.-Nr. 1176387. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessun...
Eden WaterParadise 57667 Set 521 Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz Ersatzfilterschwamm-Set 521 Ersatzfilterschwamm für Außenfilter EDEN 521, Best.-Nr. 1180119 und 1180120. Technische Daten:...
Eden WaterParadise EDEN 105 57160 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 105 Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Die Pumpe ist mit einem miniaturisierten Motor a...
Eden WaterParadise EDEN 109 57166 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 109 Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Die Pumpe ist mit einem miniaturisierten Motor a...
Eden WaterParadise EDEN 114 57168 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 114 Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Durch das Design des Rotors und der Laufeinheit ...
Eden WaterParadise EDEN 114 Aqua In-Out Set 57481 Aquarien-Pumpe Befüll- und Entleerungs-Set Aqua In-Out Set 114 Eden Aqua In-Out Set - das einfache Wasserwechselsystem für Aquarien. Ein Komplettsa...
Eden WaterParadise EDEN 126 57178 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 126 Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Durch das Design des Rotors und der Laufeinheit ...
Eden WaterParadise EDEN 128 57179 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 128 Diese Pumpe wurde für die Filterung und Wasserzirkulation in Aquarien entwickelt. Durch das Design des Rotors und der Laufeinheit ...
Eden WaterParadise EDEN 135 57197 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 135 Die Eden 135 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus High...
Eden WaterParadise EDEN 140 57225 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 140 Die Eden 140 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus High...
Eden WaterParadise EDEN 155 57231 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 155 Die Eden 155 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus High...
Eden WaterParadise EDEN 159 57238 Aquarien-Pumpe Aquarienpumpe 159 Die Eden 159 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus High...
Esotec 101766 Solar-Pumpenset Solar-Bachlaufsystem ADRIA IP68 Max. Förderhöhe 3 m Max. Förderleistung 3400 l/h Diese besonders leistungsstarke Wasserfallpumpe wird durch zwei 25-W-Solarmodule mit E...
Esotec 101770 Schwimmende Solarteichpumpe Schwimmende Solar-Teichpumpe „Seerose“ Max. Förderhöhe 0,4 m Max. Förderleistung 160 l/h Die Attraktion für jeden Gartenteich. Die schwimmende Solar-Teichp...
Esotec 101870 Solar AIR-S Solar-Teichbelüfter 120 l/h Solar Teichbelüfter Air-S Solarzelle 1,5 W Ideal für Teiche mit Fischbesatz geeignet, in denen vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen der S...
Esotec Napoli 101757 Solar-Pumpe einzeln Niederspannungs-Teichpumpe Napoli Max. Förderhöhe 2,0 m Max. Förderleistung 750 l/h Bürstenloser Motor Hochwertige Pumpe für den Einsatz im kleinen Gartente...
Esotec Napoli 101773 Solar-Pumpenset Solar Pumpensystem Napoli Max. Förderhöhe 1,3 m Max. Förderleistung 600 l/h Sobald Sonnenlicht auf das Solarmodul fällt, fängt die Pumpe an zu arbeiten und bere...
Esotec Napoli LED 101774 Solar-Pumpenset mit Beleuchtung,mit Akkuspeicher Solar Pumpensystem Napoli LED Max. Förderhöhe 2 m Max. Förderleistung 750 l/h Perfekte Kombination aus Solarmodul, Akkuspei...
Esotec Palermo 101756 Solar-Pumpe einzeln Niederspannungs-Teichpumpe Palermo Max. Förderhöhe 0,9 m Max. Förderleistung 330 l/h Bürstenloser Motor Hochwertige Pumpe für den Einsatz im kleinen Garten...
Esotec Palermo LED 101775 Solar-Pumpenset mit Beleuchtung,mit Akkuspeicher Solar Pumpensystem Palermo LED Max. Förderhöhe 0,9 m Max. Förderleistung 330 l/h Mit Akkuspeicher Steckerfertiges System m...
Esotec Palermos S 101769 Solar-Pumpenset Solar-Set Palermo-S Max. Förderhöhe 0,8 m Max. Förderleistung 300 l/h Mit Trockenlaufschutz Nutzen Sie die Kraft der Sonne und erzeugen Sie mit dem Solar-Se...
Esotec Rimini Plus 101709 Solar-Pumpenset mit Akkuspeicher Solar Pumpensystem Rimini Plus Max. Förderhöhe 0.70 m Max. Förderleistung 175 l/h Mit Akkuspeicher 5 m Anschlussleitung 4 Steigrohre und 4...
Esotec Rimini S 101701 Solar-Pumpenset Solar Pumpensystem Rimini S Max. Förderhöhe 0.70 m Max. Förderleistung 175 l/h 5 m Anschlussleitung 4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze Steckerfertiges System mi...
Esotec Siena Plus 101780 Solar-Pumpenset mit Beleuchtung,mit Akkuspeicher Solar Pumpensystem Siena LED Max. Förderhöhe 2,8 m Max. Förderleistung 1500 l/h Perfekte Kombination aus Solarmodul, Akkusp...
FIAP 1010-1 Wasserschöpftermometer 1 St. AquaProof® Deep Check Das Wasserschöpfthermometer ist zur Bestimmung der Wassertiefentemperatur bestens geeignet. Bestehend aus: Schöpfgefäß mit Ø 32 mm, 70...
FIAP 1200 Air Active Mini SET 1,5 V Luft-Membranpumpe 60 l/h FIAP profiair Pump 120 - Belüftungspumpe Das Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb. Inkl...
FIAP 1400 Fisch-Eierzählplatte (L x B x H) 170 x 85 x 5 mm FIAP profibreed EggPlate 100 - Fischeier Zählplatte Hochwertiger Kunststoff Perketes Hilfsmittel Der perfekte Helfer beim selektieren von ...