Gebro 106656 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Protect V Überspannungsschutz-Stecker Der Überspannungsschutzstecker schützt Endgeräte im gleichen Raum (angeschlossen an gleicher Sicherung, bis ca...
MH Office Line 166892 Tischanschlussfeld Schwarz Kabeldurchführung mit USB/A und USB/C Charger schwarz Mit USB/A und USB/C Charger Für Durchführungen 60 mm oder 80 mm Kabeldurchführung mit USB/A un...
MH Office Line 166893 Tischanschlussfeld Schwarz/Silber Kabeldurchführung mit USB/A und USB/C Charger schwarz, silber Mit USB/A und USB/C Charger Für Durchführungen 60 mm oder 80 mm Kabeldurchführu...
Max Hauri AG 135801 Steckeradapter nicht lösbar Fixadapter Typ12/Schutzkontakt weiss Fixadapter Typ 12/Schutzkontakt 3-polig weiss / Kupplung: Schutzkontakt / Nicht wieder demontierbar / Für Geräte...
Max Hauri AG 135810 Steckeradapter nicht lösbar Fixadapter Typ23/Schutzkontakt weiss Fixadapter Typ 23/Schutzkontakt 3-polig weiss / Stecker: Typ 23 / Kupplung: Schutzkontakt / Nicht wieder demonti...
Max Hauri AG 163852 Tischsteckdose Edelstahl-Optik MINI POP-UP 2x USB Charger für den Tischeinbau Mit Netzgerät 220 - 240 V/A Anschlusskabel ca. 2 m Versenkbar MINI POP-UP USB-Charger für den Tisch...
Max Hauri AG 165431 Steckerbox Grün SAFETY-BOX grün IP54 Schützt Steckverbindungen vor Schnee, Regen und Verschmutzung Integrierte Zugentlastung verhindert ungewolltes Trennen der Steckverbindung U...
Max Hauri AG 167090 Reiseadapter Reiseadapter asymmetrisch Typ 12 / Schutzk. schwarz Reiseadapter asymmetrisch Stecker: Typ 12 Kupplung: Schutzkontakt 250 V; 10 A Dieser Übergangsstecker ermöglicht...
Max Hauri AG 167767 Steckeradapter nicht lösbar Fixadapter Typ12/Schutzkontakt schwarz Fixadapter Typ12/Schutzkontakt 3-polig schwarz mit Dichtung / nicht demontierbar / Steckertyp: Typ 12 / Steckd...
Max Hauri AG 169114 Steckeradapter nicht lösbar Fixadapter Typ11/Konturenstecker schwarz Fixadapter Typ11/Konturenstecker schwarz Ausstattung: Für Geräte bis maximal 10 A und 2300 W. Technische Dat...
Max Hauri AG 169115 Steckeradapter nicht lösbar Fixadapter Typ23/Schutzkontakt schwarz Fixadapter Typ23/Schutzkontakt schwarz Ausstattung: Für Geräte bis maximal 16 A und 3600 W. Technische Daten: ...
Max Hauri AG 169237 Reiseadapter Reiseadapter Schutzk. / Typ 23 3-polig schwarz Reiseadapter mit Doppelerdsystem Stecker: Schutzkontakt Kupplung: Typ 23 250 V; 16 A Dieser Reiseadapter verfügt über...
NVB 104576 Strom Verlängerungskabel Schwarz 0.80 m mit Zwischenschalter EuroPlug Euro-Verlängerungskabel mit Schalter 0,8 m Schwarz Mit erhöhtem Berührungsschutz Besonders klein und daher ideal für...
NVB 104580 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m mit Zwischenschalter EuroPlug Euro-Verlängerungskabel mit Schalter 3 m Weiß Mit erhöhtem Berührungsschutz Besonders klein und daher ideal für den Ein...