1456.0509.2 Strom Verlängerungskabel Schwarz 5.00 m Euro-Verlängerung 5m Schwarz Verlängern Sie die Anschlussleitungen Ihrer Geräte mit Euro-Netzstecker. Durch die flache Bauform der Kupplung eigne...
AS Schwabe 10542 Steckdoseneinsatz Steckdoseneinsatz 4-fach 4-fach. IP 20 Der Steckdoseneinsatz verfügt über einen Thermoschutzschalter. Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkont...
AS Schwabe 10565 Steckdoseneinsatz Steckdoseneinsatz für den Außenbereich Steckdoseneinsätze mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln IP44: fremdkörper- und spritzwasserges...
AS Schwabe 10566 Steckdoseneinsatz Steckdoseneinsatz für den Außenbereich Steckdoseneinsätze mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln IP44: fremdkörper- und spritzwasserges...
AS Schwabe 10936ET Thermoschutzschalter as - Schwabe Thermoschutzschalter 1polig 230V/16A KBF 2200 56° +/- 5° für 230V Kabeltrommel as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität ...
AS Schwabe 10960ET Thermoschutzschalter as - Schwabe Thermoschutzschalter 3polig 400V/16A 3KBF 2200 56° +/- 5° für 400V Kabeltrommel as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität...
AS Schwabe 11312 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Konturenstecker 1 St. Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3 Eurosteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz; 230 V/2,5 A 230 V/16 A/max. 1700 W IP2...
AS Schwabe 11391 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleisten mit Schalter und Flachstecker mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflachste...
AS Schwabe 11392 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleisten mit Schalter und Flachstecker mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflach...
AS Schwabe 11393 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste s 3-fach, 2m Winkelsch mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflachstecker Ste...
AS Schwabe 11394 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste s 3-fach, 2m Winkelsch mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflachstecker ...
AS Schwabe 11431 Steckdosenleiste Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 3-fach Steckdosen 45° gedreht. Für Wandbefestigung geeignet. Leitung ungedehnt ca. 1 m lang, auf 2,5 m dehnbar. Technisch...
AS Schwabe 11432 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 3-fach mit Spiralkabel. Steckdosen 45° gedreht. Für Wandbefestigung geeignet. Leitung ungedehnt ca. 1 m lang, auf 2,5 ...
AS Schwabe 11501 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter Schalter und Kontrollleuchte. Steckdosen 45° gedreht. Technische Daten: Anschluss-Leistu...
AS Schwabe 11511 Steckdosenleiste mit Schalter 1 St. Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter Schalter und Kontrollleuchte. Steckdosen 45° gedreht. Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Kabel-Ty...
AS Schwabe 11512 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,4m Schalter und Kontrollleuchte. Steckdosen 45° gedreht. Technische Daten: Anschlus...
AS Schwabe 11671 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 5m Schalter und Kontrollleuchte. Steckdosen 45° gedreht. Technische Daten: Anschluss-Lei...
AS Schwabe 11712 Steckdosenleiste Schwarz ohne Stecker 1 St. Steckdosenleiste 6-fach ohne Zuleitung Geschraubt. Steckdosen 45° gedreht. Für Wandbefestigung geeignet. Technische Daten: Anschluss-Lei...
AS Schwabe 12110 Leer-Kabeltrommel Uni-Roller / Aufbewahrungstrommel Zur Aufbewahrung von Drähten, Schnüren, Leinen, Seilen Litzen von Elektrozäunen und Leitungen aller Art. Stoßdämpfendes, stabile...
AS Schwabe 12121 Leer-Kabeltrommel Uni-Roller / Aufbewahrungstrommel Zur Aufbewahrung von Drähten, Schnüren, Leinen, Seilen Litzen von Elektrozäunen und Leitungen aller Art. Stoßdämpfendes, stabile...
AS Schwabe 12611 Wandkabeltrommel 15.00 m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker as-Schwabe automatischer Kabelaufroller 15m Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Komfortabel schwenkbar...
AS Schwabe 12649 Wandkabeltrommel 15 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig Kabeltrommel Xperts CEE Kabelaufroller ideal für die Werkstatt oder Baustelle mit Aufrollautomatik Trommelkörper aus hochbruch...
AS Schwabe 18360 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St. 10-fach Steckdosenleiste ALUX Auch zur Wandmontage geeignet Steckdosen im 45° Winkel angeordnet Mit erhöhtem...
AS Schwabe 18361 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St. Tisch-Steckdosenleiste ALUX mit USB-Anschlüssen Befestigungsklemmen zur sicheren Montage auf Tisch- und Arbeitsplat...
AS Schwabe 18366 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St. 6-fach Steckdosenleiste ALUX Auch zur Wandmontage geeignet Steckdosen im 45° Winkel angeordnet Mit erhöhtem ...
AS Schwabe 18665 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schutzkontakt 1 St. 5-fach Steckdosenleiste FLASH Auch zur Wandmontage geeignet Steckdosen im 45° Winkel angeordnet Mit erhöhtem Berührungsschu...
AS Schwabe 18672 Master/Slave-Steckdosenleiste Weiß,Schwarz Schutzkontakt 1 St. 6-fach Master-/Slave-Steckdosenleiste FLASH 1 x Master- und 5 x Slave-Steckdosen Master-/Slave-Funktion: mit dem Ein-...
AS Schwabe 35011 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St. Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter 1,4m Mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und Kontrollleuchte. Steckdosen 45° gedreht...
AS Schwabe 38601 Steckdosenleiste Schwarz,Blau Schutzkontakt 1 St. as-Schwabe 3-fach Verteilersteckdose ohne Schalter Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe Zur Wandbefestigung ...