Beurer HM 22 Thermo-/Hygrometer Beurer HM 22 Thermo-Hygrometer Raumklimakontrolle Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Uhrzeit- und Datumanzeige Mit Timer und Signalton Das Aufhalten in gesc...
BONECO Thermo-Hygrometer X200 Zeigt die Innentemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit 0 – 50 ˚C (32 –122 ˚F) Einfaches Handling und kompakte Größe, mit Standbügel Temperaturangabe in Celsius o...
E0217 Thermometer , batteriebetr. Thermometer E0217, batteriebetr. Min.-/Max. Speicher Stellen oder Hängen Frostsymbol Magnethalter Die Maximal- und Minimalwerte der Temperaturen eines Tages werden...
Eurochron ETH 5500 Thermo-/Hygrometer Weiß Mini Thermo- /Hygrometer ETH 5500 Großes Display Komfort-Anzeige Klein, quadratisch, genau. Mit gerade mal 55 x 55 mm zeigen Ihnen die kompakten Thermomet...
Kabelgebundenes Thermometer Weiß INNEN-/AUßENTHERMOMETER Inkl. 3 m Sensorkabel Einfache Bedienung Extra großes Display Im großen zweizeiligen Display erhalten Sie auf einen Blick Informationen über...
MX6067 Multi-Thermometer mit DCF-Uhr Thermo-/Hygrometer mit DCF-Uhr, weiß Großes und übersichtliches Display DCF-Zeit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Komfort-Gesichtssymbol Betriebstemperatur:...
PCE Instruments PCE-444 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) HLK-Messgerät für Feuchte / Temperatur PCE-444 präzise Sensoren LC-Display Temperaturanzeige in °C und °F Extremwertfunktion HOLD-Funktion ...
PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer Hygro-Thermometer, PHC-150 Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur...
Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium Thermo-/Hygrometer 6510 Alu Zum Stellen oder Hängen Toleranz ±2 °C von 0 bis +30 °C Toleranz ±8 % von 40 bis 70 % Ausstattung: Auflösung: 2 °C; 2% · ...
Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz Thermo-/Hygrometer Klappdeckel als Standfuss Max/Min-Werte Komfortsymbole Alarm mit Weckwiederholung Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwe...
Renkforce Thermo-/Hygrometer Silber Thermo-/Hygrometer mit Komfortanzeige Komfort-Display Max-Min Anzeige Intuitive Farbbalkenanzeige Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick Ein wichtiger In...
Sygonix Thermo-/Hygrometer App basierend Weiß WLAN Thermometer/Hygrometer Anzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit auf LCD-Display Echtzeit-Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigke...
Sygonix Thermo-/Hygrometer Weiß SYGONIX THERMO-/HYGROMETER WEISS Temperaturmessbereich: -20° bis +60 °C Luftfeuchte-Messbereich: 10 bis 99 % rF Komfortanzeige über 3 Gesichtssymbole Im Display des ...
TFA Dostmann 10.3014.02 Thermometer Weiß Minima und Maxima Thermometer Mit Drucktaste Quecksilberfrei Für Innen Dieses Thermometer zeigt die Minima und Maxima der Temperatur an. Technische Daten: F...
TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau 'Novelli Design' Innen-Außen-Thermometer Aus Metall gefertigt (schwere Ausführung, wetterbeständig) Silbern lackiert Dieses Thermometer kann sowohl innen al...
TFA Dostmann 12.2015 Thermometer Weiß Innen-Außen-Thermometer analog, weiß Metall Pulverbeschichtet Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden. Technische Daten: Funktione...
TFA Dostmann 12.2045 Thermometer Silber Innen-/Außenthermometer Elegantes Alu-Gehäuse Blaue Skala Mit einem Messbereich von -30 bis 50 °C ist dieses attraktive Thermometer für den Innen- als auch f...
TFA Dostmann 12.2046.61 Thermometer Silber Innen-Außen-Thermometer Edelstahl Edelstahl gebürstet Analoges Thermometer mit gut ablesbaren, 8 mm großen Ziffern und einer roten 0 °C Beschriftung. Tech...
TFA Dostmann 12.3023.02 Thermometer Weiß Innen-Außen-Thermometer Goldprägung Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden. Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): In...
TFA Dostmann 12.3048 Thermometer Schwarz Innen-Außen-Thermometer analog, schwarz Silberprägung Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden. Ausstattung: Kunststoff-Thermome...
TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz Außenthermometer klein analog, schwarz Kunststoff Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet. Technische Daten: Funktionen (W...
TFA Dostmann 12.6003.01.90 Thermometer Schwarz Außenthermometer groß analog, schwarz Kunststoff Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet. Technische Daten: Funktionen (We...
TFA Dostmann 14.1024 Küchen-Thermometer Fett,Grillgut,Backen Fett-Thermometer Auch als Bratenthermometer verwendbar frittieren leicht gemacht Wenn sich um den Holzstiel Bläschen bilden passt die Fe...
TFA Dostmann 14.1030.60 Backofen-Thermometer Niedergaren Backofenthermometer 14.1030.60 Zur Kontrolle der Backofentemperatur Flexiblem Halter Drehbarer Skala Edelstahl Ihr Backofen besitzt zwar ein...
TFA Dostmann 14.1510.02 Grill-Thermometer Überwachung der Kerntemperatur,Kabelsensor Braten,Grillgut,Niedergaren TFA 14.1510.02 Küchen-Chef Bratenthermometer Fleisch perfekt auf den Punkt gebraten ...
TFA Dostmann 14.1511.01 Grill-Thermometer Alarm,Kabelsensor,Ofen- und Kerntemperatur TFA 14.1511.01 Küchen-Chef Twin Fleisch perfekt auf den Punkt gebraten Mit Doppelfühler für Ofen- und Kerntemper...
TFA Dostmann 14.4011.60 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer Kühlthermometer 14.4011.60 Edelstahl Mit flexiblem Halter und drehbarer Skala Zum Hängen oder Stellen Mit Klebefolie Arbeitet Ihr Kühlschran...
TFA Dostmann 19.2015 Thermometer Messing Thermometer Messing Edles Messinggehäuse Mit diesen edlen Thermometer aus Messing, haben Sie die Temperatur immer im Blick. Technische Daten: Anzeige (digit...
TFA Dostmann 29.4001 Barometer Holz Domatic Barometer edles Design leicht lesbare Anzeige Mit diesen edlen Barometer aus Nussbaum, haben Sie nicht nur Überblick über den Luftdruck, sondern peppen I...
TFA Dostmann 2er Set digitales Thermo-Hygrometer mit Komfortzone Thermo-/Hygrometer Schwarz Thermo-Hygrometer mit Komfortzone 30.5053.01.02 Für ein gesundes Raumklima Komfortzone mit Smiley Mit Kle...
TFA Dostmann 30-1024 Kabelgebundenes Thermometer Weiß Digitales Innen-/ Außenthermometer mit Alarm Min-/ Max-Funktion Alarm Mit diesen kabelgebundenen Thermometer, haben Sie sowohl die Innen- als a...
TFA Dostmann 30.1009 Thermometer Weiß Digitales Innen-Außen-Thermometer Außentemperatur über Kabel Max.-Min.-Funktion Dieses Thermometer zeigt Ihnen die Innen- und die Außentemperatur an. Technisch...
TFA Dostmann 30.1017.10 Thermometer Grau Digitales Thermometer Max.-Min.-Funktion Spritzwassergeschützt Mit diesem Thermometer können Sie sich Werte für innen und außen anzeigen lassen. Technische ...
TFA Dostmann 30.1027 Thermometer Silber (metallic) Innen-Außen-Thermometer Innen-/ Außentemperatur Hier haben Sie die Außen- und Innentemperatur auf einen Blick. Ausstattung: Messgerät mit digitale...
TFA Dostmann 30.1039 Thermometer Silber Elektronisches Außen-Thermometer Min/Max-Werte Das wetterfeste Thermometer ist besonders für den Außenbereich einsetzbar. Es zeigt auf einen Blick die maxima...