Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900 -50 bis +90 °C Pt100 Außenfühler 1xPt100/B/2 Messbereich -50 bis +90 °C Schutzart IP54 Der Temperaturfühler dient zur Temperaturmessung im Außen...
Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900-01 -50 bis +90 °C Pt1000 Außenfühler 1xPt1000/B/2 Messbereich -50 bis +90 °C Schutzart IP54 Der Temperaturfühler dient zur Temperaturmessung im ...
Außenfühler KTY81-210 Schutzart IP54 Kunststoffgehäuse UV-beständig Kabeldurchführung für Anschlusskabel von 4,5 bis 7 mm Durchmesser Messbereich -50…+90 °C Die Außentemperaturfühler dienen zur Tem...
B + B Thermo-Technik 0409 1201-10 Verlängerungskabel VKA Verlängerungsleitung NiCr-Ni Typ K Vormontiert mit Stecker und Buchse Einfache Verlängerung von K-Typ-Thermofühlern Farbcodiertes und verpol...
Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 1,0 mm | PTFE (Teflon®) Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus PTFE-Material bis 260 ºC. · Mehrfach verwendbar. · Für Fühler mit...
Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 3,0 mm | PTFE (Teflon®) Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus PTFE-Material bis max. 260 ºC. · Mehrfach verwendbar. · Für Fühle...
B + B Thermo-Technik 0554 0069 Klemmverschraubung Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 1,0 mm | Edelstahl 1.4571 Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus Edelstahl bis...
B + B Thermo-Technik 0554 0073 Klemmverschraubung Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 3,0 mm | Edelstahl 1.4571 Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus Edelstahl bis...
B + B Thermo-Technik 0560 0447-03 Infrarot-Thermometer Optik 22:1 -40 - +900 °C Infrarot Temperaturmessgerät DM201 D Optik 22:1 Messbereich -40 bis +900 °C Kompaktes, programmierbares Infrarot-Mess...
B + B Thermo-Technik 0560 0447-21 Infrarot-Thermometer Optik 2:1 -40 - +600 °C Infrarot-Temperaturmessgerät DM21 D Optik 2:1 Messbereich -40 bis +600 °C Kompaktes, programmierbares Infrarot-Messsys...
B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150 °C Fühler-Typ K Tauchfühler Typ K, NL130, Ø3 mm K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +1150 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Robuster Tauchfühler zur Hoc...
B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K Einstechfühler Typ K, NL 130 K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +400 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Stabiler Einstichfühler mit ze...
B + B Thermo-Technik 0600 1030-10 Luftfühler -50 bis +1000 °C Fühler-Typ K MTE 1xK NL175 D1,5 Inconel K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +1000 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Direkt steckbarer Universalfühl...
Bandoberflächenfühler Typ K K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +400 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Hochwertiger Oberflächenpaddelfühler mit Schutzkappe. Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoele...
B + B Thermo-Technik 0600 1301 Luftfühler -50 bis +260 °C Fühler-Typ K Luftfühler Typ K, teflonisoliert, NL 1000 K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +260 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Sekundenschneller Luf...
B + B Thermo-Technik 0625 1189-41 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K MTE 1xK NL500 D1,5 Inconel K-Typ (NiCr-Ni) -100 bis +1000 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Mantelthermoelement mit 2 m ...
B + B Thermo-Technik 0625 1429-11 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K MTE 1xK NL150 D1,5 Inconel K-Typ (NiCr-Ni) -100 bis +1000 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Mantelthermoelement mit 2 m ...
B + B Thermo-Technik 0625 1445-06 Einschraubfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K Einschraubfühler Typ K, M8, NL10mm, 1.4571, Knickschutzfeder-L=60mm, KL2000mm GLS/V2A 2x0,22mm² B+B-Miniaturstecker, ...
B + B Thermo-Technik 0625 1446-07 Oberflächenfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K Aufschraubfühler NiCr-Ni, Typ K, Ringkabelschuh, Befestigungsbohrung D=5,3mm, Messing K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +400ºC...
B + B Thermo-Technik K-M625 0050-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C Mantelthermo...
B + B Thermo-Technik K-M625 0100-10 Temperaturfühler -200 bis 800 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,0 NL 100 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +800 °C Ma...
B + B Thermo-Technik K-M625 0100-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,5 NL 100 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C ...
B + B Thermo-Technik K-M625 0100-30 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø3,0 NL 100 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C ...
B + B Thermo-Technik K-M625 0150-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,5 NL 150 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C ...
B + B Thermo-Technik K-M625 0250-10 Temperaturfühler -200 bis 800 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,0 NL 250 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +800 °C Ma...
B + B Thermo-Technik K-M625 0250-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,5 NL 250 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C ...
B + B Thermo-Technik K-M625 0250-30 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø3,0 NL 250 Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C ...
B + B Thermo-Technik K625 0150-10 Tauchfühler -200 bis +800 °C Fühler-Typ K MTE 1xK NL150 D1,0 Inconel mit Miniaturstecker gelb, -200 bis +800°C K-Typ (NiCr-Ni) -200 bis +800 °C Miniatur-Thermoelem...
B + B Thermo-Technik K625 0150-30 Tauchfühler -200 bis +1100 °C Fühler-Typ K MTE 1xK NL150 D3,0 Inconel mit Miniaturstecker gelb, -200 bis +1100°C K-Typ (NiCr-Ni) -200 bis +1100 °C Miniatur-Thermoe...
Benning 044121 Einstechfühler -196 bis 800 °C Fühler-Typ K Temperaturfühler, K-Typ K -196 bis 800 °C Einstichfühler (V4A-Rohr) für weich-plastische Medien, Flüssigkeiten, Gase und Luft. Ausstattung...
Bosch Home and Garden AdvancedTemp Temperatur-Messgerät Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit Großer...
Bosch Professional GIS 1000 C Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -40 - 1000 °C Bosch GIS 1000 C Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät Optik 50:1 -40 - 1000 °C Emissionsgrad 0.01 - 1.0 Temperatur und ...
Bosch Professional GTC 600 C Click&Go Wärmebildkamera -20 bis 600 °C 9 Hz Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C 9 Hz Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis 600 °C Bolometermatrix Thermische Empfin...
Datataker DT-CEM20 Multi-Datenlogger Data Taker DT-CEM20 Erweiterungsmodul für die DT-8X Datenlogger von dataTaker Verfügt über 20 analoge Terminals, welche die Kapazitäten des bestehenden Datenlog...
Delta Ohm TP 472 I Temperaturfühler -196 bis 500 °C Fühler-Typ Pt100 Temperaturfühler TP 472 I für HD2178.2 Tauchsonde Wechselfühler mit SICRAM Stecker Pt 100 Fühler Robuste Temperatursonde zum Ans...
Dostmann Electronic 311045 LOG110-EXF Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -30 bis 70 °C 0 bis 99 % rF LOG110-EXF Datenlogger Mit externem Temperatur- und Feuchte-Fühler Speicher...
Dostmann Electronic 5005-0002 LOG20 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 99 % rF Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger LOG20 Messbereich -30 bis +60 °C und ...
Dostmann Electronic 5005-0170 / 31.1055 LOG32T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis +70 °C Dostmann Electronic Thermo-Datenlogger LOG32T Speicher für 60.000 Messwerte ohne Software n...
Dostmann Electronic 5005-1002 LOG20 Set Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 99 % rF Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger LOG20-Set Starterset mit Konfigur...
Dostmann Electronic 5005-1105 LOG100 CRYO Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C Starterset LOG100 CRYO Starterset Starterset bestehend aus Datenlogger, USB-Kabel und Windows...
Einstechfühler testo 0602 2693 Tauch-/Einstechfühler Superschneller, wasserdichter TE Typ K Tauch-/ Einstechfühler. Ausstattung: Temperaturbereich -60 bis +800 °C · Genauigkeit Klasse 1 · Ansprechz...