Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes ...
Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes ...
testo testoterm Temperaturmessstreifen 161 bis 204 °C Inhalt10 St. Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursens...
testoterm - Mini-Indikatoren (+116 ... +138 °C) Messbereich +116 °C bis +138 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis...
testoterm - Mini-Indikatoren (+143 ... +166 °C) Messbereich +143 °C bis +166 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis...
testoterm - Mini-Indikatoren (+171 ... +193 °C) Messbereich +171 °C bis +193 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis...
testoterm - Mini-Indikatoren (+199 ... +224 °C) Messbereich +199 °C bis +224 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis...
testoterm - Mini-Indikatoren (+60 … +82 °C) Messbereich +60 °C bis +82 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis 3 Sek...
testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Tauch-/ Einstechfühler testo 915i - Thermometer mit Tauch-/Einstechfühler (TE Typ-K) und Smartphone-Bedienung Smart ...
testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Luftfühler testo 915i - Thermometer mit Luftfühler (TE Typ-K) und Smartphone-Bedienung Smart Probe zur kabellosen Te...
testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit flexiblem Fühler testo 915i - Thermometer mit flexiblem Temperaturfühler (TE Typ-K) und Smartphone-Bedienung Smart P...
testo Temperaturfühler -60 - +350 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Oberflächenfühler testo 915i - Thermometer mit Oberflächenfühler (TE Typ-K) und Smartphone-Bedienung Smart Probe zur...
testo Temperaturfühler testo Smart Probes - Komplett Set Für alle Messungen rund um Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen Alle Smart Probes für Temperatur, Druck, Feuchte und Strömung in ei...
testo Temperatur-Messgerät -40 - +150 °C testo Smart Probes – Kälte-Set Kompakte Profi-Messgeräte aus der Testo Smart Probes Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets Anwendungspezifische Menüs...
testo 925 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K testo 925 – Temperaturmessgerät für TE Typ K mit App-Anbindung Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K Fü...
testo 922 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K testo 922 – Differenz-Temperaturmessgerät für TE Typ K mit App-Anbindung Einfache, schnelle und präzise Messung der Differenztemperatur üb...
testo 905-T2 Temperatur-Messgerät -50 - +350 °C Fühler-Typ K Oberflächenthermometer testo 905-T2 Federndes Thermoelement-Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an Sehr schnelle Ansprechzeit Einfache...
testo 905-T1 Temperatur-Messgerät -50 - +350 °C Fühler-Typ K Einstichthermometer testo 905-T1 Professioneller Industrie-Sensor (Thermoelement Typ K) Hohe Genauigkeit Einfaches Ablesen der Messwerte...
testo 872s Wärmebildkamera -30 bis +650 °C 320 x 240 Pixel 9 Hz testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser) Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolut...
testo 871s Wärmebildkamera -30 bis +650 °C 240 x 180 Pixel 9 Hz testo 871s - Wärmebildkamera (240 x 180 Pixel, App) Bildqualität mit IR-Auflösung von 240 x 180 Pixeln (mit testo SuperResolution-Tec...
testo 868s Wärmebildkamera -30 bis +650 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App) Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (mit testo SuperResolution-Tec...
testo 865s Wärmebildkamera -20 bis +280 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz testo 865s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel) Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technolo...
testo 835-T2 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -10 - +1500 °C Kontaktmessung Infrarot-Thermometer testo 835-T2 Optik 50:1 IR-Messbereich -10 bis +1500 °C Das testo 835-T2 ist ein kompaktes Infrarot-T...
testo 835-T1 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -30 - +650 °C Kontaktmessung Infrarot-Thermometer testo 835-T1 Optik 50:1 IR-Messbereich -30 bis +600 °C Das testo 835-T1 ist ein kompaktes Infrarot-The...
testo 805i Smart Probes Infrarot-Thermometer Optik 10:1 -30 - 250 °C Infrarot-Thermometer testo 805i · Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets...
testo 805 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -25 - +250 °C Mini-Infarot-Thermometer Testo 805 Unverwüstlich durch wasserdichte Schutzhülle Das nur 80 mm kleine Gerät passt in jede Tasche und ist stets ...
testo 735-2 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K,Pt100 Profi-Thermometer testo 735-2 Zur Ermittlung von Delta T, Min.-, Max.- und Mittelwerten Gerätespeicher für bis zu 10 000 Messwert...
testo 115i Temperatur-Messgerät -40 - +150 °C testo 115i Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets Messung der Vor- und Rücklauftemperatur von H...
testo 110 Temperatur-Messgerät -200 - +800 °C Fühler-Typ NTC,Pt100 testo 110 – NTC- und Pt100-Temperaturmessgerät mit App-Anbindung Einfache, schnelle und besonders präzise Temperaturmessung mit NT...
testo 108-2 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C Fühler-Typ T Temperatur-Messgerät testo 108-2 Einfache Bedienung und Handhabung Gerät und Fühler wasserdicht (IP67) HACCP und EN 13485 konform Univers...
testo 106 Set Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 275 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Einstech-Thermometer Testo 106 Set Grenzwertüberwachung nach HACCP Wasserdichte Schutzhü...
testo 105 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 275 °C Fühler-Typ K HACCP-konform Robustes Profi-Lebensmittel-Thermometer Testo 105 Drei unterschiedliche Messspitzen Exakte Mes...
testo 104-IR Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 250 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform,Berührungslose IR-Messung Kombi-Infrarot- und Einstichthermometer testo 104-IR Einklappba...