FLIR E5 Pro Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 9 Hz FLIR E5 Pro - Infrarotkamera mit 160x120 IR-Auflösung und Ignite Cloud 9 Hz Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C Bolometermatrix Ther...
FLIR E6 Pro Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 9 Hz FLIR E6 Pro - Infrarotkamera mit 240x180 IR-Auflösung und Ignite Cloud 9 Hz Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C Bolometermatrix Ther...
FLIR FLIR E8 Pro Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 320 x 240 Pixel 9 Hz Touchscreen FLIR E8 Pro - Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud 9 Hz Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis +55...
FLIR ONE EDGE Wärmebildkamera -20 bis 120 °C 8.7 Hz FLIR ONE™ EDGE - Wärmebildkamera (80 x 60 IR-Auflösung) mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices Ziele mühelos scannen, d...
FLIR ONE® EDGE PRO Wärmebildkamera -20 bis +400 °C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz FLIR ONE™ EDGE PRO Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices 8.7 Hz Wärmebildkamera ...
FLIR T911633ACC T911633ACC Adapter Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) FLIR Flir Adapter für Exx Serie Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): FLIR · Passend für Modell (Messge...
FLIR T912180ACC ONE® EDGE POUCH Kamera Tasche Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) FLIR Tragbare Tasche für die FLIR ONE EDGE-Serie Tragbare Tasche für die FLIR ONE EDGE-Serie. Schützen Sie Ihre ...
Megger TC3231 Wärmebildkamera -20 bis +300 °C TC3231 Wärmebildkamera Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis +300 °C Bolometermatrix Thermische Empfindlichkeit 150 mK Das Megger TC3231 bietet...