Mascot Battery 8660 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/4 A 100 W DC/DC-Wandler 8660 Proof-Ausgabe Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Fahrgestell getrennt Der Eingang ist elektrisch vom Ausgang ge...
Mascot Battery 8662 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12 V/DC/6 A 80 W DC/DC-Wandler 8662 Speziell entwickelt für ein Autoradio Negativer Anschluss für Ein- und Ausgang Ausgang geschützt gegen Überspannung L...
Mascot Battery 8860 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12 V/DC/6 A 75 W DC/DC-Wandler 8860 Speziell entwickelt für den mobilen Einsatz von Telefonanlagen Überspannungsschutz Eingang Verpolungssicher Leistungs...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 12 V/DC/3 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspannun...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 48 V/DC/0.7 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspann...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 24 V/DC/3 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspannun...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 48 V/DC/1.5 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspann...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 48 V/DC - 12 V/DC/6 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspannun...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 48 V/DC - 48 V/DC/1.5 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspann...
Mascot Battery 8862 DC/DC-Wandler 80 V/DC - 12 V/DC/6 A 81 W DC/DC-Wandler 8862 Eingang und Ausgang sind elektrisch vom Gehäuse getrennt Eingang Verpolungssicher Ausgang geschützt gegen Überspannun...
Mascot Battery 9062 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12 V/DC/3 A 40 W DC/DC-Wandler 9062 Speziell entwickelt für ein Autoradio Negativer Anschluss für Ein- und Ausgang Verpolungsschutz Leistungsstarker und ...
Mascot Battery 9260 DC/DC-Wandler 48 V/DC - 12 V/DC/12 A 168 W DC/DC-Wandler 9260 Ausgang geschützt gegen Überspannung Eingang und Ausgang sind elektrisch getrennt Eingang und Ausgang sind galvanis...
Mascot Battery 9260 DC/DC-Wandler 48 V/DC - 24 V/DC/7 A 168 W DC/DC-Wandler 9260 Ausgang geschützt gegen Überspannung Eingang und Ausgang sind elektrisch getrennt Eingang und Ausgang sind galvanisc...
Mascot Battery 9262 DC/DC-Wandler 48 V/DC - 12 V/DC/6 A 81 W DC/DC-Wandler 9262 Konzipiert für Elektro-Gabelstapler, Hochspannungstransienten Staub- und wasserdicht Eingang und Ausgang sind galvani...
Mascot Battery 9262 DC/DC-Wandler 80 V/DC - 12 V/DC/6 A 81 W DC/DC-Wandler 9262 Konzipiert für Elektro-Gabelstapler, Hochspannungstransienten Staub- und wasserdicht Eingang und Ausgang sind galvani...
Mascot Battery 9262 DC/DC-Wandler 80 V/DC - 24 V/DC/3 A 81 W DC/DC-Wandler 9262 Konzipiert für Elektro-Gabelstapler, Hochspannungstransienten Staub- und wasserdicht Eingang und Ausgang sind galvani...
Mean Well RSD-30G-24 DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC - 24 V/DC/1.25 A 30 W DC/DC-Wandler RSD-30G-24 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Weiter...
Mean Well RSD-30G-5 DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC - 5 V/DC/6 A 30 W DC/DC-Wandler RSD-30G-5 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Weiter Einga...
Mean Well RSD-30L-12 DC/DC-Wandler 24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,72 V/DC - 12 V/DC/2.5 A 30 W DC/DC-Wandler RSD-30L-12 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571...
Mean Well RSD-30L-24 DC/DC-Wandler 24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,72 V/DC - 24 V/DC/1.25 A 30 W DC/DC-Wandler RSD-30L-24 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC6057...
Mean Well RSD-60G-12 DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC - 12 V/DC/5 A 60 W DC/DC-Wandler RSD-60G-12 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Weiter Ei...
MW Mean Well RSD-60G-24 DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC - 24 V/DC/2.5 A 60 W DC/DC-Wandler RSD-60G-24 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Weit...
Mean Well RSD-60G-5 DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC - 5 V/DC/12 A 60 W DC/DC-Wandler RSD-60G-5 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Weiter Eing...
Mean Well RSD-60L-12 DC/DC-Wandler 24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,72 V/DC - 12 V/DC/5 A 60 W DC/DC-Wandler RSD-60L-12 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 W...
Mean Well RSD-60L-24 DC/DC-Wandler 24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,72 V/DC - 24 V/DC/2.5 A 60 W DC/DC-Wandler RSD-60L-24 Erfüllt ITE-Normen IEC60950-1, EN55032 und Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571...
Mean Well SD-100A-12 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 12 V/DC/8.5 A 102 W DC/DC-Wandler SD-100A-12 Erfüllt Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang Geeignet für ra...
Mean Well SD-100A-24 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/4.2 A 100.8 W DC/DC-Wandler SD-100A-24 Erfüllt Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang Geeignet für ...
ProUser DCDC40 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 12 V/DC/40 A 500 W Batterieladegerät DC/DC 40A 12/24V mit MPPT Funktion Mit Anschluss für ein Solarmodul Eignet sich für Standard Blei-Säure, AGM und Lifep04 ...
Statron 2239.6 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/20 A 480 W Gleichspannungswandler 12/24 Wandelt 12 V in 24 V Hochwertig und leistungsstark Galvanisch verbunden Robuster und leistungsstarker getaktet...
Statron 2239.61 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/30 A 720 W Gleichspannungswandler 12/24 Wandelt 12 V in 24 V Hochwertig und leistungsstark Galvanisch verbunden Robuster und leistungsstarker getakte...
Victron Energy DC/DC-Wandler - 20 V,30 V/DC/10 A DC/DC-Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung Regelbare Ausgangsspannung: lässt sich auch als Batterie-Ladegerät verwend...
DC / DC Wandler Victon Orion Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung Regelbare Ausgangsspannung: lässt sich auch als Batterie-Ladegerät verwenden Kurzschlussfest und parallel schaltbar Ferngesteuerte Ein...