Basetech Schlauchschelle 11-38 mm BT-2299052 Metall 20 St. 20-teiliges Schlauchschellenset Korrosionsschutz und längere Lebensdauer dank Stahlschraube Galvanisierte Edelstahlschraube Mit der Hand o...
GARDENA Schlauchschelle 07190-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 10 mm Bündel-Ø (max.) 16 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 10 - 16 mm (1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
GARDENA Schlauchschelle 07191-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 12 mm Bündel-Ø (max.) 20 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 12 - 20 mm (1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
GARDENA Schlauchschelle 07192-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 20 mm Bündel-Ø (max.) 32 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 20 - 32 mm (3/4") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
GARDENA Schlauchschelle 07193-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 25 mm Bündel-Ø (max.) 40 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 25 - 40 mm (1") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach D...
GARDENA Schlauchschelle 07194-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 32 mm Bündel-Ø (max.) 50 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 32 - 50 mm (1 1/4") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde na...
GARDENA Schlauchschelle 07195-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 40 mm Bündel-Ø (max.) 60 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 40 - 60 mm (1 1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 is...
GARDENA Schlauchschelle 07196-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 70 mm Bündel-Ø (max.) 90 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 70 - 90 mm (3") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist au...
GARDENA Schlauchschelle 07197-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 7 mm Bündel-Ø (max.) 11 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 7 - 11 mm Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl...
LAPP Schlauchschelle SILVYN® SCH 10 - 16 S 52003130 Stahl Bündel-Ø (max.) 14 mm 1 St. SILVYN® SCH Schlauchschelle Die SILVYN® SCH-Schlauchschelle hat einen Schneckenantrieb, wodurch sie sich auch f...
Netter Vibration Kolbenvibrator 03318000 NTK 18 AL Nenn-Frequenz (bei 6 bar): 2350 U/min 1/8" 1 St. Kolbenvibratoren Serie NTK Die Druckluft-Kolbenvibratoren der Serie NTK eignen sich wegen ihrer g...
Netter Vibration Schwingmasse SM 8-2 SM 8-2 Nenn-Frequenz (bei 6 bar): 2080 Hz 1 St. Schwingmassen Serie SM Technische Daten: Arbeits-Moment: 0.21 cm/kg · Fliehkraft (6 bar): 50 N · Gewicht: 143 g ...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S1 Außengewinde 1/8" 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in En...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S2 Außengewinde 1/4" 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in En...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S3 Außengewinde 3/8" 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in En...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40C1800 Außengewinde 1/8" 10 bar Messing 1 St. Schalldämpfer Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrie...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40C2800 Außengewinde 1/4" 10 bar Messing 1 St. Schalldämpfer Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrie...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40C3800 Außengewinde 3/8" 10 bar Messing 1 St. Schalldämpfer Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrie...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40C4800 Außengewinde 1/2" 10 bar Messing 1 St. Schalldämpfer Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrie...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40M0500 Außengewinde M5 10 bar Messing 1 St. Schalldämpfer Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrieb ...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T45P0004 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohru...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T45P0006 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohru...
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T45P0008 10 bar Kunststoff 1 St. Schalldämpfer Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohru...
Befestigung für Magnetschalter Passende Befestigung für Magnetschalter welche für die Norgren ISO-Zylinder verwendet werden. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: QM/33/016/22 · Passend für Zylinder-Ø...
Befestigung für Magnetschalter Passende Befestigung für Magnetschalter welche für die Norgren ISO-Zylinder verwendet werden. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: QM/33/020/22 · Passend für Zylinder-Ø...
Befestigung für Magnetschalter Passende Befestigung für Magnetschalter welche für die Norgren ISO-Zylinder verwendet werden. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: QM/33/025/22 · Passend für Zylinder-Ø...
Befestigung für Magnetschalter Passende Befestigung für Magnetschalter welche für die Norgren ISO-Zylinder verwendet werden. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: QM/33/032/22 · Passend für Zylinder-Ø...
Befestigung für Magnetschalter Passende Befestigung für Magnetschalter welche für die Norgren ISO-Zylinder verwendet werden. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: QM/33/040/22 · Passend für Zylinder-Ø...