Icotek KEL-E2 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17 mm Polyamid Schwarz 1 St. Kabeleinführungsleiste KEL-E Die Kabeleinführungsleisten KEL-E zeichnen sich durch die Platz sparende Bauform aus un...
Icotek QVT 20 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St. Kabelverschraubung QVT Die QVT ist eine geteilte Kabelverschraubung und ermöglicht somit die Einführung von konfektionierten Leitunge...
Rittal 2899.250 Stufennippel Kunststoff 1 St. Stufennippel Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm Individuell abschneidbar IP54 Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden. ...
Rittal 4318.000 Kabeldurchführung Polypropylen 25 St. Kabeleinführungstüllen PS In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke e...
Rittal 6052.500 Kabeldurchführung Stahlblech 1 St. Kabeldurchführungs-Modul CP Nutzung des Montageausschnittes CP-L, rund bei an der Wand montierten Gehäusen zur abgedichteten Kabeleinführung. Kann...
Rittal DK 7705.035 Kabeldurchführungsplatte mit Bürsteneinsatz Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. Flanschplatte mit Bürsteneinsatz EL Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: mit Bürsteneinsatz...
Rittal IW 6902.770 Kabeldurchführung für Arbeitsplatten Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. Kabeldurchführung für Arbeitsplatten Zum Durchführen von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern ist di...
Rittal VX 8618.800 Kabeleinführungsleiste Aluminium 2 St. Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, SE, TP Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Mont...
Rittal VX 8618.803 Kabeleinführungsleiste Blech Natur 4 St. Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, SE, TP Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Mo...
Rittal VX 8618.812 Kabeleinführungsleiste Aluminium 4 St. Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, SE, TP Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Mont...