Hensel LDM 32 B Leitungsdurchführung Plattenstärke (max.) 4 mm Schwarz 1 St. Hensel Leitungsdurchführung IP67 M32 sw LDM 32 B Leitungsdurchführung für Bodenvorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 12-24 m...
Hensel STM 32 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Stufenstutzen M32 IP55 STM 32 Stufenstutzen für Vorprägungen M 32 und Dichtbereich Ø 13-26,5 mm. Technische Daten: Ausfü...
Hensel Ste 16 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 16 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 16 und Dichtbereich Ø 9-14 mm. Technische Daten...
Hensel Ste 21 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 21 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 21 und Dichtbereich Ø 12-18 mm. Technische Date...
Hensel Ste 29 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 29 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm. Technische Date...
Trelleborg MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw Kabeldurchführung TPE Schwarz 1 St. Modulare Kabeldurchführung 222x92x75mm für bis zu 2 Kabel 8mm-67mm Geeignet für Kabel mit Stecker Bran...
Trelleborg TMS-B10-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B10-SFLL-BK mit Verriegelungsbügel, geeignet für bis zu 24 Kabel Fü...
Trelleborg TMS-B10-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B10-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 24 Kabel F...
Trelleborg TMS-B16-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer KabeleinführungsrahmenTMS-B16-SFLL-BK mit Verriegelungsbügel, geeignet für bis zu 32 Kabel Für...
Trelleborg TMS-B16-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B16-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 32 Kabel F...
Trelleborg TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Modulare Kabeldurchführungsrahmen mit Verriegelungsbügel B24 35x113mm für bis zu 10 (kleine) Kabel Geeig...
Trelleborg TMS-B24-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B24-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 40 Kabel F...