TRU COMPONENTS 1593711 TC-KL32SLZ-15M203 Spiralschlauch 32 mm (max) Schwarz 15 m Kabelschutzschlauch Schwarz Bündel-Ø (max.): 32 mm Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung. Technische Daten: Bün...
TRU COMPONENTS 1593714 TC-CV250203 Kabelschlauch 15 mm (max) Weiß 50 m Kabelschutzschlauch Weiß Bündel-Ø (max.): 15 mm Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung. Technische Daten: Bündel-Ø (max.):...
Trelleborg MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw Kabeldurchführung TPE Schwarz 1 St. Modulare Kabeldurchführung 222x92x75mm für bis zu 2 Kabel 8mm-67mm Geeignet für Kabel mit Stecker Bran...
Trelleborg TMS-B10-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B10-SFLL-BK mit Verriegelungsbügel, geeignet für bis zu 24 Kabel Fü...
Trelleborg TMS-B10-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B10-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 24 Kabel F...
Trelleborg TMS-B16-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer KabeleinführungsrahmenTMS-B16-SFLL-BK mit Verriegelungsbügel, geeignet für bis zu 32 Kabel Für...
Trelleborg TMS-B16-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B16-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 32 Kabel F...
Trelleborg TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Modulare Kabeldurchführungsrahmen mit Verriegelungsbügel B24 35x113mm für bis zu 10 (kleine) Kabel Geeig...
Trelleborg TMS-B24-SFSL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1 St. Teilbarer Kabeleinführungsrahmen TMS-B24-SFSL-BK mit Schraubverriegelung, geeignet für bis zu 40 Kabel F...