Conrad Components Spiralschlauch 4 bis 50 mm Schwarz 5 m Spiralschlauch, abgepackt Schwarz Bündel-Ø (max.): 50 mm Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 50 mm · Bündel-Ø (min.): 4 mm · Herstellerfarbe:...
Hensel LDM 32 B Leitungsdurchführung Plattenstärke (max.) 4 mm Schwarz 1 St. Hensel Leitungsdurchführung IP67 M32 sw LDM 32 B Leitungsdurchführung für Bodenvorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 12-24 m...
Hensel STM 32 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Stufenstutzen M32 IP55 STM 32 Stufenstutzen für Vorprägungen M 32 und Dichtbereich Ø 13-26,5 mm. Technische Daten: Ausfü...
Hensel Ste 16 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 16 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 16 und Dichtbereich Ø 9-14 mm. Technische Daten...
Hensel Ste 21 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 21 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 21 und Dichtbereich Ø 12-18 mm. Technische Date...
Hensel Ste 29 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St. Hensel Steckstutzen Ste 29 V Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm. Technische Date...